カテゴリ

  • 梱包用品(8)
  • メカニカル部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 測定用品(1)

「fv-310」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズルホルダー HAKKO(白光)ノズルホルダーHAKKO(白光)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
オプションノズルです。
トラスコ品番855-1403種別ノズルホルダー(10mm幅)適合品番FV310-81ノズル幅(mm)10
ノズル/ヘラ型 HAKKO(白光)ノズル/ヘラ型HAKKO(白光)(1件のレビュー)
569税込626
1本ほか
当日出荷
オプションノズルです。
適合品番FV310-81
ノズル/フック型 HAKKO(白光)ノズル/フック型HAKKO(白光)(2件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
適合品番FV310-81
ノズル/シングル HAKKO(白光)ノズル/シングルHAKKO(白光)
569税込626
1本
当日出荷
オプションノズルです。
トラスコ品番855-1404種別ノズル(シングル/12mm幅)適合品番FV310-81ノズル幅(mm)12
スタンド HAKKO(白光)スタンドHAKKO(白光)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
スタンドを使用することで、自立作業時もさらに安定し、安全に使えます。
トラスコ品番855-1405種別スタンド質量(g)200適合品番FV310-81
汎用電源ケーブル (3m) 小野測器汎用電源ケーブル (3m)小野測器
6,998税込7,698
1個
当日出荷
汎用電源ケーブル 圧着端子付電源ケーブル(3P) 3m 125 V - 7 A TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100用 UL/CSA規格適合
適合本体TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光)ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ)HAKKO(白光)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398種別本体質量(kg)0.6温度範囲(℃)50~530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70風量(m3/min)0.15~0.25風速(m/min)600
MP3音声合成報知器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)MP3音声合成報知器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ヤンマーセンター ナタ爪セット 日本ブレードヤンマーセンター ナタ爪セット日本ブレード(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
ナタ爪セットです。
ヒーター HAKKO(白光)ヒーターHAKKO(白光)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
カートリッジ式ヒーター採用。ドライバー1本で簡単に交換ができます。
トラスコ品番855-1406適合本体FV-310-81種別替ヒーター質量(g)140
ファンユニット モーター付き HAKKO(白光)ファンユニット モーター付きHAKKO(白光)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FV-310
ヤンマーサイド ナタ爪セット 日本ブレードヤンマーサイド ナタ爪セット日本ブレード
30,980税込34,078
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
ナタ爪セットです。
ハッコーシュリンクメイト HAKKO(白光)ハッコーシュリンクメイトHAKKO(白光)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。 工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。 ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。 シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などにセット内容シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。質量(kg)溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6寸法シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロンシール溶着/溶断外形寸法(mm)溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)最高温度(℃)ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)風量(m3/min)ヒーティングガン/0.15~0.25シール長さ(mm)200(Max.)シール幅(mm)1.6風速(m/min)ヒーティングガン/600プラグ形状平型プラグ
拡散板 同軸 LFV3シリーズ用 CCS(シーシーエス)拡散板 同軸 LFV3シリーズ用CCS(シーシーエス)
2,858税込3,144
1個
当日出荷から122日以内出荷
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
高さ(mm)2
パイプカバー HAKKO(白光)パイプカバーHAKKO(白光)
579税込637
1個
当日出荷
FV-310用パイプカバー
対応製品HAKKO FV-310
積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FVPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
109,800税込120,780
1台
15日以内出荷から90日以内出荷
カラー:赤、黄、緑、青、白グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能
音色音声
保護パイプ マイカ付き HAKKO(白光)保護パイプ マイカ付きHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
適合品番HAKKO FV-310
偏光板 同軸照明 LFV3シリーズ用 CCS(シーシーエス)偏光板 同軸照明 LFV3シリーズ用CCS(シーシーエス)
7,000税込7,700
1個
7日以内出荷
偏光フィルターとの併用により、光の表面反射を取り除くことができます。
ライトコントロールフィルム 同軸照明 LFV3シリーズ用 CCS(シーシーエス)ライトコントロールフィルム 同軸照明 LFV3シリーズ用CCS(シーシーエス)
10,286税込11,315
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
照射光の平行度が上がり、ワークの特異点を効果的に撮像できます
高さ(mm)0.63
LFV3シリーズ CCS(シーシーエス)LFV3シリーズCCS(シーシーエス)
298,589税込328,448
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
同軸照明LFV3-Gシリーズ専用保護板(PR-LFV3) CCS(シーシーエス)同軸照明LFV3-Gシリーズ専用保護板(PR-LFV3)CCS(シーシーエス)
39,648税込43,613
1個
12日以内出荷
耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)