カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fv0.5」の検索結果




ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 オレンジ 丸型
シュナイダーエレクトリック¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆアズワン品番65-7827-93
TAチップAK10
DIJET(ダイジェット工業)¥49,980~税込¥54,978~1箱(10個)3日以内出荷から51日以内出荷材質AK10被削材S(超合金・チタン合金)、K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)、N(アルミニウム・アルミニウム合金・非鉄金属)RoHS指令(10物質対応)対応