カテゴリ

  • メカニカル部品(794)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(423)
  • オフィス家具(394)
  • 制御機器(372)
  • パソコン/周辺機器(347)
  • 自動車純正部品(321)
  • 油圧機器・油圧ホース(320)
  • 空調・照明・電設資材(297)
  • 配管・水廻り設備部材(278)
  • 建材・エクステリア(251)
  • 物流用品(227)
  • 切削工具(190)
  • バイク純正部品(147)
  • 機構部品(146)
  • 建築金物(113)
  • 事務用品(111)
  • 作業工具(100)
  • 科学研究・開発用品(98)
  • 家電(95)
  • 電気材料(89)
  • 船舶用品・漁業資材(88)
  • 自動車補修部品(85)
  • 空圧工具(82)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(74)
  • 測定用品(73)
  • バイク部品(70)
  • 電動工具(66)
  • 店舗什器・備品(60)
  • 農業機械(59)
  • 卓上消耗品(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 医療(42)
  • 研磨材(41)
  • 防犯用品(40)
  • カー用品(38)
  • トラック純正部品(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(33)
  • 溶接用品(30)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 清掃用品(29)
  • 自転車部品(29)
  • 安全用品(28)
  • 住設機器(28)
  • 学童・教育用品(27)
  • 梱包用品(26)
  • 作業服(26)
  • 厨房用品(25)
  • 安全標識(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 整備工具・収納(23)
  • 安全靴・作業靴(22)
  • 日用品(20)
  • 農業・園芸資材(15)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 安全保護具(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 保管用品(11)
  • 理美容(11)
  • 介護用品(11)
  • テープ(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 塗料(6)
  • 防災用品(6)
  • 農具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 手袋(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 完成車(2)
  • エンジン工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 進物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「fw」の検索結果

6,646件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションホースFW型 プラス・テク

    サクションホースFW型

    プラス・テク(15件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
    用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
  • GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW GoPro

    GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW

    GoPro
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    欠品中
    自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
    付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8レンズ口径:F2.5メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39コネクタUSB-C動作温度(℃)-10~35バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリープロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性優れた耐久性 + 防水性:10mマウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウントUSBポートUSB-CBluetoothBLE 5.3アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/acイメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式

    東海キャスター(8件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター(6件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 三菱電機

    FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式

    三菱電機
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
    用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源入力電圧(V)AC85~144出力電圧(V)定格:AC100~120 ±2%周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
  • フミンゴFW テラモト
    グレー
    ブラック

    フミンゴFW

    テラモト(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    独自のクッション性構造で腰痛予防・疲労軽減・底冷え防止。ジョイント式で自由なサイズで使える新感覚クッションマット
    用途クッションマット、底冷え防止、ジョイントマット、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに材質塩化ビニール長さ(mm)300形状スルー形状幅(mm)300厚さ(mm)17.5質量(g)760タイプ本駒寸法(幅W×長さL)(mm)約300×300機能防炎、防音、耐油、クッション性防炎性能試験番号E2160386
  • FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式 三菱電機

    FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式

    三菱電機
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ラインインタラクティブ方式を採用 幅広い入力電圧に対応 ノイズ対策 取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載 外部インターフェース
    用途シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100(±5%)入力電圧(V)AC81~124±3運転方式ラインインタラクティブ方式形状タワータイプ/カバー付き周波数(Hz)(交流入力)50/60 ±10%、(交流出力)50/60 ±0.8%定格入力電圧(V)AC81~124起動形式バッテリ起動騒音値(dB)45以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA入力プラグ2P15Aアース付 NEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースUSB(タイプB)バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池充電時間5時間以内(充電量90%)相数単相相対湿度25~85%(結露しないこと)塗装色黒使用環境0~40(推奨20~30)力率(入力)接続する負荷に依存入力周波数(Hz)50/60±10設置方式タワータイプ安全規格VCCI Class A充電時間(時間)5以内(充電量90%)通信機能RS-232C、USBコネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)標高(m)1000以下端子台(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100±5%蓄電池タイプ鉛蓄電池停電補償時間5分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池許容電流【インバータ】定格電流実効値の250%(瞬時値)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒出力周波数(交流入力)50/60Hz±10%、(交流出力)50/60Hz±0.8%バッテリー寿命5年(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85線数2線式(アース付)停電時の切替時間(ms)4
  • 耐油クッションマットFW テラモト

    耐油クッションマットFW

    テラモト
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    「NBR」を使用しているので、油によるマットの品質劣化を防止します。クッション性があるので疲労・転倒時のケガ防止、底冷えも軽減。
    用途耐油マット、クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに厚さ(mm)16材質NBR色黒
  • スティフナー (FW) MAZDA(マツダ)

    スティフナー (FW)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    3日以内出荷
  • FWスパッタキャップ ニッタ

    FWスパッタキャップ

    ニッタ
    ¥53~税込¥58~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • RSEAC ADP-30FW サン電子(PC)

    RSEAC ADP-30FW

    サン電子(PC)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    SE220用ACアダプター
    適合品番11S-RSE-220RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(3件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • パイピング (FW) MAZDA(マツダ)

    パイピング (FW)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
  • アダプター (FW) MAZDA(マツダ)

    アダプター (FW)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
  • グロメント (FW) MAZDA(マツダ)

    グロメント (FW)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
  • フラッグハンドルドライバー FW-H ベッセル

    フラッグハンドルドライバー FW-H

    ベッセル
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット(10本)
    当日出荷
    フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
    用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。材質EX剛金全長(mm)74材質/仕上特殊合金鋼軸長(mm)40サイズ規格ミリ
  • ブリーザー (FW) MAZDA(マツダ)

    ブリーザー (FW)

    MAZDA(マツダ)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    3日以内出荷
  • コード (FW) MAZDA(マツダ)

    コード (FW)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    3日以内出荷
  • フランジ (FW) MAZDA(マツダ)

    フランジ (FW)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
  • ソレノイド (FW) MAZDA(マツダ)

    ソレノイド (FW)

    MAZDA(マツダ)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷
  • クラッチ (FW) MAZDA(マツダ)

    クラッチ (FW)

    MAZDA(マツダ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
  • チップ TPGT-FW 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT-FW

    住友電工ハードメタル
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TBGT-FW 住友電工ハードメタル

    チップ TBGT-FW

    住友電工ハードメタル
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • エクレマー FW プラス・テク
    クリア
    グリーン

    エクレマー FW

    プラス・テク
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1巻
    4日以内出荷
    特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。 搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。 屈曲性に富み防音性に優れています。 食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。n-へプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)
    用途粉体、薬品、水等のデリバリー、サクション用途
  • 接続ケーブル Cable D6FW omron(オムロン)

    接続ケーブル Cable D6FW

    omron(オムロン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS流速センサ。MEMS技術搭載により、精密な連続流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による対気速度の精密検出 統合受動ダスト分離システム(DSS) 小型サイズ: 39 (D) x 20 (W) x 9 (H) mm 高いユーザ親和性 ‐ 調整不要 すばやく簡単に取り付け可能 電源リードは別売り。参照品番: ; 619-1944 619-1944 用途は、カセット / マルチモジュラエアコン、ダクト加熱、空調、シングルポイントパイロットチューブ又は熱拡散測定、クーラー、空気清浄機など
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6FW●ケーブル長:200mm●コード番号:619-1944アズワン品番65-7267-06
  • FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA)
    イエロー
    オレンジ

    FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】

    東洋物産(ESPADA)
    ¥18,980税込¥20,878
    1着
    当日出荷から10日以内出荷
    2013年基準改正適合品。
    仕様撥水加工材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン厚さ(mm)20(前身浮力材)サイズフリー質量(g)590ウエスト(cm)最大130着丈(cm)56浮力(kg)8.2
  • サクションホース FW プラス・テク

    サクションホース FW

    プラス・テク
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻
    当日出荷
    デリバリー、サクション両用途に適しています。
    用途農業、灌水用トラスコ品番675-9434材質軟質材:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+硬質材:硬質塩化ビニール樹脂(PVC)色T長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60許容曲げ半径(mm)250~外径(mm)37.4内径(mm)31.8許容圧力(MPa)0.5
  • チップ WBGT-FW 住友電工ハードメタル

    チップ WBGT-FW

    住友電工ハードメタル
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ロッド コントロール (FW) MAZDA(マツダ)

    ロッド コントロール (FW)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
  • リテーナー スプリング (FW) MAZDA(マツダ)

    リテーナー スプリング (FW)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング ニードル (FW) MAZDA(マツダ)

    ベアリング ニードル (FW)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷
  • チューブ コネクティング (FW) MAZDA(マツダ)

    チューブ コネクティング (FW)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
  • プレート (FW50) MAZDA(マツダ)

    プレート (FW50)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット (FW12) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (FW12)

    MAZDA(マツダ)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    3日以内出荷
  • プラグ (FW51) MAZDA(マツダ)

    プラグ (FW51)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
  • ピン (FW50) MAZDA(マツダ)

    ピン (FW50)

    MAZDA(マツダ)
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
  • スペーサー (FW60) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (FW60)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
  • クリップ (FW47) MAZDA(マツダ)

    クリップ (FW47)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • クリップ (FW05) MAZDA(マツダ)

    クリップ (FW05)

    MAZDA(マツダ)
    ¥179税込¥197
    1個
    3日以内出荷
  • プレート ドライブ (FW) MAZDA(マツダ)

    プレート ドライブ (FW)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷