カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(319)
- 油圧機器・油圧ホース(297)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- DAIKO(大光電機)(73)
- Frameworks(フレームワークス)(54)
- GAONA(ガオナ)(53)
- IKO(日本トムソン)(132)
- INAX(LIXIL)(108)
- MAZDA(マツダ)(263)
- NSK(日本精工)(474)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- SUS(エスユーエス)(86)
- TRUSCO(79)
- イトーキ(128)
- エスコ(97)
- オカムラ(岡村製作所)(83)
- トレード(117)
- ホンダ(125)
- メディアカバーマーケット(161)
- 修理(82)
- 東海キャスター(98)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2FW
SMC¥13,482~税込¥14,830~1個当日出荷から9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1FW
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
S Series(SS5Y7-12FW1)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ12取付け方法(-) 直接取付コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向きバルブ連数10取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y5-11FW1)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定バルブ連数6給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(U) U側
S Series(SS5Y5-11FW2)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y5-10FW1)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-10FW2)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y3-12FW1)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向きバルブ連数2給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y5-12FW1)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y5-10FW2)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y7-10FW1)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10FW2)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y7-11FW1)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定バルブ連数4給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロットポート管接続口径【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(B) 両側
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FW80)
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷クッション(-) なし揺動角度(190) 190°軸(W) 両軸サイズ(mm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc 1/4
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FW80TF)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷クッション(-) なし揺動角度(90) 90°軸(W) 両軸サイズ(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FW100TF)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷クッション(-) なし揺動角度(180) 180°軸(W) 両軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 3/8
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FW100
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個9日以内出荷寸法(mm)100鉛直軸形式(W) 両軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 3/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら