カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(1)

「fx-301b」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光)

    鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ)

    HAKKO(白光)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。 長寿命特殊コートはんだ槽付。 デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
    仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)トラスコ品番334-4797セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)質量(kg)1.7(除はんだ・コード)消費電力(W)200電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)50×43.5×50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付制御温度(℃)200~450(50角槽)
  • デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から63日以内出荷
    質量(g)約20種類ファイバアンプ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択デジタル表示4桁赤色LED表示曲げ半径(mm)R2耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • ステンレスポット HAKKO(白光)

    ステンレスポット

    HAKKO(白光)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    選べる交換用はんだ槽
    適応FX-301B-01、FX-300-01
  • ステンレスポット 特殊コート HAKKO(白光)

    ステンレスポット 特殊コート

    HAKKO(白光)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様特種コート材質ステンレス適応FX-301B-01、FX-300-01
  • 六角レンチ 2.5mm HAKKO(白光)

    六角レンチ 2.5mm

    HAKKO(白光)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種FX-300、FX-301B
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 除去プレート HAKKO(白光)

    除去プレート

    HAKKO(白光)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO 485、HAKKO 96
  • ヒーター L 100-110V HAKKO(白光)

    ヒーター L 100-110V

    HAKKO(白光)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-6877適合機種FX-300、FX-301B
  • 温度プローブ HAKKO(白光)

    温度プローブ

    HAKKO(白光)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FG-100B、HAKKO FG-101、HAKKO FG-102、HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO FG-100、HAKKO 96トラスコ品番849-8524
  • ヒーター R 100-120V HAKKO(白光)

    ヒーター R 100-120V

    HAKKO(白光)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-6876適合機種FX-301B質量(g)100
  • [EA304AZ-1用] 温度プローブ エスコ

    [EA304AZ-1用] 温度プローブ

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    はんだ槽の温度測定にEA701AE-1A,と組み合わせてご使用ください。
    仕様●適用製品:FG-100/FG-101/FX-300/FX-301B●名称:温度プローブ
  • [EA304AZ-1用] ポット(ステンレス製) エスコ

    [EA304AZ-1用] ポット(ステンレス製)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:ステンレス●適用製品:FX-300・FX-301B●名称:ポット
  • [EA304AZ-1用] ポット(特殊コート) エスコ

    [EA304AZ-1用] ポット(特殊コート)

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    翌日出荷
    鉛フリーハンダを使用した際に標準ステンレスポットより耐腐食性が優れています。(約5倍)
  • はんだ屑受 HAKKO(白光)

    はんだ屑受

    HAKKO(白光)
    739税込813
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • データバンクチャンネル切換ユニット FX-CH パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    データバンクチャンネル切換ユニット FX-CH

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    最大16台のデジタルレーザセンサLS-401(P)およびデジタルファイバセンサFX-301B/G/H(P)(青色光/緑色光/赤外光タイプ)のデータバンクチャンネルを、外部信号により一括で切り換えることができます。
    電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下