カテゴリ

  • バイク純正部品(4,712)
  • 制御機器(1,081)
  • トラック純正部品(1,002)
  • パソコン/周辺機器(897)
  • 自動車純正部品(893)
  • 農業機械(818)
  • 船舶用品・漁業資材(363)
  • 機構部品(315)
  • 学童・教育用品(280)
  • 作業服(279)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(241)
  • バイク部品(194)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(182)
  • 自転車部品(170)
  • 住設機器(162)
  • 科学研究・開発用品(127)
  • メカニカル部品(102)
  • 事務用品(96)
  • 作業工具(90)
  • FA担当者のオススメ新商品(81)
  • 電気材料(69)
  • 切削工具(65)
  • 家電(56)
  • オフィス家具(47)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 測定用品(35)
  • 手袋(34)
  • 物流用品(27)
  • 安全保護具(26)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • カー用品(18)
  • 介護用品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 医療(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 梱包用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 清掃用品(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 空圧工具(9)
  • 安全用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 厨房用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 安全標識(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 日用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arm」の検索結果

12,697件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型アラーム盤 ARM 河村電器産業

    小型アラーム盤 ARM

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)樹脂種類警報盤
  • メカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック Viking Arm

    メカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック

    Viking Arm
    ¥21,980税込¥24,178
    1丁
    当日出荷
    特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0614ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155幅(mm)104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
  • レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMC

    レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ

    SMC
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • バイキングアーム リフティングパッド Viking Arm

    バイキングアーム リフティングパッド

    Viking Arm
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    バイキングアームのリフティングプレートに取り付ける事でスリップや対象物に傷がつくのを防ぎます。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0613材質ポリアミド/TPE幅(mm)64高さ(mm)30奥行(mm)65
  • ”バイキングアーム” サクションリフター用アダプター Viking Arm

    ”バイキングアーム” サクションリフター用アダプター

    Viking Arm
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    バイキングアームのリフティングプレートに取り付けることでサクションリフターのハンドルを安定して支持できます。サクションリフターと併用する事で、ガラスやタイル、鏡などの安定した施工や、爪を差し込むクリアランスがない場合でも持ち上げることが可能になります。配管やパイプなど丸棒状のワークの設置や支持、レベル調整にも適した形状です。
    トラスコ品番728-8382材質ポリアミド幅(mm)95高さ(mm)31奥行(mm)70
  • ファルテッコー for ARM FALCON

    ファルテッコー for ARM

    FALCON
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(1枚)
    当日出荷
    耐切創
    色黄質量(g)50幅(cm)10.5長さ(cm)38保護対象:手首~肘上
  • メカニカルジャッキ バイキングアーム ツールセット Viking Arm

    メカニカルジャッキ バイキングアーム ツールセット

    Viking Arm
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット
    当日出荷
    特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0608ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155幅(mm)104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ケース寸法(mm)379×437×130ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
  • バイキングアーム ベースプレート・リフティングプレートセット 3mm厚 Viking Arm

    バイキングアーム ベースプレート・リフティングプレートセット 3mm厚

    Viking Arm
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット
    当日出荷
    バイキングアームの標準付属のプレートセット(6mm厚)と付け替える事でより狭いスペースに爪を差し込むことが出来ます。特にクランプモードで床材を敷き詰める作業などで便利です。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0610材質亜鉛メッキ炭素鋼幅(mm)62高さ(mm)3奥行(mm)77耐荷重(kg)50爪幅(mm)62
  • バイキングアーム ベースパッド Viking Arm

    バイキングアーム ベースパッド

    Viking Arm
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    バイキングアームのベースプレートに取り付ける事でスリップや床面に傷がつくのを防ぎます。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0612材質ポリアミド/TPE幅(mm)114高さ(mm)17奥行(mm)103
  • バイキングアーム キャビネット設置アダプター Viking Arm

    バイキングアーム キャビネット設置アダプター

    Viking Arm
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    キャビネット設置アダプタをバイキングアームに装着することで最大60cmの高さまで対象物を持ち上げることが出来ます。キャビネット等の対象物を支えられる為、人工を1名分省く事が出来ます。バイキングアームのレベル調整機能によりキャビネット等を簡単に水平に設置できます。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0611材質ポリアミド/TPE幅(mm)115高さ(mm)385奥行(mm)104耐荷重(kg)50
  • レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMC

    レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
  • レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMC

    レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ARM Series(ARM11AB2) SMC

    ARM Series(ARM11AB2)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ハンドル位置(B) 正面
  • ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10) SMC

    ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10)

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • メカニカルジャッキ ”バイキングアーム” キャビネット設置セット Viking Arm

    メカニカルジャッキ ”バイキングアーム” キャビネット設置セット

    Viking Arm
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット
    当日出荷
    特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。昇降メカニズムはオープン構造なので清掃しやすく、僅かな給油のみで長くご使用いただけます。ステンレス、アルミニウム、焼入炭素鋼を使用しており耐久性が極めて高いです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。
  • ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB) SMC

    ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB)

    SMC
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    取付け方法(B) DINレール取付
  • (85241)ARM, RR WIPER トヨタ

    (85241)ARM, RR WIPER

    トヨタ(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • (1ARM)ハーネス、インストルメント MAZDA(マツダ)

    (1ARM)ハーネス、インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-6-6 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-6-6

    三木プーリ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-075タイプARM寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.4寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)4.6MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)6×6
  • アーム固定ホルダー ARM-STシリーズ DR.MED

    アーム固定ホルダー ARM-STシリーズ

    DR.MED
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    腕にフィットするソフトタイプです。任意の位置で固定できるベルト付きです。内部にアルミニウムバーが入っており、関節の曲げを防ぎます。アルミニウムバーを取り出して洗濯できます。
    付属品固定ベルト×4本材質ネオプレン、ポリエステル、アルミニウム
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-10 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-10

    三木プーリ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×10
  • アラーム盤 ARM 河村電器産業

    アラーム盤 ARM

    河村電器産業
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    6日以内出荷
    金属製・露出型
    材質(本体)金属種類警報盤深さ(mm)100横(mm)330
  • レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMC

    レギュレータ 単体仕様 ARM10

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
  • ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1) SMC

    ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1)

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
  • (85211)ARM, FR WIPER, RH トヨタ

    (85211)ARM, FR WIPER, RH

    トヨタ(7件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ARM FOR DISTRIBUTION PUMP Merck(メルクミリポア)

    ARM FOR DISTRIBUTION PUMP

    Merck(メルクミリポア)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番62-8359-96
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-8-8 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-8-8

    三木プーリ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)8×8
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-4-4 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-4-4

    三木プーリ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-075タイプARM寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.4寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)4.6MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)4×4
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-6 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-6

    三木プーリ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×6
  • (MB88)COVER,ARM ミツビシ

    (MB88)COVER,ARM

    ミツビシ
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
  • ARM (49) MAZDA(マツダ)

    ARM (49)

    MAZDA(マツダ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • ARM (23) MAZDA(マツダ)

    ARM (23)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
  • ARM (10) MAZDA(マツダ)

    ARM (10)

    MAZDA(マツダ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • ARM (03) MAZDA(マツダ)

    ARM (03)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-112-10-10 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-112-10-10

    三木プーリ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-112タイプARM寸法L(mm)28.6寸法A(mm)3.6寸法D(mm)28.6常用トルク(N・m)2.3締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)7MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×10
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-6-6 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-6-6

    三木プーリ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)6×6
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-5-5 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-5-5

    三木プーリ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-075タイプARM寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.4寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)4.6MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)5×5
  • ARM Series(ARM11BA4) SMC

    ARM Series(ARM11BA4)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(A) 上配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
  • ARM Series(ARM11BC3) SMC

    ARM Series(ARM11BC3)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(C) 下配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
  • ARM Series(ARM11AC1) SMC

    ARM Series(ARM11AC1)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(C) 下
...
rma特集