カテゴリ

  • 空調・電設資材(166)
  • 自動車純正部品(6)
  • 学童・教育用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)

「fy-24」の検索結果

関連キーワード
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーピー単色 サクラクレパスクーピー単色サクラクレパス(1件のレビュー)
67税込74
1本
当日出荷
折れにくい、消しやすい、全部が芯の色鉛筆。
幅(mm)33高さ(mm)160奥行(mm)8
吊金具他 吊金具 Panasonic(パナソニック)吊金具他 吊金具Panasonic(パナソニック)
649税込714
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
防振ゴム付
給気グリル(天井取付用) Panasonic(パナソニック)給気グリル(天井取付用)Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品工事説明書方式金具挟み込み適合パイプ径(Φmm)50取付穴径(Φmm)110~120(リングプレート使用時:120)取付可能天井厚(mm)6~30
別売ルーバー Panasonic(パナソニック)別売ルーバーPanasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から5日以内出荷
材質PP樹脂
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
クーピーペンシル サクラクレパスクーピーペンシルサクラクレパス(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色の美しさを生かした新しいタイプの色鉛筆です。 軸全体が芯になっているため、芯の容量は従来の色鉛筆の約4倍となって、経済的です。また、削り器と消しゴム付きです。
用途社会科では地図の色分け、生活科では観察記録・絵地図、理科では植物の観察記録、算数ではグラフなど、その他絵日記、イラスト、デザインに。
別売ルーバー Panasonic(パナソニック)別売ルーバーPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
ホワイト色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ寸法A(mm)275寸法D(mm)83寸法B(mm)212寸法C(mm)185
クッション フロント シート (1A) MAZDA(マツダ)クッション フロント シート (1A)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
クーピー色鉛筆 サクラクレパスクーピー色鉛筆サクラクレパス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から4日以内出荷
色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色の美しさを生かした新しいタイプの色鉛筆です。軸全体が芯になっているため、芯の容量は従来の色鉛筆の約4倍となって、経済的です。また、削り器と消しゴム付きです。
用途社会科では地図の色分け、生活科では観察記録・絵地図、理科では植物の観察記録、算数ではグラフなど、その他絵日記、イラスト、デザインに。
天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセットPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応適合パイプ径(Φmm)100ホワイト色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製仕様電源接続部/本体外部適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット天吊カセット形マイコンPanasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替。ナイトパージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。
電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))RoHS指令(10物質対応)対応換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷
スイッチ定格4A ONOFFと熱交換気運転急速運転とセンサーの自動運転手動運転の切替用
熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット天吊カセット形マイコンPanasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイバス)を自動切替。ナイトバージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能。(パソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能。(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。
質量(kg)25寸法L(mm)131.5寸法H(mm)Φ145電流(A)【熱交換換気/普通換気】100V:1.62(H0)・1.45/1.43(H1)・1.37/1.31(H2)・1.24/1.12(H3)・1.05/0.95(H4)・0.66/0.6(L0)・0.62/0.56(L1)・0.52/0.47(L2)・0.47/0.43(L3)・0.43/0.39(L4)・0.27/0.25(L5)、単相200V:0.96(H0)・0.86/0.85(H1)・0.81/0.77(H2)・0.73/0.66(H3)・0.62/0.56(H4)・0.39/0.35(L0)・0.36/0.33(L1)・0.30/0.28(L2)・0.28/0.25(L3)・0.25/0.22(L4)・0.16/0.14(L5)電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通消費電力(W)熱交換換気/普通換気:80(H0)・70/69(H1)・66/62(H2)・58/52(H3)・48/43(H4)・28/25(L0)・26/25(L1)・21/23(L2)・19/17(L3)・17/15(L4)・10/9(L5)寸法A(mm)812寸法F(mm)144.5材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))寸法D(mm)706寸法E(mm)289寸法B(mm)649寸法C(mm)743適合品番カセット式ルーバー品番:FY-RLP2512騒音値(dB)熱交換換気/普通換気:37/38(H0)・35/36(H1)・34.5/35.5(H2)・34/35(H3)・33/34(H4)・28/29(L0)・27/28(L1)・26/27(L2)・24/25(L3)・23/24(L4)・19.5/20.5(L5)寸法J(mm)Φ200寸法G(mm)102寸法K(mm)386風量(m3/h)熱交換換気/普通換気:250(H0)・250(H1)・230(H2)・215(H3)・200(H4)・150(L0)・150(L1)・138(L2)・129(L3)・120(L4)・85(L5)呼び径(Φmm)接続ダクト:150RoHS指令(10物質対応)対応熱効率(%)【熱交換換気】冷房時/暖房時:61/69(H0)・61/69(H1)・62/70(H2)・63/70.5(H3)・64/71(H4)・65.5/72(L0)・65.5/72(L1)・66/72.5(L2)・66/72.5(L3)・66/72.5(L4)・66/72.5(L5)温度交換効率(%)熱交換換気:70(H0)・70(H1)・71(H2)・72(H3)・73(H4)・74.5(L0)・74.5(L1)・75(L2)・75(L3)・75(L4)・75(L5)機外静圧(Pa)熱交換換気/普通換気:110(H0)・80(H1)・68(H2)・59(H3)・51(H4)・40(L0)・29(L1)・24(L2)・21(L3)・18(L4)・9(L5)換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
気調システム 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)気調システム 給気清浄フィルターPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上(処理風量120m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌添着、交換のめやす約2年適合機種FY-C20R、FY-C24R
天井埋込形換気扇 別売りルーバー フィルター付 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 別売りルーバー フィルター付Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
衣服などのホコリをキャッチ。 換気扇の内部の汚れを抑えます。 掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PP樹脂材質(ルーバー)PP樹脂
ピルエット ローチェア スチール背付きタイプ オカムラ(岡村製作所)ピルエット ローチェア スチール背付きタイプオカムラ(岡村製作所)
26,980税込29,678
1脚
3日以内出荷
日本および欧米のデザインアワード受賞多数、世界的に認知された優れたデザイン。スチール脚のハイタイプチェア。背には移動の際に便利な手かけがあります。座面が回転し、どの位置からでもアクセスが可能です。座張地/布:ポリエステル、レザー:ビニールレザー スチール脚背付ハイチェアタイプ:背・座シェル/ガラス繊維強化ポリプロピレン樹脂 スチール脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装
フューエルエレメント 東洋エレメントフューエルエレメント東洋エレメント
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
シリンダ内で最も効率よく混合気を燃焼するには、燃料中に混入、発生する異物や水分を除去する必要があります。この役目を担うのがフューエルフィルタです。燃料中の異物のために、フィルタが目詰まりをします。目詰まりしたフィルタは燃料の供給を阻害します。フューエルフィルタを早期交換することにより、エンジン性能や燃料消費率を向上させ、さらに排気ガス中の有害成分を最小限に抑えることが出来ます。[交換目安]各車の整備手帳、取扱い説明書に定められた交換時期が基準ですが、使用環境、使用状況により変わります。
用途三菱ふそう フューエルフィルタ主な適合純正品番MX003264適合車種トラック(スーパーグレート) QDG・LDG-FP50VJR 6R10 ディーゼル ターボ 22/ 4~24/12 QKG・LKG-FP54V#R 6R10 ディーゼル ターボ 22/ 4~24/12 QKG(QDG・LKG・LDG)-FS(50・54・55)V# 6R10 ディーゼル ターボ 22/ 4~24/12 QKG(QDG・LKG・LDG)-FU(50・54・55)V# 6R10 ディーゼル ターボ 22/ 4~24/12 QDG・LDG-FV50VJR 6R10 ディーゼル ターボ 22/ 4~24/12 QKG(QDG・LKG・LDG)-FV50V# 6R10 ディーゼル ターボ 22/ 4~24/12 QKG(LKG・LDG)-FV54VZ 6R10 ディーゼル ターボ 22/ 4~24/12 QKG(QDG・LKG・LDG)-FY(50・54)VY 6R10 ディーゼル ターボ 22/ 4~24/12バス(エアロエース・エアロクィーン) QRG・LKG-MS96VP 6R10 ディーゼル ターボ 22/ 9~25/ 1適合メーカー三菱ふそう
天埋ルーバー 格子タイプ・ホワイト Panasonic(パナソニック)天埋ルーバー 格子タイプ・ホワイトPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1台
4日以内出荷
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
材質PP樹脂ホワイトタイプ格子
プジョー シトロエン用カーAVトレードインキット カナテクスプジョー シトロエン用カーAVトレードインキットカナテクス
16,575税込18,233
1個
9日以内出荷
2DINサイズの市販カーAVを取付けできるキットです。シトロエンC2/C3に本キットを使用して取付ける場合には、 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。
適合車種【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3](A6KFV,A6NFU,A6NFS)、シトロエン C3[H18/3~H20/3](A31KFU,A31NFU)、【プジョー】207[H19/3~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW,A75FWP,A75FX,A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、207CC[H19/6~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW, A75FWP,A75FX, A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、207SW[H20/4~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW,A75FWP,A75FX,A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、307[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、307CC[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、307SW[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、3008[H22/6~H29/3](T85F02)、5008[H25/2~H29/2](T875F02)構成部品パネル、ブラケット、リアブラケット、コネクタ(16P)、ACC電源用コードACC(赤)、イルミネーション電源用(橙/白)、アンテナ電源アダプター、その他適合メーカーシトロエン/プジョー
天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から4日以内出荷
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体外部速結端子
用途台所適合場所台所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3.5材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音・特大風量形200mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)21/25材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.5/38風量(m3/h)(50/60Hz)(排)216/210有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)143/140、(直管相当長30m)122/125
天井埋込形換気扇 別売りルーバー リフォーム用 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 別売りルーバー リフォーム用Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
ダクト用中間部材 グリスフィルター 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 グリスフィルター 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1枚
5日以内出荷
台所など油煙を対象とする部屋でL34タイプのルーバーを使用する際に組合せて使用します。
仕様天井埋込形換気扇用材質アルミ
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)212/212有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)145/152、(直管相当長30m)(排)127/137
壁取付形 バス換気乾燥機 Panasonic(パナソニック)壁取付形 バス換気乾燥機Panasonic(パナソニック)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで フィルターチェックお知らせ機能付 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。) 入りタイマー予約機能付 脱衣所にも使用できます。 温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。 スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。 窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。 本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。 製品は壁厚240mm以下の壁に取り付けてください。(240mmを超える壁面には、付属のダクトでは取付できません) 衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。) 2階以上の足場がないところへの設置はしないでください。
適合場所浴室仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、換気、涼風質量(kg)7.1(取付板、ダクト除く)換気部:1.7安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)ヒーター容量(kW)2.4kWヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):90/90、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):90/90、涼風(弱)(50/60Hz):90/90、換気(50/60Hz):90/90換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
SFY看板 セフテックSFY看板セフテック
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
幅285mmのスリムサイズ看板です。 蛍光力の高輝度シートなので夜間でも視認性が高いです。
タイプ蛍光高輝度反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)275×1400
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDK8) Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDK8)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.06(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)6.8/4.2材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)100/75
天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-24J8 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-24J8Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
天井埋込形換気扇 二室用 別売りルーバー 格子タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 二室用 別売りルーバー 格子タイプPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1台
4日以内出荷
マンセル値3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)53
天埋換気扇(樹脂)常時換気ルーバーセット Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)常時換気ルーバーセットPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100
別売ルーバー Panasonic(パナソニック)別売ルーバーPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感がく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
ホワイト色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
天井埋込形換気扇 別売りルーバー ステンレス Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 別売りルーバー ステンレスPanasonic(パナソニック)
3,098税込3,408
1台
4日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
材質(ルーバー)ステンレス
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100材質(本体)樹脂製材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷
風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体外部速結端子
用途台所適合場所台所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3.5材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音・特大風量形200mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)21/25材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.5/38風量(m3/h)(50/60Hz)(排)216/210有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)143/140、(直管相当長30m)122/125
天埋ルーバー 格子タイプ・シティブラック Panasonic(パナソニック)天埋ルーバー 格子タイプ・シティブラックPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
シティブラックタイプ格子材質PP樹脂
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1台
5日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-24タイプ(鋼板製)寸法H(mm)150寸法A(mm)338寸法F(mm)251寸法D(mm)290寸法E(mm)254寸法B(mm)279寸法C(mm)237寸法G(mm)140
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら