カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み

「fy-27bk7」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BK7 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BK7

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150埋め込み寸法(mm)270角
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、 低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉質量(kg)5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ ステンレス Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ ステンレス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    金属製なので台所におすすめです。
    用途台所適合場所台所材質(ルーバー)ステンレス
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、 低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉質量(kg)5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    金属製なので台所におすすめです。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所材質鋼板色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂色ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PP樹脂適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質(ルーバー)PP樹脂
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ インテリアフィット形 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ インテリアフィット形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質(ルーバー)ABS樹脂パネル塩ビ鋼板
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    出っ張り代が23mmのインテリアフィット形、天井材やクロスを取り付けることも可能です。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質ABS樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • 天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1組
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質木製(杉)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • ダクト用中間部材 グリスフィルター 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 グリスフィルター 天井埋込形換気扇用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    4日以内出荷
    台所など油煙を対象とする部屋でL34タイプのルーバーを使用する際に組合せて使用します。
    仕様天井埋込形換気扇用材質アルミ
関連キーワード
空調/換気関連部品カテゴリ
関連カテゴリ