曜日別特売

天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番

天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番 - Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番 - Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番 - Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番 - Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番 - Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番 - Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番 - Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番 - Panasonic(パナソニック)
電源
速結端子
電源電圧
単相100V
シャッター
風圧シャッター付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
全40種類を絞り込む
ダクト径(Φmm)
消費電力(50/60Hz)(W)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
ダクト径(Φmm)
風量(m3/h)(50/60Hz)
ルーバー寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05688300XFY-24B7/15埋込:□24010/11.5接続:100141/141300角×18
¥38,300
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688309XFY-27B7/82埋込:□27023.5/26接続:150300/300330角×20.5
¥40,200
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688318XFY-24BG7V/82埋込:□24020/22接続:100212/212300角×19.5
¥34,500
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688327XFY-24BK7/82埋込:□24015/16.5接続:100175/172300角×19.5
¥26,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688336XFY-27BN7/82埋込:□27023.5/26接続:150300/300330角×20.5
¥47,900
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688352XFY-17B7/82埋込:□1777.5/8.5接続:10085/85240角×20
¥20,800
¥8,698
¥9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688361XFY-27BN7/81埋込:□27023.5/26接続:150300/300330角×20.5
¥47,900
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688370XFY-24BG7V/76埋込:□24020/22接続:100212/212300角×28
¥38,400
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688379XFY-24B7/81埋込:□24010/11.5接続:100141/141300角×19.5
¥24,400
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05688388XFY-27BK7/81埋込:□27027/31接続:150350/340330角×20.5
¥41,900
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688397XFY-27BK7/82埋込:□27027/31接続:150350/340330角×20.5
¥41,900
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688406XFY-24B7V/82埋込:□24010/11.5接続:100141/141300角×19.5
¥28,100
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688422XFY-27B7/46埋込:□27023.5/26接続:150275/270330角×23
¥45,000
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688431XFY-24B7V/76埋込:□24010/11.5接続:100141/141300角×28
¥32,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688440XFY-24B7V/81埋込:□24010/11.5接続:100141/141300角×19.5
¥28,100
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688449XFY-27BK7/46埋込:□27027/31接続:150305/300330角×23
¥46,700
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688458XFY-24BK7/81埋込:□24015/16.5接続:100175/172300角×19.5
¥26,600
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05688467XFY-27BMS7/82埋込:□27030/34接続:100270/260330角×20.5
¥36,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688476XFY-24BQ7/82埋込:□24010.5/12接続:100141/141300角×19.5
¥37,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688492XFY-27BKA7/46埋込:□27030/34接続:150305/300330角×23
¥50,900
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688501XFY-24BG7/81埋込:□24020/22接続:100212/212300角×19.5
¥27,900
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05688510XFY-27BMS7/81埋込:□27030/34接続:100270/260330角×20.5
¥36,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688519XFY-17B7V/77埋込:□1777.5/8.5接続:10085/85240角×21
¥25,600
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688528XFY-17B7/77埋込:□1777.5/8.5接続:10085/85240角×21
¥22,900
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
05688537XFY-24B7/76埋込:□24010/11.5接続:100141/141300角×28
¥28,300
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688546XFY-17B7/81埋込:□1777.5/8.5接続:10085/85240角×20
¥20,800
¥8,698
¥9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
05688562XFY-27BMS7/46埋込:□27030/34接続:100250/240330角×23
¥40,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688571XFY-27BMS7/56埋込:□27030/34接続:100270/260330角×18
¥35,300
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05688580XFY-17B7V/81埋込:□1777.5/8.5接続:10085/85240角×20
¥23,500
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688589XFY-17B7/15埋込:□1777.5/8.5接続:10085/85240角×18
¥33,700
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688598XFY-27B7/81埋込:□27023.5/26接続:150300/300330角×20.5
¥40,200
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688607XFY-27BKA7/81埋込:□27030/34接続:150350/340330角×20.5
¥46,100
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688616XFY-17B7V/15埋込:□1777.5/8.5接続:10085/85240角×18
¥36,400
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688632XFY-27BKA7/82埋込:□27030/34接続:150350/340330角×20.5
¥46,100
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688641XFY-24BG7/76埋込:□24020/22接続:100212/212300角×28
¥31,800
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688650XFY-24BG7/82埋込:□24020/22接続:100212/212300角×19.5
¥27,900
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688659XFY-24B7/82埋込:□24010/11.5接続:100141/141300角×19.5
¥24,400
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688668XFY-24BQ7/81埋込:□24010.5/12接続:100141/141300角×19.5
¥37,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688677XFY-24BG7V/81埋込:□24020/22接続:100212/212300角×19.5
¥34,500
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05688686XFY-17B7V/82埋込:□1777.5/8.5接続:10085/85240角×20
¥23,500
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする