カテゴリ
- 家電(8)
- コンパクトデジタルカメラ(1)
- カメラ用バッテリー/充電器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- パソコン/周辺機器(10)
- 作業服(5)
- 自動車純正部品(4)
- クリーンルーム用品(2)
- マスク(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド

液晶保護フィルム KODAK PIXPRO FZ55 / FZ45 / FZ43 / FZ101 用
ハクバ写真産業¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷KODAK PIXPRO FZ55 / FZ45 / FZ43 / FZ101 専用の液晶保護フィルムです。反射光を低減し常に高い視認性を実現。業界最高クラスの全光線透過率95.6%の透明度で、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出します。用途液晶保護フィルム適合機種KODAK PIXPRO FZ55 / FZ45 / FZ43 / FZ101セット内容液晶モニター用フィルム×1枚、超極細繊維液晶クリーナー×1枚材質液晶クリーナー:不織布寸法(mm)フィルム:54.0×40.4材質(フィルム)PET、シリコン膜
液晶保護フィルム KODAK PIXPRO FZ55 FZ45 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種KODAK PIXPRO FZ55 FZ45寸法(mm)54×40.4取付方式シリコン吸着機能指紋防止
液晶保護フィルム KODAK PIXPRO FZ55 FZ45 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種KODAK PIXPRO FZ55 FZ45寸法(mm)54×40.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム KODAK PIXPRO FZ55 FZ45 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種KODAK PIXPRO FZ55 FZ45寸法(mm)54×40.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム KODAK PIXPRO FZ55 FZ45 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種KODAK PIXPRO FZ55 FZ45寸法(mm)54×40.4取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
コンパクトデジタルカメラ
コダック(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台ほか当日出荷どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池用途写真撮影付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード電源リチウムイオン充電池有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成8群8枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
マスク(マジックテープ付き)
東洋リントフリー(5件のレビュー)¥619税込¥6811枚当日出荷仕様クリーンフード(FC406C、FC407C)のマジック加工付きに使用可能材質ナイロンメッシュ色ホワイト質量(g)10規格ISOグレードクラス1000
デジタルカメラ用バッテリー
コダック¥3,198税込¥3,5181個当日出荷コダック PIXPRO FZ53、FZ55用バッテリー対応機種SL5、FZ51、FZ52、FZ53、FZ55シリーズバッテリー容量(mAh)700
ねじなし防水コンビカップリング(Z用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から3日以内出荷電線管とビニル被覆金属製可とう電線管(ハイフレックススルー樹脂コート)の接続に使用します。防水パッキン付。材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
クリーンルーム用マスク(面ファスナー付き)
東洋リントフリー¥7,198税込¥7,9181セット(5枚)欠品中全面メッシュ素材で息苦しさを解消した、クリーンルーム用マスクです。 頬部に面ファスナーが付いている東洋リントフリー製フードと組み合わせてご使用下さい。用途クリーンルーム用仕様ノーズ部・アゴ部にストレッチ素材、ひも無し(専用フードと面ファスナーで着脱)材質ポリエステル/ポリウレタン
ディスポーザブルマスク(頭掛け型)
東洋リントフリー¥3,998税込¥4,3981箱(50枚)3日以内出荷クリーンルーム向けの使い捨てマスクです。頭掛け型。 頭部にゴムをタスキ掛けして使用します。 フィルター性のある不織布素材などを使用し、幅広いゾーンに対応します。用途クリーンルーム用仕様3PLY材質ポリプロピレン不織布
面ファスナー着脱式クリーンマスク(ナイロン素材) 白
東洋リントフリー¥6,998税込¥7,6981袋(10枚)3日以内出荷頬部に面ファスナーが付いているクリーンフードと組み合わせてご使用いただける、ナイロン素材のクリーンマスクです。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器)色ホワイト
ネット付きマスク 白 FZ5502-01シリーズ
東洋リントフリー¥2,798税込¥3,0781枚3日以内出荷●ヘアーネットとマスクが一体化●ヘアーネットの後部アジャスター調節●マスクの後部バックル式アジャスター調節●マスク表トリコット裏メッシュの二層構造材質ネット部/ポリエステル、マスク部/ポリエステル(導電糸入り)色白アズワン品番65-3865-52
ネット付きマスク 白 FZ5502-01シリーズ
東洋リントフリー¥2,798税込¥3,0781枚3日以内出荷●ヘアーネットとマスクが一体化●ヘアーネットの後部アジャスター調節●マスクの後部バックル式アジャスター調節●マスク表トリコット裏メッシュの二層構造材質ネット部/ポリエステル、マスク部/ポリエステル(導電糸入り)色白アズワン品番65-3865-51
シールド装着対応フード(シールド穴通し仕様)
東洋リントフリー¥2,898税込¥3,1881枚5日以内出荷眉毛・まつ毛落下防止対策に最適なシールド装着対応マスクです。ノーズ部分に映り込み防止ニットを採用し、視界を良好に保ちます。穴通し仕様のシールド【923002(別売)】を装着しシールド付きマスクとして使用します。後頭部上部ゴム掛け。後頭部下部面ファスナー調整。口元部分メッシュ一重構造用途クリーンルーム用(製薬・食品)材質ポリエステル/ポリウレタン色白
液晶保護フィルム Panasonic TOUGHBOOK FZ-55 シリーズ 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHBOOK FZ-55 シリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止反射防止対応ブルーライトカット対応
覗き見防止 プライバシー フィルター パナソニック TOUGHBOOK FZ-55 シリーズ 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種パナソニック TOUGHBOOK FZ-55 シリーズ取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ14インチ 解像度(1366×768)のぞき見防止対応(180度)
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK FZ-55 シリーズ 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,798税込¥5,2781枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHBOOK FZ-55 シリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター Panasonic TOUGHBOOK FZ-55 シリーズ 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%付属品マグネット×4枚適合機種パナソニック TOUGHBOOK FZ-55 シリーズ硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1366×768)のぞき見防止対応(180度)
上下吸着式 プライバシー フィルター パナソニック TOUGHBOOK FZ-55 シリーズ 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品
メディアカバーマーケット¥4,598税込¥5,0581枚4日以内出荷◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm付属品交換用吸着シール×4個適合機種パナソニック TOUGHBOOK FZ-55 シリーズ寸法(幅W×奥行D)(mm)316×188(吸着シール貼付部分を含む)適合サイズ14インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:9


パソコンバッグ ノートパソコンケース パナソニック TOUGHBOOK FZ-55 シリーズ 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き
メディアカバーマーケット¥3,698税込¥4,0681セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。。ノートパソコン/タブレットバッグ特徴。収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。。 。液晶保護フィルム特徴。反射防止タイプの保護フィルムです。反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ適合機種パナソニック TOUGHBOOK FZ-55 シリーズ材質バッグ:オックスフォード生地(撥水)質量(g)バッグ:約340外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約430×320×50対応インチサイズ14インチ 解像度(1366×768)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約410×310
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-55FZ
SMC¥5,998税込¥6,5981個17日以内出荷ストローク(mm)55形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ25-55AZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)55形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-55FZ)
SMC¥5,898税込¥6,4881個17日以内出荷ストローク(mm)55形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-55Z)
SMC¥8,398税込¥9,2381個17日以内出荷ストローク(mm)55形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-55FZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)55形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDG1BN20-10+55FZ)
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)10ストロークB(mm)55
小型マグネットポンプ MD-F型
イワキ¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から28日以内出荷強酸などの高比重液の取扱いが可能な小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 インペラは比重に応じ3種類を標準化し取扱い液に応じ自由に選択することができる。 ポンプ部の液洩れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。仕様軸封方式:シールレス接続方法ネジ駆動方式モーター材質(ケーシング)CFRETFE粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40-55FZ
SMC¥7,798税込¥8,5781個30日以内出荷ストローク(mm)55クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじ
防塵フード FREE FD412Cシリーズ
東洋リントフリー¥2,798税込¥3,0781枚欠品中クリーンルーム用フードです。 別売りのマスク(FZ550C/6-7560-01、02)を付けることが出来ます。色グリーン混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)使用環境1000アズワン品番63-1242-03
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら