液晶保護フィルム KODAK PIXPRO FZ55 / FZ45 / FZ43 / FZ101 用
KODAK PIXPRO FZ55 / FZ45 / FZ43 / FZ101 専用の液晶保護フィルムです。
反射光を低減し常に高い視認性を実現。
業界最高クラスの全光線透過率95.6%の透明度で、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出します。
- 用途
- 液晶保護フィルム
- 適合機種
- KODAK PIXPRO FZ55 / FZ45 / FZ43 / FZ101
- セット内容
- 液晶モニター用フィルム×1枚、超極細繊維液晶クリーナー×1枚
- 材質
- 液晶クリーナー:不織布
- 寸法(mm)
- フィルム:54.0×40.4
- 材質(フィルム)
- PET、シリコン膜
- 内容量
- 1個
液晶保護関連品 の新着商品
液晶保護フィルム FUJIFILM X-H1 [ メイン用 サブ用 2枚セット ] 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,428¥1,298
液晶保護フィルム Nikon Z7II Z6II Z7 Z6 [ メイン用 サブ用 ] 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,428¥1,298
液晶保護フィルム Nikon Z8 [ 液晶モニター 表示パネル用 2枚セット ] 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,428¥1,298カテゴリ





























