カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,256)
  • 農業機械(1,122)
  • 物流用品(451)
  • メカニカル部品(425)
  • 自動車純正部品(420)
  • 制御機器(418)
  • 測定用品(415)
  • バイク部品(162)
  • 作業服(130)
  • 電気材料(103)
  • パソコン/周辺機器(88)
  • 科学研究・開発用品(77)
  • 空調・照明・電設資材(73)
  • FA担当者のオススメ新商品(59)
  • 自動車補修部品(57)
  • バイク純正部品(45)
  • オフィス家具(45)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 作業工具(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 家電(31)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 医療(22)
  • カー用品(21)
  • マスク(21)
  • 機構部品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 建築金物(16)
  • 切削工具(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 防犯用品(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 事務用品(10)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 厨房用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 自転車部品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 手袋(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗料(3)
  • 住設機器(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み

「g-1s」の検索結果

関連キーワード
5,872件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G-1S単品 TMEHジャパンG-1S単品TMEHジャパン
189税込208特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)63
ムゲン 両面使用 G-1S 30T用 120mm 明大ムゲン 両面使用 G-1S 30T用 120mm明大
449,800税込494,780
1本
9日以内出荷から23日以内出荷
コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)表裏を気にしないで使える両面仕様保護パッドを標準装備
用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
ムゲン 両面使用 G-1S 25T用 120mm 明大ムゲン 両面使用 G-1S 25T用 120mm明大
339,800税込373,780
1本
9日以内出荷
コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)表裏を気にしないで使える両面仕様保護パッドを標準装備
用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
ムゲン 両面使用 G-1S 15T用 75mm 明大ムゲン 両面使用 G-1S 15T用 75mm明大
199,800税込219,780
1本
9日以内出荷
コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)表裏を気にしないで使える両面仕様保護パッドを標準装備
用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
ムゲン 両面使用 G-1S 10T用 50mm 明大ムゲン 両面使用 G-1S 10T用 50mm明大
149,800税込164,780
1本
9日以内出荷
コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)表裏を気にしないで使える両面仕様保護パッドを標準装備
用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
ムゲン 両面使用 G-1S 20T用 100mm 明大ムゲン 両面使用 G-1S 20T用 100mm明大
289,800税込318,780
1本
9日以内出荷
コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)表裏を気にしないで使える両面仕様保護パッドを標準装備
用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
直結式小型吸収缶 G37 S1 三光化学工業直結式小型吸収缶 G37 S1三光化学工業(20件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷
防じんフィルタ内蔵(区分S1:捕集効率80%以上) チッパーの利用可能(商品名:37チッパー) 塗装チッパーの利用可能(商品名:37塗装チッパー)
用途スカイマスク専用の交換用吸収缶です。国家検定合格番号TN275適合マスクGH715S M、GH715S S、GH716M、GH716S、GH316M、GH316S、パラマスクII G307区分S1粒子捕集効率(%)80以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)
サンデーPET PG1 アクリサンデーサンデーPET PG1アクリサンデー(8件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。透明
フットスイッチ汎用タイプ 国際電業フットスイッチ汎用タイプ国際電業(10件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
S-4545Uスイッチ1点S(G)/1点S1m SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ1点S(G)/1点S1mSUS(エスユーエス)
2,298税込2,528特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状角形、オールアルミ寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G37 S1 モノタロウ吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G37 S1モノタロウ
349税込384特価
1個ほか
当日出荷
有機ガス用吸収缶に、捕集効率80%以上の防じんフィルタ(区分S1)を内蔵したタイプです。 スプレー塗装や農薬散布など、ガスと同時に微細な粉塵やミストが発生する環境に適しています。 スカイマスクシリーズに適合します。
用途スプレー塗装、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業など。区分S1ガスの種類有機ガス用適合マスクMono-GH715S M,Mono-GH715S S,Mono-GH716M,Mono-GH716S,Mono-GH316M,Mono-GH316S,GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S破過時間150分粒子捕集効率(%)80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号第TN621号防塵機能あり(区分S1)
S-4545Uスイッチ1点S(G)/1点S SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ1点S(G)/1点SSUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRC UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRCUVEX(ウベックス)
16,980税込18,678
1足
当日出荷
高い機械的ストレスや過酷な気象など、建設業界特有の課題を解決するために開発された、信頼性の高い作業靴です。衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。非常に軽量なS1セーフティサンダルです。革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。
材質甲被:マイクロベロア、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタンブラック/ブルー規格規格 EN ISO 20345:2011 S1 SRC耐圧迫性荷重(kN)15靴タイプサンダル
エレガントギフトシール HEADS(ヘッズ)エレガントギフトシールHEADS(ヘッズ)
639税込703
1パック(200枚)
当日出荷から6日以内出荷
材質
手術用フェイスガード ミーガード ミタス手術用フェイスガード ミーガードミタス
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
フィルムの着脱が簡単な使い捨てタイプ。めがねとの併用が可能で、フィルムを上にはねあげることができます。
タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り Panasonic(パナソニック)タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有りPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷から7日以内出荷
作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。
用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
S-4545Uスイッチ1点I(G)/1点S1m SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ1点I(G)/1点S1mSUS(エスユーエス)
3,298税込3,628
1台
7日以内出荷
ハートフルギフトシール HEADS(ヘッズ)ハートフルギフトシールHEADS(ヘッズ)
799税込879
1パック(60枚)
当日出荷
シックなカラーのアソートで高級感を演出します。
材質寸法(幅W×高さH)(mm)38×38
S-4545Uスイッチ1点R(G)/1点S1m SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ1点R(G)/1点S1mSUS(エスユーエス)
3,898税込4,288
1台
7日以内出荷
セーフティグラス AG-1S TAKAGI(高儀)セーフティグラス AG-1STAKAGI(高儀)
819税込901
1個
翌日出荷
ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に機能耐衝撃性・UVカット形状二眼型レンズ色スモーク材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)21高さH(mm)42奥行D(mm)47幅W(mm)142
フェルール継手用ガスケット TRUSCOフェルール継手用ガスケットTRUSCO
839税込923
1個
翌日出荷
フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。材質シリコン使用流体食品、化粧品、医薬品2018年トラスコ掲載ページ9 1263
テクスチャーグリーンシール HEADS(ヘッズ)テクスチャーグリーンシールHEADS(ヘッズ)
979税込1,077
1パック(60枚)
当日出荷から6日以内出荷
スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板) アズワンスタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板)アズワン
93,900税込103,290
1台
当日出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20/枚材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
タンクマグネット 鉄系スラッジ除去装置 ダイナミックツールタンクマグネット 鉄系スラッジ除去装置ダイナミックツール
28,980税込31,878
1個
当日出荷
タンク内に還流された油やクーラントから鉄系(磁石に反応)スラッジを簡便に取り除く製品です。強力磁石が上面及び側面に強い磁力を発揮します。底面はタンクへの固定用に弱く磁力を保持します。上側面をステンレス、底面を軟鋼でカバー。内部にエポキシ樹脂を充填して磁石を保護。設置が簡単で、長期間効果を持続します。
用途スラッジの吸着分離に。RoHS指令(10物質対応)対応
メタルグリップ TNK工業(SPEEDPIT)メタルグリップTNK工業(SPEEDPIT)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
ハンドル径(Φmm)左/22、右/25全長(mm)125
フロストドライデシケーターBG アズワンフロストドライデシケーターBGアズワン
204,000税込224,400
1台
当日出荷
除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
電源(V)AC100(50/60Hz)荷姿完成品温度センサーバンドギャップ温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)(棚板)50解氷方式DCファン送風による解氷到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時)湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
低発塵性手袋 goot(太洋電機産業)低発塵性手袋goot(太洋電機産業)
669税込736
1双
翌々日出荷から12日以内出荷
発塵を抑え、クリーンな作業に適します。縫い目の無い編み方で、伸縮性に優れ、手にフィットし、指先を使う細かい作業に適しています。指先のみにポリウレタン樹脂をコーティングしていますので通気性に優れています。家庭で洗濯できます。
入数(双)1
クレードル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)クレードルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
T140タイプまでのインシュロックタイを使用。
乳白材質66ナイロン
ガス置換デシケーターBG アズワンガス置換デシケーターBGアズワン
114,000税込125,400
1台
当日出荷
ガス置換デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はぱっちん錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)がついています。
棚板耐荷重(kg)(プラスチック)10/枚、(ステンレス)20/枚付属品棚板:4枚、シリカゲル皿:1枚材質本体/枠:PMMA(アクリル)/アルミニウム材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター無し内寸法(mm)560×483×986荷姿完成品棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
インチグリップ TNK工業(SPEEDPIT)インチグリップTNK工業(SPEEDPIT)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2本)
3日以内出荷
ハンドル径(Φmm)左25/右28
S-4545Uスイッチ2点(G)/1点S SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ2点(G)/1点SSUS(エスユーエス)
4,298税込4,728
1台
7日以内出荷
オプション 交換ファンネル omron(オムロン)オプション 交換ファンネルomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様粗粒子計測タイプ用/交換ファンネル主な用途エアパーティクルセンサ用
内装用防汚目地材 スーパークリーン INAX(LIXIL)内装用防汚目地材 スーパークリーンINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
799税込879
1箱(500g)
当日出荷から翌々日出荷
カビに強い内装用防汚目地材
用途タイルモザイクの作成やDIYに。成分セメント、骨材危険物の類別非危険物
バランサ,ホイ-ル (10G) 1S6-F5198-00 YAMAHA(ヤマハ)バランサ,ホイ-ル (10G) 1S6-F5198-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
バランサ,ホイ-ル (20G) 1S6-F5198-10 YAMAHA(ヤマハ)バランサ,ホイ-ル (20G) 1S6-F5198-10YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から103日以内出荷
適合機種SFリレースリムタイプ極数4極用
レーザー指示棒 KDSレーザー指示棒KDS
10,980税込12,078
1本
当日出荷
付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)、取扱説明書兼保証書1部トラスコ品番696-4677材質本体:アルミ、前後蓋:真鍮、ボタン:シリコンゴム長さ(mm)116~116全長(mm)116タイプクリップ付ペンタイプ電源単4形アルカリ乾電池本体寸法(mm)Φ14×116表示Φ5mm(距離3m時)光源515nm緑色光半導体レーザー波長(nm)515縦(mm)116到達距離(m)200(夜間使用時)光出力最大1mW電池寿命連続約8時間安全規格クラス2(JIS C 6802:2014)レーザー光色緑(リアルグリーン)
折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ TRUSCO折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴTRUSCO
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。 樹脂底のため衛生的です。 折りたたんで収納できます。
材質(本体)スチールキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ用タイマウント ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
3,398税込3,738
1袋(100個)
当日出荷
ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。仕様ねじ止めタイプ材質ナイロン66
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様定格電流の約2倍遮断可能形式PFG.1S-A(ストライカー付)定格遮断電流(kA)40電圧(kV)7.2
関連キーワード
...