カテゴリ

  • 農業機械(85)
  • バイク純正部品(21)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 測定用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 作業服(4)
  • 電気材料(3)
  • 研磨材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-5003」の検索結果

関連キーワード
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1着
当日出荷
抗菌性と安全性に配慮した、キャップタイプの衛生帽子です。メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。通気性に優れた天面メッシュ仕様で、快適な着用感を実現。食品工場や給食現場での作業におすすめです。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けホワイト仕様メッシュケープ付き、天メッシュ仕様種類メッシュケープ付混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌生地ツイル/フレッシュエリア(R)性別男女兼用
グリセリン入圧力計Φ50 TOKO(東洋計器興業)グリセリン入圧力計Φ50TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2精度(%)1.6F.S
スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡スタイリッシュストレッチパンツコーコス信岡(1件のレビュー)
3,590税込3,949
1本
翌々日出荷
ストレッチ素材マルチポケット「ヴィンテージタイプ」の腰廻り股が裂けづらく、動きやすい仕様丈夫な巻き二重縫い(脇合わせ以外)カラビナループ付頑丈でズリ落ちない「YKK製3YG」ファスナー
用途ワーク・作業・アウトドア・キャンプ・お出かけ・散歩種別ストレッチパンツ機能ストレッチ股下(cm)83
薄板ガラス イーグルXG(R) XG-□50-0シリーズ アズワン薄板ガラス イーグルXG(R) XG-□50-0シリーズアズワン
22,100税込24,310
1箱(10枚)ほか
当日出荷から43日以内出荷
材質無アルカリガラス(イーグルXG(R))処理方法(端面)糸面取り
スーパー砥石 リューター(日本精密機械工作)スーパー砥石リューター(日本精密機械工作)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000結合剤樹脂
スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ GLADIATORスタイリッシュ ストレッチストレートパンツGLADIATOR
3,398税込3,738
1着
翌々日出荷
ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。スマートフォンが入る右マルチポケット。股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。
用途現場作業全般DIY事務作業全般アウトドア全般タウンユースカジュアル種別ストレートパンツシダー混率(%)綿97・ポリウレタン3股下(cm)83機能ストレッチ素材ストレッチチノ
BiT Action シーソーターナー パール金属BiT Action シーソーターナーパール金属
499税込549
1個
翌々日出荷
フライパンにやさしいナイロン製。しなやかに曲がるヘッドで入り込む、返す食洗機対応
材質ナイロン(耐熱温度220度)質量(g)49全長×幅W(mm)330×77
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ
65,980税込72,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
フィラゲージ 広幅 SK(新潟精機)フィラゲージ 広幅SK(新潟精機)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 錆びにくいステンレス製です。
用途隙間測定、検査、調整にリーフ長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Rename roots ショルダーバッグ トップハウスRename roots ショルダーバッグトップハウス(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
無駄な装飾を省き、機能性と素材の良さを活かしたデザインにこだわったショルダーバッグ。程良いシボ感のある生地は、本革バッグを持ったときのようなフィーリングを得ることが出来ます。無地の生地にステッチをポイントで施すことで、男女どちらでも使えるデザインに。かぶせつきのメッセンジャーバッグタイプで、本体収納はZIP式のため自転車やバイクでの通勤・通学にも使えます。
材質合成皮革質量(g)656幅(cm)38.5高さ(cm)28奥行き(cm)10
バンパー フロント (1K0G) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (1K0G)MAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (GT0G) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (GT0G)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
米計量機能付計量カップ 貝印米計量機能付計量カップ貝印
348税込383
1個
翌々日出荷
無洗米1カップ目盛付。
材質スチロール樹脂・熱可塑性エラストマー容量(mL)200質量(g)約39本体寸法(mm)約120×87×74
A級品圧力計埋め込み形Φ50 TOKO(東洋計器興業)A級品圧力計埋め込み形Φ50TOKO(東洋計器興業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)50ケース形状D枠(埋込型つば無し)接続ねじ1/4G(PF)種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体
一般圧力計A形Φ50 TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ50TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から9日以内出荷
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)寸法A(mm)52外径(Φmm)50寸法D(mm)50接続ねじ1/4G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604
バンパー フロント (GT2G) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (GT2G)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
(D12G-)フロント バンパー MAZDA(マツダ)(D12G-)フロント バンパーMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
(D12G-)バンパー,フロント MAZDA(マツダ)(D12G-)バンパー,フロントMAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (S12G) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (S12G)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
(D37G-)フロント バンパー MAZDA(マツダ)(D37G-)フロント バンパーMAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (BVFG) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (BVFG)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
(25610)ゲージCOMP、ATF ホンダ(25610)ゲージCOMP、ATFホンダ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
FUEL JOINT SET ホンダFUEL JOINT SETホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多幅)丁番型種類大型スライド丁番仕上グレー開き角度(度)90°
サーモスタツト 19301ZG5003 ホンダサーモスタツト 19301ZG5003ホンダ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番19301ZG5003
熱収縮チューブ 箱タイプ 日機熱収縮チューブ 箱タイプ日機
939税込1,033
1箱
5日以内出荷
必要な長さを取り出すことができる箱タイプで保管にも便利です。
用途ケーブルの保護や絶縁使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度70℃収縮率(%)2:1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V)600
BRG D,CONN.ROD   13218MG5003 ホンダBRG D,CONN.ROD 13218MG5003ホンダ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
BRG B,CONN.ROD   13216MG5003 ホンダBRG B,CONN.ROD 13216MG5003ホンダ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
BRG A,CONN.ROD   13215MG5003 ホンダBRG A,CONN.ROD 13215MG5003ホンダ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
BRG E,CONN,ROD   13219MG5003 ホンダBRG E,CONN,ROD 13219MG5003ホンダ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
BRG C,CONN.ROD   13217MG5003 ホンダBRG C,CONN.ROD 13217MG5003ホンダ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格) ifm electronic高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)ifm electronic
6,398税込7,038
1個
12日以内出荷
防爆エリアでのアプリケーションに本質安全回路への接続用狭いスペースに取付け可能なショートボディ広い温度に対応し多用途高IP保護で過酷な産業環境に最適
仕様増幅器:本質安全回路用 保持定格: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW付属品ロックナット: 2材質PBT取付非埋込式質量(g)148外形寸法(mm)M18×1 / L = 33保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):30, (防爆エリア外の使用時)定格電圧(V)(DC)8.2, (1kΩ)検出距離(mm)8 ± 10 %ねじ規格M18×1対応スイッチングアンプ接続:有消費電流(mA)< 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1)使用周囲温度(℃)-20~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2応答周波数(Hz)(DC)300保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルクローズ供給電圧(V)(DC)7.5~30, (防爆エリア外の使用時)電気仕様NAMUR
クリーンルーム用空気圧機器(10-IDG~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-IDG~)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
10-ID SMC10-IDSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
BASE ASSY.*G167P*  88124MN5003YG ホンダBASE ASSY.*G167P* 88124MN5003YGホンダ
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
BASE ASSY.*G156P*  88114MN5003YA ホンダBASE ASSY.*G156P* 88114MN5003YAホンダ
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
エイム電子 2芯メガネコード エイム電子エイム電子 2芯メガネコードエイム電子
4,598税込5,058
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ
芯数2芯
BASE ASSY.*G156P*  88124MN5003ZX ホンダBASE ASSY.*G156P* 88124MN5003ZXホンダ
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
BASE ASSY.*G159P*  88124MN5003YB ホンダBASE ASSY.*G159P* 88124MN5003YBホンダ
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
BASE ASSY.*G159P*  88114MN5003YD ホンダBASE ASSY.*G159P* 88114MN5003YDホンダ
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷