カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,734)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,392)
  • 作業工具(680)
  • 測定用品(676)
  • 制御機器(593)
  • メカニカル部品(589)
  • 農業機械(567)
  • 機構部品(537)
  • パソコン/周辺機器(483)
  • 船舶用品・漁業資材(410)
  • 科学研究・開発用品(331)
  • 切削工具(287)
  • 食品・飲料(257)
  • 厨房用品(256)
  • 店舗什器・備品(251)
  • バイク純正部品(244)
  • 空調・電設資材(235)
  • 作業服(222)
  • 日用品(218)
  • 卓上消耗品(211)
  • 家電(210)
  • 事務用品(193)
  • 研磨材(187)
  • 油圧機器・油圧ホース(183)
  • 介護用品(171)
  • 清掃用品(168)
  • 物流用品(167)
  • 照明(165)
  • 建築金物(142)
  • 自動車補修部品(139)
  • 防犯用品(137)
  • FA担当者のオススメ新商品(127)
  • 手袋(115)
  • 安全保護具(114)
  • ねじ・ボルト・釘(108)
  • 電気材料(108)
  • 配管・水廻り設備部材(102)
  • 安全標識(99)
  • 学童・教育用品(99)
  • 梱包用品(90)
  • 防災用品(76)
  • カー用品(72)
  • ヘルスケア(69)
  • 医療(69)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(62)
  • はんだ関連・静電気対策用品(61)
  • 農具(60)
  • 農業・園芸資材(54)
  • 電動工具(54)
  • 保管用品(52)
  • 理美容(52)
  • 安全用品(50)
  • 建材・エクステリア(48)
  • 接着剤・補修材(47)
  • 塗装・養生・内装用品(45)
  • オフィス家具(44)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(43)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
  • 塗料(40)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • 測量用品(土木/建設)(38)
  • 溶接用品(37)
  • 自転車部品(34)
  • クリーンルーム用品(33)
  • 住設機器(33)
  • スプレー・オイル・グリス(31)
  • 洗剤・除去剤(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 縫製用品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 整備工具・収納(25)
  • トラック純正部品(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • バッテリー・電装(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 空圧工具(20)
  • バイク部品(19)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • テープ(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • 測定関連サービス(17)
  • 鈑金・塗装(16)
  • タイヤ・足回り(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 洗車・清掃(9)
  • マスク(8)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • エンジン工具(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)

「g-60」の検索結果

関連キーワード
14,513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(840件のレビュー)
85税込94
1パック(1m)ほか
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
圧力計 立形 Gネジ Φ60 モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ60モノタロウ(36件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5販売区分業務用
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(119件のレビュー)
89税込98特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
放電くんペーパー 60g/m2 10枚入 日本真空包装機械放電くんペーパー 60g/m2 10枚入日本真空包装機械
2,998税込3,298
1組(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
重量が軽く、設置・除電が簡単に行えます。お好みのサイズに切断できるため、どんな場所にも使用可能です。
表面抵抗値(Ω)10^4~6/□厚さ(g/m2)60
ボールランプG50 60W 旭光電機工業ボールランプG50 60W旭光電機工業
519税込571
1個
当日出荷
口金B22D電球形状ボール球
シルバーボールG95 60W 旭光電機工業シルバーボールG95 60W旭光電機工業
729税込802
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
ボール球G50 60W 旭光電機工業ボール球G50 60W旭光電機工業
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
クリア電球形状ボール球
ボールランプG70 60W 旭光電機工業ボールランプG70 60W旭光電機工業
369税込406
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
HG 7G GLOVE 60 アトムHG 7G GLOVE 60アトム(3件のレビュー)
859税込945
1双
当日出荷
用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.8質量(g)40タイプ厚手タイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿低発塵性滑り止め効果×フィット性
99%水潤滑ゼリー 60g 相模ゴム99%水潤滑ゼリー 60g相模ゴム
959税込1,055
1個
翌々日出荷
片手で閉められるワンタッチキャップです。余分な成分を入れず、99%水で出来ているため安心です。
アズワン品番66-0003-46
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
ヒートガン マキタヒートガンマキタ(31件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付質量(kg)0.67電流(A)12温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206ノズル口径(Φmm)34.5風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
232税込255
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付) エーゼットグリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)エーゼット(61件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
クリヤーホルダー リヒトラブクリヤーホルダーリヒトラブ(21件のレビュー)
399税込439
1パック(10枚)
当日出荷
材質ポリプロピレン乳白エコマーク認定認定収納枚数(枚)(コピー用紙)30エコマーク認定番号17 112 178
朱肉(エコス) シヤチハタ朱肉(エコス)シヤチハタ(55件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。
材質ABS再生樹脂朱(インキ)シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 028繰り返し・詰め替え対応
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
セーフティゴーグル(密閉タイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(密閉タイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能密閉型タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 純正対応フレームNWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
YG-6000 保護ゴーグル 山本光学YG-6000 保護ゴーグル山本光学(33件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
人気のベストセラーモデル。耐衝撃性と耐久性の高い成形球面レンズタイプ。 肌に触れる部分に柔らかなエラストマー素材を採用。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等材質(フレーム)エラストマー、PP質量(g)92レンズ厚さ(mm)2.4
収縮チューブ ケース入り モノタロウ収縮チューブ ケース入りモノタロウ(10件のレビュー)
349税込384
1パック(2m)
当日出荷
使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70収縮比2:1特性絶縁連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)110耐電圧600V
ピュアバリア モイストジェル 60g グランメイトピュアバリア モイストジェル 60gグランメイト
2,490税込2,739
1個
翌々日出荷
用途気管挿管チューブの固定、点滴固定チューブ貼付、ストーマ周辺部、胃ろうのテープ固定、人工透析シャント部仕様高保湿処方アズワン品番8-8342-01配合成分(アクリル酸ブチル/イソプロピルアクリルアミド/ジメタクリル酸PEG-18)クロスポリマー・シャクヤクエキス・オウレンエキス・オウゴンエキス等
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
MGB用替えゴム BUYLONGMGB用替えゴムBUYLONG(14件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
用途MGB用替えゴム商品タイプスタンダード
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
吸水スポンジ ルック吸水スポンジルック(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(180g)
当日出荷
吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。種類スポンジ材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)森清化工(15件のレビュー)
118税込130
1袋(2個)
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーションSW プロテクションキャップイマオコーポレーション(48件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1袋(5個)
当日出荷から13日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック材質(本体)ポリエチレン
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
結束テープ ユタカメイク結束テープユタカメイク(22件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
止め外し簡単!簡易結束テープ
材質ナイロン、ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
カムカムゼリー[10g×60包入] 2箱セット 昭和商会カムカムゼリー[10g×60包入] 2箱セット昭和商会(1件のレビュー)
5,590税込6,037
1式(60包×2箱)
当日出荷
こまめな水分・塩分補給にぴったりな食べきりタイプの小分け包装。 暑い季節のスポーツ・お仕事時にすばやく塩分補給! 飽きのこない4種アソート。 凍らせても食べられます。
用途熱中症対策、塩分補給、栄養補助食品種類飴・タブレット香味スイカ、ブラッドオレンジ、レモン、ソーダ原材料【スイカ・ブラッドオレンジ】ブドウ糖果糖液糖(国内製造)/りんご濃縮果汁/食塩/寒天/こんにゃく粉/酸味料(クエン酸/リンゴ酸)/香料/ゲル化剤(増粘多糖類)/クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム/甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)/リン酸三カルシウム/V.C/V.B1/酸化マグネシウム/ニコチン酸アミド/V.B2/V.B6/トマト色素/(一部に大豆・りんごを含む)、【レモン/ソーダ】ブドウ糖果糖液糖(国内製造)/りんご濃縮果汁/食塩/寒天/こんにゃく粉/酸味料(クエン酸/リンゴ酸)/香料/ゲル化剤(増粘多糖類)/クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム/甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)/リン酸三カルシウム/V.C/V.B1/酸化マグネシウム/ニコチン酸アミド/V.B2/V.B6/(一部にりんごを含む)
グラファイトワイパー替えゴム ZACグラファイトワイパー替えゴムZAC(109件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
タイプツインレール商品タイプグラファイト
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
...