カテゴリ
- メカニカル部品(1,188)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,093)
- 制御機器(1,082)
- 自動車純正部品(874)
- 農業機械(738)
- 切削工具(693)
- バイク純正部品(655)
- 空調・照明・電設資材(589)
- 測定用品(473)
- 機構部品(428)
- 科学研究・開発用品(428)
- 物流用品(309)
- 作業服(295)
- 建築金物(240)
- 配管・水廻り設備部材(223)
- トラック純正部品(220)
- 作業工具(219)
- ねじ・ボルト・釘(188)
- 研磨材(156)
- オフィス家具(145)
- 自動車補修部品(138)
- 住設機器(136)
- パソコン/周辺機器(121)
- FA担当者のオススメ新商品(120)
- 電気材料(116)
- トラック用品・パーツ(115)
- 建材・エクステリア(114)
- 船舶用品・漁業資材(110)
- 家電(104)
- 店舗什器・備品(97)
- 安全用品(97)
- 医療(93)
- 厨房用品(87)
- 清掃用品(87)
- 事務用品(84)
- 油圧機器・油圧ホース(79)
- バイク部品(68)
- 学童・教育用品(63)
- 梱包用品(55)
- ポンプ・送風機・電熱機器(54)
- 電動工具(48)
- クリーンルーム用品(46)
- 卓上消耗品(43)
- ヘルスケア(43)
- フォークリフト・産機・建機用品(40)
- 溶接用品(39)
- 測定関連サービス(38)
- 介護用品(38)
- 空圧工具(34)
- 保管用品(33)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(32)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
- 縫製用品(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 日用品(28)
- カー用品(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(27)
- 防犯用品(26)
- はんだ関連・静電気対策用品(25)
- 農業・園芸資材(24)
- 整備工具・収納(21)
- 防災用品(19)
- 手袋(19)
- 測量用品(土木/建設)(17)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 安全保護具(15)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- 安全標識(14)
- バッテリー・電装(14)
- 接着剤・補修材(13)
- 救急・衛生(13)
- 農具(13)
- 食品・飲料(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 自転車部品(10)
- テープ(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- タイヤ・足回り(8)
- マスク(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 理美容(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 洗車・清掃(4)
- エンジン工具(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 塗料(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- SMC(829)
- ホンダ(653)
- BIGM(丸山製作所)(620)
- MAZDA(マツダ)(396)
- ニッサン(289)
- Panasonic(パナソニック)(204)
- 岩崎電気(180)
- 日野自動車(175)
- 大阪魂(161)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(154)
- 椿本チエイン(124)
- ParkerTAIYO(123)
- TRUSCO(118)
- 雅(106)
- トヨタ(105)
- Asahicho(旭蝶繊維)(104)
- 三菱電機(102)
- ニッセイ(100)
- 伊東電機(99)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「s-60」の検索結果

Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S60
NOK¥68税込¥751個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0542-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)59.5内径許容差(mm)±0.25
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-60
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。質量(kg)11.5タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])280寸法L(mm)220寸法D(Φmm)115寸法l(mm)66寸法d(Φmm)60(H7)スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)2157
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-60C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプS型寸法L(mm)220山数14寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)135寸法d(Φmm)118最高使用温度(℃)70
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S60
NOK¥729税込¥8021個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0542-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)59.5内径許容差(mm)±0.5
LED電球 E26 LIFELED's 60形相当
HotaluX(ホタルクス)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷断熱材施工器具の表示マークがついているダウンライトにも使用できます。 消費電力はわずか7.8Wと白熱電球に比べ約1/7。 密閉形器具にも使用できます。口金E26定格入力電圧(V)100質量(g)88消費電力(W)7.8外径(Φ)×全長(mm)55×110定格入力電流(A)0.13寿命40000時間配光角度(°)180グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ケーブルジョイントS-60半田プラグ
阪口製作所¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷ケーブルジョイントS-60半田のプラグです。二次側専用です。電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブル半田式
コロミルS-60 フライス加工用チップ(170)
サンドビック¥42,980~税込¥47,278~1箱(10個)翌々日出荷多刃鋳鉄用正面フライスカッター用チップです。12コーナ使いのチップにより、コーナ単価を抑えることが出来ます。スクリューを取り外さずにコーナチェンジが可能で、取り扱いが容易。用途鋳鉄の正面フライス加工に。
ケーブルジョイントS-60半田ソケット
阪口製作所¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷ケーブルジョイントS-60半田のソケットです。二次側専用です。電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブル半田式
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型
三ツ星ベルト(37件のレビュー)¥409~税込¥450~1本当日出荷から52日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
CoroMill(R) S-60 フライス加工用チップ
サンドビック¥42,980~税込¥47,278~1箱(10個)4日以内出荷形状正六角形120°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状-穴の有無なし
ケーブルジョイントS-60ネジ止めプラグ
阪口製作所¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷ケーブルジョイントS-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S60 S60cm付
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5115セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状軟質銅管質量(g)500
ケーブルジョイントS-60ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷ケーブルジョイントS-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
「匠」輪針-S 60cm
Clover(クロバー)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷編みやすさにこだわり、全てがグレードアップした輪針。 編みやすい針先 滑りのよい表面 スムーズな接合部 回転するコードでねじれず快適 ソフトなコードでクセがつきにくい長さ(mm)604~619
マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S60 S60cm付
扶桑精機¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-7786セット内容2軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ2軸用質量(g)900管種軟質銅管
マジックカットe-ミスト4軸アトマイザEM4-AT-S60 S60cm付
扶桑精機¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-9983セット内容4軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ4軸用質量(kg)2管種軟質銅管
マジックカットe-ミスト3軸アトマイザEM3-AT-S60 S60cm付
扶桑精機¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-8880セット内容3軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ3軸用質量(kg)1管種軟質銅管
マジックカットe-ミストEM2-XM-S60 2軸XMセットS60cm付
扶桑精機¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-8553セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.8
マジックカットe-ミストEM1-XM-S60 1軸XMセットS60cm付
扶桑精機¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7531セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.5
マジックカットe-ミストEM1-CX-S60 1軸CXセットS60cm付
扶桑精機¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7093セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.4
マジックカットe-ミストEM1-CM-S60 1軸CMセットS60cm付
扶桑精機¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-6887セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.5
マジックカットe-ミストEM2-XX-S60 2軸XXセットS60cm付
扶桑精機¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-8774セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.7
マジックカットe-ミストEM1-UX-S60 1軸UXセットS60cm付
扶桑精機¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7425セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.6
マジックカットe-ミストEM1-XX-S60 1軸XXセットS60cm付
扶桑精機¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5124セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
マジックカットe-ミストEM1-UM-S60 1軸UMセットS60UM付
扶桑精機¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7204セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.7
マジックカットe-ミストEM4-XX-S60 4軸XXセットS60cm付
扶桑精機¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0981セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.2
マジックカットe-ミストEM3-CX-S60 3軸CXセットS60cm付
扶桑精機¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-9215セット内容マジックカット3軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4
...