カテゴリ
- 自動車純正部品(31)
- バイク純正部品(25)
- 測定用品(21)
- 清掃用品(11)
- 制御機器(9)
- 厨房用品(7)
- 機構部品(7)
- 作業工具(7)
- メカニカル部品(6)
- 住設機器(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 安全標識(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 保管用品(3)
- オフィス家具(3)
- 手袋(3)
- 物流用品(2)
- 日用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(5)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- MAZDA(マツダ)(13)
- TOKO(東洋計器興業)(9)
- TRUSCO(3)
- アイリスオーヤマ(11)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(6)
- カクダイ(3)
- コノエ(3)
- スバル(5)
- トヨタ(10)
- ニッサン(3)
- パール金属(6)
- ホンダ(25)
- 佐藤計量器製作所(2)
- 山本計器(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-751
信越化学工業¥249,800~税込¥274,780~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から63日以内出荷シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高熱伝導性)は高熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性に優れています。仕様(体積抵抗率)0.008TΩ・m使用温度範囲(℃)-50~120比重(25度)2.51絶縁破壊電圧(kV)測定限界以下揮発分(150度/24h)0.110外観灰色グリース状粘度(25℃)(Pa・s[P])420熱伝導率(W/mk)4.9低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの離油度(%)(150度×24h)0.01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)(3件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷女性の握力でも疲れにくく、やわらかい。肌を危険から守る耐久性。耐油性、耐摩耗性に優れるニトリル背抜き手袋です。用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに機能耐久性・耐油性・耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴム
普通型圧力計(立形・つばなし)
山本計器(30件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から4日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能ですケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
ブラング ブースター DH
カーメイト(1件のレビュー)¥749税込¥8241個(120g)当日出荷ドリンクホルダー用芳香剤。空間を香りで満たすための、ブースターフレグランス。カップホルダーにさり気なく置ける円筒タイプ。ガタツキ音防止クッション付き用途芳香消臭剤成分香料、消臭剤、ゲル化剤形式ゲル状
メタルガード
PUMA GLOVE¥1,000税込¥1,1001双(1双)当日出荷柔らかいニトリルゴムをコーティングした握りやすい、耐油・耐摩耗の耐切創グローブ。PUMA WORK GLOVESオリジナル立体湾曲の3D手型により、手袋のズレを抑え、効果的な手指の曲げ伸ばしをサポート。用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色ミックスネイビーゲージ数13ゲージ素材コーティング:ニトリルゴム、本体:ポリエチレン・ナイロン・ガラス繊維・ポリエステル・ポリウレタン耐切創性EN388:2016カットレベル4/D
エアーフレックス ニトリル背抜き手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)¥399税込¥4391双当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れ、通気性も良く、長時間の作業も安心。さらに抜群のフィット感で繊細な動きも快適に。用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに機能耐油性・耐摩耗性・通気性材質(すべり止め)ニトリルゴム
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)
TOKO(東洋計器興業)(34件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台ほか当日出荷から20日以内出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
蛍光のぼり旗
トーグ安全工業¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から4日以内出荷テトロンポンジ製の鮮やかに光る夜間の視認性が非常に高いのぼり旗です。材質テトロンポンジ取付方式旗竿寸法(横×縦)(mm)450×1800
圧力計
RIKEN(理研機器)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から6日以内出荷自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
SUS圧力計 316(立形・つばなし)
山本計器¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から4日以内出荷ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。用途腐食性のある流体と環境の場合に使用精度1.6 級仕様●屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316ケース形状A枠(立型つば無し)色シルバー種類汎用圧力計材質(ケース)鉄メッキ測定流体腐食性のある流体材質(カバー)鉄メッキ材質(ブルドン管)SUS316材質(接液部)SUS316
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
グリセリン入圧力計(立形・つばなし)
山本計器¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷から4日以内出荷振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用ケース形状A枠(立型つば無し)色シルバー種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~45測定流体気体、液体材質(株)真鍮適合流体気体と液体
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番114-5020ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)300種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)75最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥67税込¥741個4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ ジョイントケースピ 52109GAG751
ホンダ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷主な適合純正品番52109-GAG-751主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY
信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス Gシリーズ
OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が4.5W/m・kなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。粘性が420Pa.Sと比較的高めなので、ポンプアウトが起こりにくく、万が一基板上に付着しても、絶縁破壊に対しての強さが非常に優れているため、とても扱いやすいグリスです。付属品塗布用ヘラ使用温度範囲(℃)-50~120内容量(g)約1.7保証期間初期不良のみ交換保証熱伝導率(W/mk)4.5粘度(Pa・s)420RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(mm2K/W)17
微圧計Φ75(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷精度(%)±2F.S.ケース形状A枠(つば無)大きさ(Φ)75mm種類微圧計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±2%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)52寸法C(mm)10材質(接続部)チャンバー:C2700
普通型圧力計(立形・つば付)
山本計器(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から5日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用仕様屋内用ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から10日以内出荷精度±1.6%F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
滅菌折りガーゼ 12折 100枚入 SGシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥2,498税込¥2,7481箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷吸収力に優れた医療用ガーゼです。 切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。材質綿100%折数12折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000067医薬品医療機器等法一般医療機器
吊戸棚(片面ガラス戸)(SUS430)
シンコー¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属用途厨房など材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス間口(mm)1500、1800耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)板厚(mm)0.8中棚左右二分割式
エレメント
ギガ・セレクション¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷から14日以内出荷高流量・除去率の高い 高性能フィルタ、圧力損失が低い 省エネフィルタです!。 ハイブリッド構造の深プリーツで通常エレメントの4倍以上のろ過面積と、水分を含ませない高性能特殊ろ紙により最高の粒子除去、圧力損失を低減。国際規格 ISO 8573-1 に適合しています。
オプティスペース IHステンレス マルチポット
T-fal(ティファール)¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷コンパクトだから使いやすい!。色々な調理をスマートに。 1台で何役もこなす、便利なマルチポット:茹でる・炒める・煮る・焼く・ごはんを炊く・揚げる・お湯を沸かすなど、小人数分の調理をマルチにサポートします。邪魔にならない形状でいつもコンロの上に。朝食や軽食に、お弁当づくりに、在宅時のひとりランチに、副菜調理にも!。いつでもコンロ側に置いておけるから、すぐ手にとってサッと使えるのが魅力です。丸みのあるフォルムに注ぎ口つきで、ケトルのように注ぎやすく便利。 外側は美しい輝きのステンレス製で、耐久性にも優れています。内側はチタン・インテンスコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。食材を入れるベストなタイミングが分かる「お知らせマーク」付き。IH(電磁調理器)・ガス火を含む、いずれの熱源にも使えます。金属へらも使えます。(角の丸いものをお使いください)。中身が見えるガラスぶた付き。 家庭で料理をする頻度が高くなり、手軽にいろいろな料理に対応する調理器具のニーズに応えるマルチポット、外は耐久性に優れたステンレス製、内側は耐久性に優れたティファールのコーティングで、使いやすく。用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応材質【本体】ステンレス鋼、【底】ステンレス鋼+アルミニウム+ステンレス鋼、【取っ手】フェノール樹脂+ステンレス鋼、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂色ラテ質量(g)1080(フタ込み)サイズ(cm)16内径(Φmm)本体:160深さ(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×174×136(フタ込み)満水容量(L)2.6食器洗浄機【本体】可【ふた】不可
一般圧力計A形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から10日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
木製シングルハンガー
フクダクラフト¥4,798税込¥5,2781台3日以内出荷温もりのある天然木を使用しています。シンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。お部屋を明るく演出してくれるナチュラル色が魅力の商品です。ハンガーバー下の有効内寸が約136.5cmあるので、ロングコートやワンピースなど 丈の長い服の収納に便利です。天然木を使っていますので、商品により色などの差異が生じる場合があります。脚裏クッションシート付き。耐荷重:ハンガー18kg用途サイズ(約)。幅77×奥行44×高さ152cm。重量(約)。2.0kg。材質。(本体)天然木・ウレタン塗装。生産国。ベトナム
砲金製カスケードポンプ
三相電機¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷カスケード方式採用により高揚程を実現。 接液部は砲金製のため、ポンプから錆の発生がありません。用途循環用、各種機器組込み用、小流用・高揚程を求められる用途に。許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター自動復帰
A級品圧力計埋め込み形Φ75
TOKO(東洋計器興業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)測定流体気体、液体
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら