カテゴリ

  • 農業機械(1,211)
  • 安全靴・作業靴(916)
  • バイク純正部品(906)
  • 自動車純正部品(808)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(409)
  • 機構部品(387)
  • パソコン/周辺機器(317)
  • 作業工具(302)
  • 切削工具(216)
  • 制御機器(173)
  • メカニカル部品(169)
  • 物流用品(155)
  • 事務用品(140)
  • 電気材料(130)
  • 油圧機器・油圧ホース(129)
  • 空調・電設資材(127)
  • 卓上消耗品(118)
  • 研磨材(118)
  • 照明(107)
  • 医療(105)
  • 自動車補修部品(105)
  • 船舶用品・漁業資材(104)
  • 建築金物(98)
  • 厨房用品(96)
  • 科学研究・開発用品(88)
  • 配管・水廻り設備部材(83)
  • 測定用品(66)
  • 安全保護具(61)
  • 安全標識(53)
  • 家電(51)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • 手袋(49)
  • 清掃用品(48)
  • 介護用品(47)
  • 店舗什器・備品(44)
  • 作業服(38)
  • バイク部品(35)
  • クリーンルーム用品(29)
  • 食品・飲料(29)
  • 学童・教育用品(28)
  • 日用品(27)
  • 自転車部品(25)
  • 防犯用品(24)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 安全用品(23)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 空圧工具(21)
  • 梱包用品(20)
  • カー用品(19)
  • オフィス家具(16)
  • ヘルスケア(16)
  • 電動工具(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 縫製用品(14)
  • 保管用品(13)
  • 溶接用品(13)
  • 防災用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 農具(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • テープ(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 塗料(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 完成車(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 進物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • エンジン工具(1)

「g26」の検索結果

関連キーワード
8,618件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(119件のレビュー)
969税込1,066特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
LED G40E26 1.4W オーム電機LED G40E26 1.4Wオーム電機(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
26g 脱臭キムコ(冷凍室用) エスコ26g 脱臭キムコ(冷凍室用)エスコ(3件のレビュー)
335税込369
1個
当日出荷
適合100Lまでエスコ品番EA913AB-34消臭剤有効期間約6ヶ月危険物の類別非危険物
LED G50E26 1.4W オーム電機LED G50E26 1.4Wオーム電機
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ,インテーク 13110-26G00 スズキパイプ,インテーク 13110-26G00スズキ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ミニボール球 G40E26 40W オーム電機ミニボール球 G40E26 40Wオーム電機
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26形状G-40定格100/110V-40W全高(mm)61直径(mm)40
ミニボール球 G40E26 7W オーム電機ミニボール球 G40E26 7Wオーム電機
269税込296
1個
当日出荷
ミニボール球7ワット日本製
形状G-40定格100/110V-7W全高(mm)61直径(mm)40
UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(32件のレビュー)
669税込736
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
ミニボール球 G50E26 40W オーム電機ミニボール球 G50E26 40Wオーム電機
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50定格100/110V-40W全高(mm)72直径(mm)50
ミニボール球 G40E26 7W オーム電機ミニボール球 G40E26 7Wオーム電機
269税込296
1個
当日出荷
白熱ミニボール球7ワット日本製
形状G-40定格100/110V-7W全高(mm)61直径(mm)40
ミニボール球 G50E26 25W オーム電機ミニボール球 G50E26 25Wオーム電機
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26形状G-50定格100/110V-25W全高(mm)72直径(mm)50
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
MN-26G-13 STDニードル 岩下エンジニアリングMN-26G-13 STDニードル岩下エンジニアリング
1,998税込2,198
1セット(12本)
当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
リッド メインテナンスNO.2(グレー) 48126-32G00-26B スズキリッド メインテナンスNO.2(グレー) 48126-32G00-26Bスズキ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ボール球 長寿命 G95E26 オーム電機ボール球 長寿命 G95E26オーム電機
399税込439特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金サイズE26、G95形の白熱ボール電球です。ホワイト仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
ホワイト定格電圧(V)100ガラス球形状G95
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
スリムロボットケーブル 協和ハーモネットスリムロボットケーブル協和ハーモネット(19件のレビュー)
559税込615特価
1個(3m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニルシース厚(mm)0.5耐電圧(V/min)AC500
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(1m×10本)
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット 協和ゴム工業膜付グロメット協和ゴム工業
469税込516
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
849税込934特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式OR
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
ケーブルアッシ クラッチ 58200-26G00 スズキケーブルアッシ クラッチ 58200-26G00スズキ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット(2件のレビュー)
499税込549
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気・電子機器の内部配線小型電子機器の内部配線等定格温度(℃)80
膜付グロメット SGシリーズ ユーボン膜付グロメット SGシリーズユーボン(2件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.2RoHS指令(10物質対応)対応
園芸用・農業用ノズル ZETTO園芸用・農業用ノズルZETTO(44件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン天井にも壁にも貼れるカベ紙アサヒペン(11件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から翌日出荷
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーションSW プロテクションキャップイマオコーポレーション(48件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(20個)
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック材質(本体)ポリエチレン
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブルアッシ スロットルNO.2 58300-26G10 スズキケーブルアッシ スロットルNO.2 58300-26G10スズキ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
GASKET,CYLINDER H   12251K26G01 ホンダGASKET,CYLINDER H 12251K26G01ホンダ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ケーブルアッシ スロットルNO.1 58300-26G00 スズキケーブルアッシ スロットルNO.1 58300-26G00スズキ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
グリコ コメッコ ホタテ味 26g x12 江崎グリコグリコ コメッコ ホタテ味 26g x12江崎グリコ
1,398税込1,510
1セット(12個)
6日以内出荷
お米を香ばしく焼き上げたサクサクした食感です。しょうゆとホタテ風味が絶妙なバランスのおいしさで、気軽にパクパクいける食べきりサイズです。
保存方法常温
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式OR
折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL OSG(オーエスジー)折損タップ除去用ドリル EX-H-DRLOSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
28,980税込31,878
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。
材質超硬合金(CARBIDE)シャンク精度h7
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら