カテゴリ

  • バイク純正部品(202)
  • 自動車純正部品(110)
  • 農業機械(97)
  • 梱包用品(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 制御機器(53)
  • 機構部品(28)
  • 測定用品(28)
  • 自動車補修部品(23)
  • 作業工具(22)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 事務用品(17)
  • 切削工具(16)
  • 厨房用品(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 電気材料(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • バイク部品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 安全用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 作業服(8)
  • 建築金物(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 介護用品(6)
  • 医療(5)
  • カー用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 研磨材(5)
  • 縫製用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 住設機器(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g301」の検索結果

1,020件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンキャップ G301 MCC(MaxClean)

    クリーンキャップ G301

    MCC(MaxClean)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • 散水用ワンタッチパイプ タカギ

    散水用ワンタッチパイプ

    タカギ(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
    用途蛇口とホース接続用。トラスコ品番375-4031材質真鍮高さ(mm)75質量(g)68取付ねじW26、山20適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~18蛇口取付形状万能水栓用
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    74税込81
    1パック(1m)
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • V301G/V301 テーブル SUS 富士インパルス

    V301G/V301 テーブル SUS

    富士インパルス
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のテーブル
    寸法(mm)315×180質量(g)500対応V-301G-10W/V-301-10W/V-301G-10WK/V-301-10WK/V-301G/V-301/V-300アズワン品番62-9111-21構成部品テーブル
  • マイコン電動ポット タイガー魔法瓶

    マイコン電動ポット

    タイガー魔法瓶(11件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
    仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工ホワイト(W)消費電力(W)湯沸かし時 700機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット NGシリーズ タカチ電機工業

    グロメット NGシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    859税込945
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) AZ(エーゼット)

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス・手詰め兼用です。
    付属品ハイドロリックニップル用ノズル材質スチール接続ねじ【ノズル】Rc1/8危険物の類別非危険物
  • GLOO スティックのり(しっかり) コクヨ

    GLOO スティックのり(しっかり)

    コクヨ
    92税込101
    1個
    当日出荷
    四角いから角にも細部にも塗りやすい。机の上でも転がりにくい
    用途しっかり貼る成分PVP材質ロゴカバー:再生PP、本体・エレベーター:PPのり:白エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 037
  • スクールマグタッチ クラウン[事務用品]

    スクールマグタッチ

    クラウン[事務用品](3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(10個)
    当日出荷
    表も裏も使える”強力磁力”。磁石を丸ごとカラーコーティングしました。
    RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • 男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート アルインコ

    男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート

    アルインコ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    紐を引っ張るだけで瞬間ホールド。装着することで腰や骨盤周りをしっかり支えながら自由な動きをサポート。多方面から引き寄せる優れたホールド力により正しい姿勢へ導きます。装着することで身体の安定性を高め、腰にかかる負担を軽減します。長時間の作業や前かがみ姿勢の多い方、姿勢の崩れが気になる方、産後の骨盤が気になる方など幅広い方におすすめ。通気性のいいメッシュ素材でムレを予防
    用途腰用サポーターとして。ウエストガードベルト 腰 腰痛 姿勢 改善 グッズ コルセット ベルト 腰サポーター 腰ベルト 腰用ベルト サポーター 男女兼用 骨盤矯正 産後材質ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、天然ゴム
  • ブラングソリッド詰替え3P カーメイト

    ブラングソリッド詰替え3P

    カーメイト(11件のレビュー)
    969税込1,066
    1箱(60g×3個)
    当日出荷
    気に入ったデザインを長く使える、ブラングオリジナルの詰替え3個パック。消臭剤入り。
    成分香料、消臭剤、ゲル化剤形式ゲル状シリーズブラング
  • GLOO スティックのり(しっかり) コクヨ

    GLOO スティックのり(しっかり)

    コクヨ(7件のレビュー)
    639税込703
    1パック(10g×5個)
    当日出荷
    紙のカドまでしっかり塗るために四角い形に作られたスティックのりです。 本体も、従来の円筒形ではなく四角形になったことで、デスクから転がって落ちにくく、のりを送り出すツマミも握りやすくなりました。 また、四角いキャップの気密性が不十分であることがわかり、独自の円形キャップを開発。 キャップ内でこぼれたのりが固まることで開けづらくなってしまわないよう中空構造にし、さらに大きめのフチを付けることで、片手でも簡単に開けられるようになりました。 普段はキャップを下に立てて置きながらも、塗り終わった後はそのまま本体をキャップに押し付けることで、片手で簡単に収納できるようデザインしました。
    材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PPエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 037
  • ワッシャ プレート(25G) 90201-301G3 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ プレート(25G) 90201-301G3

    YAMAHA(ヤマハ)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
  • サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様-電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
  • G型 カプセル取手 No.301G シロクマ

    G型 カプセル取手 No.301G

    シロクマ
    29,980税込32,978
    1組(2本)
    4日以内出荷
    両面用です。
    材質真鍮高さ(mm)67径D(Φmm)32座幅(mm)【W】Φ28サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
  • 八角掛矢 トンボ工業

    八角掛矢

    トンボ工業(11件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
    頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
    用途杭打ち、解体作業。全長(mm)900種類掛矢(カケヤ)材質(柄部)材質(頭)頭部長(mm)240主な用途解体作業/打ち込み作業
  • オフィスチェストHG クリア 鍵付き アイリスオーヤマ

    オフィスチェストHG クリア 鍵付き

    アイリスオーヤマ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    【A4サイズ対応】【軽量】【鍵付き】 ファイル収納や重たいカタログなどの収納に最適なオフィスチェストです。 1段耐荷重が20キロで、満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。 ファイルや書類が増えた際には、天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。(最高耐荷重60キロ) また鍵付きですので大切な収納物の管理ができます。 引き出し部分にインデックスシール付きですので、収納物の仕分けに便利な仕様になっております。 積み重ねた際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついております。 メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。
    用途管理が必要な書類や物品整理・ファイルやカタログ収納にも最適ですトラスコ品番827-9706材質(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール質量(kg)約4段数1耐荷重(kg)約20(引出し1段当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×509×309引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×440×255最大積載段数4段収納の目安A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
  • 高所作業用安全靴 ハイガード301 力王

    高所作業用安全靴 ハイガード301

    力王(24件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1足
    当日出荷
    視認性UP。背部、側面に配した反射素材で視認性向上。 機動性UP。動きやすい形状で、高い屈曲性を実現。 滑りにくいアウトソール、JIS S級準拠鋼製先芯、衝撃吸収インソール入り。
    形状ハイカットブラック種類セーフティーシューズ長さ(cm)24材質(アッパー)PVC材質(ソール)エラストマー標準質量(g/片足)480(26.0cm)機能屈曲性、衝撃吸収JIS規格JIS S級準拠足幅3E材質(先芯)鋼(S級準拠)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
  • シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) TRUSCO

    シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

    TRUSCO
    799税込879
    1パック(4巻)
    当日出荷
    絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
    用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
  • G-301-10W トランス100V 富士インパルス

    G-301-10W トランス100V

    富士インパルス
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    G-301-10W専用トランス
    対応G-301/V-301G-10W/V-301G-10WK/V-301Gアズワン品番62-9112-14構成部品配線、電気関連
  • ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線 サンハヤト

    ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線

    サンハヤト(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
    種別単線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)250全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応最高使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズめっき軟銅線
  • エアーガン TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーガン

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。 人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
    用途エアブロー用として。
  • ロードアップG(直線) Richell(リッチェル)

    ロードアップG(直線)

    Richell(リッチェル)(31件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
    付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個材質再生ゴム形状直線耐荷重(t)約2
  • V-301G ダッキヨウデンジベン 富士インパルス

    V-301G ダッキヨウデンジベン

    富士インパルス
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    脱気ON/OFF切り替え用電磁弁
    寸法(mm)80×56質量(g)120対応V-301G-10W/V-301G-10WK/V-301Gアズワン品番62-9112-16構成部品エア配管関連
  • プラグ ピン 45203MG3016 ホンダ

    プラグ ピン 45203MG3016

    ホンダ(14件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番45203-MG3-016
  • 大久保鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    大久保鋏

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    植木、鉢物、万能タイプ。
    付属品収納ケース寸法(mm)200×110×18ブラック質量(g)219タイプ植木・鉢物・万能タイプ刃長(mm)65
  • オフィスチェストHG ブラック 鍵付き アイリスオーヤマ

    オフィスチェストHG ブラック 鍵付き

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    【A4サイズ対応】【鍵付き】 中身を見せたくないものや管理が必要なファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。 引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。 天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。 前倒れ防止バンド付です。
    用途管理が必要な書類や物品整理・ファイルやカタログ収納にも最適です仕様鍵付タイプ段数1キャスターなし
  • 玉付ファスナー YKK

    玉付ファスナー

    YKK(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
  • ネツゾール 下塗り タイネツ化学

    ネツゾール 下塗り

    タイネツ化学
    6,598税込7,258
    1缶(1kg)ほか
    翌々日出荷
    過酷な環境に耐える、耐熱塗料。
    種別下塗用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性塗回数1回
  • V-301G ガスヨウデンジベン 富士インパルス

    V-301G ガスヨウデンジベン

    富士インパルス
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    ガスON/OFF切り替え用電磁弁
    寸法(mm)80×56質量(g)120対応V-301G-10W/V-301G-10WK/V-301Gアズワン品番62-9112-15構成部品エア配管関連
  • 脱気ガス充填シーラー V-301Gシリーズ 富士インパルス

    脱気ガス充填シーラー V-301Gシリーズ

    富士インパルス
    337,320税込371,052
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    V-301Gシリーズは簡単で手軽な操作で脱気とガス充填が出来る、シール能力の優れた卓上タイプのシーラーです。加熱時間や脱気時間、ガス充填時間はタイマーつまみで調節します。
    仕様【真空源】真空ポンプ質量(kg)18電源コード(m)3(2Pタイプ)有効寸法(mm)300脱気方法ノズル式
  • フィラゲージ SK(新潟精機)

    フィラゲージ

    SK(新潟精機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアトリム BRIDGE[自動車用品]

    ドアトリム

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショー

    リアル人工芝 水抜き穴タイプ

    タカショー
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    機能性:C型加工、芝丈約30mm、約35万本/m2の芝糸、12600/m2の打ち込み打数が、ふかっとした質感を実現します。 3層基布構造(メッシュ+ポリプロピレン基布+ラテックス加工)により芝の抜けを防止し、施工後も長持ち。施工性:施工効率を重視したロールタイプで、幅広の大判サイズまでラインナップ。広い面積も短時間で敷設できるため、現場工数削減に貢献します。透水性:裏面に水抜き穴を多数配置して雨水の滞留を抑制、排水性を高めています。耐久性:UVカット加工を行っており、紫外線による退色・劣化を軽減し、長期的耐久性をほこり、安定した景観を実現します。安全性:有害物質不検出、REACH255項目に適合(欧州連合の基準)。 学校・福祉施設・商業施設・宿泊施設など人が集まる場所での使用も想定しています。信頼性:本製品を製造するFIFA認定の工場は、他にも世界中のプロスポーツが行われるフィールドやスタジアムへの納品実績があります。 ※本製品ではありません。
    用途外構工事/ランドスケープ施工:一般住宅の庭園、エクステリア施工、マンション共用部、屋上緑化の代替として。公共・教育施設:学校や保育園の園庭、高齢者施設の屋外スペース。商業施設/イベント会場:店舗装飾、ショッピングモール、展示会、イベントブース装飾、休憩スペースの床材。工場・現場環境:通路の防草・防塵対策、敷地内の緑化代替。材質芝糸:PE+PP、下地:PP・SBRラテックス(合成ゴム)パイル長(mm)30
  • 広巾マジックテープ 100mm×20cm ホワイト ユタカメイク

    広巾マジックテープ 100mm×20cm ホワイト

    ユタカメイク
    18,980税込20,878
    1箱(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番828-0501幅(mm)100厚さ(mm)3ホワイト質量(g)38入数(枚)フック1、ループ1RoHS指令(10物質対応)対応
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンク表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
  • UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    739税込813
    1巻(10m)
    当日出荷から4日以内出荷
    〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等UL規格UL1571定格温度(℃)80
  • アングルトルクゲージ KTC

    アングルトルクゲージ

    KTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    小目盛は5°単位で測定できるので各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できます)
    用途塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定。質量(g)365寸法L(mm)97寸法H(mm)55寸法d(mm)4.8寸法A(mm)24.2寸法D(mm)78.5差込角(sq.)12.7
  • ミドルガード MG301 力王

    ミドルガード MG301

    力王(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    高所作業にも最適 JIS S級準拠(衝撃・圧迫) 鋼製先芯 衝撃吸収インソール入り 滑りにくいアウトソール 動きやすい形状で、高い屈曲性を実現 背部、側面に配した反射素材で視認性向上
    形状ミドルカットブラック種類セーフティーシューズ規格JIS S級準拠長さ(cm)約17.5材質(アッパー)PVC材質(ソール)TPR標準質量(g/片足)約440(26cm)機能耐滑性、屈曲性足幅3E材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
...
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
"g301" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷