カテゴリ
- 農業機械(22)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- バイク純正部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- タイヤ・足回り(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト







クリヤーブック<ポケット交換タイプ>
リヒトラブ(11件のレビュー)¥939税込¥1,0331冊当日出荷綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。 中台紙なしポケット、交換式見出し、トップインタイプ。付属品インデックスシール付き適合交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります)材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチールサイズA4タテ穴数30縦(mm)314グリーン購入法適合
クリヤーブック<ポケット交換タイプ>
リヒトラブ¥889税込¥9781個4日以内出荷綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。中台紙なしポケット、交換式見出し、トップインタイプ。用途書類の収納に。付属品インデックスシール付き適合交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります)材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール色水サイズA4タテ内容1冊穴数30ポケット数(付属)15、(最大)60縦(mm)314グリーン購入法適合
Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥1,660税込¥1,8261個4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュカッター Fig38
ブッシュ(Busch)¥1,398税込¥1,5381ケース(6本)当日出荷から6日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
TG-3000A プレーン
シンコール¥15,980税込¥17,5781箱(20枚)4日以内出荷寸法(cm)50×50パイル長(mm)3.0(全厚6.0)材質(パイル)原着ナイロン(エコニール)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維防炎性能試験番号E2210378制電性(KV)1.0以下パイル密度1/10ゲージ
ロックボルト MCG-38017
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト全長(mm)66.9キー数2首下長(mm)45ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面(14R)
ロックボルト MCG-38018
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト全長(mm)48キー数2首下長(mm)26.7ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面(13R)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら