カテゴリ

  • 制御機器(9)
    • ソリッドステート・リレー(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 自動車純正部品(17)
  • 手袋(9)
  • 測定用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
極数
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3na」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NA

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
  • ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NA

    omron(オムロン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B-UTUは除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
    定格電圧(V)AC24~240定格入力電圧(V)AC100~240機能ゼロクロス機能有り出力の適合負荷20A端子構造ねじ端子定格負荷電圧(V)AC24~240動作表示灯あり負荷電流(A)放熱器有(40℃にて): 0.1~20A 放熱器無(40℃にて): 0.1~4A商品タイプ単相ヒータ用ゼロクロス機能あり
  • ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NA omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NA

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ソリッドステート・リレー G3NA用ワンタッチプレート omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NA用ワンタッチプレート

    omron(オムロン)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    形G3NAをDINレールに取りつける場合に使用します。
  • ソリッドステート・リレー omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B(-UTU)は除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 -UTUタイプは標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
    絶縁方式フォト・カプラ動作表示灯
  • フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
    高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
  • レベル機器 omron(オムロン)

    レベル機器

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • ソリッドステート・リレー G3NAシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NAシリーズ

    omron(オムロン)
    6,498税込7,148
    1個
    61日以内出荷から66日以内出荷
  • 共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続)

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐電圧(V/min)端子間:AC2000
  • アズピュアラテックス手袋Ⅱ厚手 ピュアパック 指先エンボスハイグリップ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアラテックス手袋Ⅱ厚手 ピュアパック 指先エンボスハイグリップ クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    5,990税込6,589
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    材質天然ゴム全長(mm)約300(12インチ)厚さ(mm)約0.17(手の平)ベージュ仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
  • 共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
  • HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル unitech

    HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル

    unitech
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    HT330は低価格ながらGMS認証認証済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルエントリモデルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キー採用、片手での操作も容易で様々な現場でご利用頂けます。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5mを合格した頑丈なボディで工場内の現場にもご利用頂けます。HT330-NA62UM3G は、はSE4710スキャンエンジンを搭載した高性能モデルです。SE4710エンジンは、バーコードと照準が重なったバーコードだけを読み取る ”ピックリストモード” に対応。バーコードが密集して印刷されている環境では必須の機能を搭載しています。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様GMS:認証取得GMS認証取得済、OTG:USBタイプC経由、SIM:スロットナノSIMスロット x 2 (LTEモデル専用)、WLAN:802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, 高速ローミング , 2.4G+5GHz , ホットスポット、ポゴピン:背面ポゴピン: ガングリップ用 / 底面ポゴピン: クレードルによる充電用、言語サポート多言語:多言語セット内容HT330 ターミナル本体バッテリハンドストラップUSB ケーブルクイックガイド, 保証書, ユーザ登録カード寸法(mm)185 x 70 x 23.8質量(g)295温度範囲(℃)充電:0~45センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flash充電時間満充電まで約4.5時間相対湿度5~95%(結露無いこと)ディスプレイ4インチ, WVGA 800×480, バックライト付き (450ニット)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア:2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)動作時間20時間以上スロット拡張:micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12キーボード【ボタン / キーパッド】数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付きRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMIタッチパネル方式マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応BluetoothBluetooth 5.0インジケータLED, バイブレーター, スピーカー動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き / 前面: 500万画素 4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)落下耐久(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)対応ソフトウェアMoboLink, SOTI, Ivanti, Wavelink, 42Gearsオーディオ【スピーカー】1W出力, 90dBUSBUSB 2.0, タイプC
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP542~)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD(2件のレビュー)
    18,788税込20,667
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ポート数5
  • アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    31,980税込35,178
    1箱(100枚×10袋)
    当日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    入数(枚)1000材質天然ゴム全長(mm)約300(12インチ)厚さ(mm)約0.14(手の平)ベージュ仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • パイロット・ポペットタイプ  VP542R SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP542R

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P
    ポート数3使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP744~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP744~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    75,933税込83,526
    1箱(100枚×10袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性耐制電性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
    全長(cm)約30.0(12インチ)材質NBR(ニトリルゴム)ホワイト厚さ(mm)約0.14(手の平)規格クラス100対応機能耐久性、耐制電性(表面抵抗率:10^11Ω/□≦)、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)、ダブルクロリネーション、クリーンルーム用2重包装粉有無粉無入数(枚)1000仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)タイプハイグリップ(全面エンボス)表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
  • ニトリル手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NBR-1001シリーズ アズピュア(アズワン)

    ニトリル手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NBR-1001シリーズ

    アズピュア(アズワン)
    2,740税込3,014
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    クラス100対応の洗浄を施したコストパフォーマンスの高い手袋です。グリップ力に優れた薄手タイプです。耐久性に優れ、静電気性を有するニトリル製ゴム手袋です。純水洗浄を施しているため、クリーンルームで使用可能です。
    仕様【イオンデータ(※IEST測定法に準拠した規格値です。保証値ではありません。】:残留パーティクル(液中(0.5-20μm):<1500)、残留物質(シリコン:検出なし アミド:検出なし フタル酸エステル類:検出なし 残留イオン(μg/cm2) F-:<0.01 Cl-:<0.3 Br-:<0.05 NO3-:<0.3 PO43-(リン酸イオン):<0.015 SO42-(硫酸イオン):<0.05 Li+:<0.001 Na+:<0.100 NH4+:<0.1 K+:<0.1 Mg2+:<0.01 Ca2+:<0.200)、【パック】ピュアパック(純粋洗浄)材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.10(手の平)全長(mm)約300(12インチ)タイプパウダーフリー、ダブルクロリネーション、左右兼用、クリーンルーム用2重包装、静電気対策品表面抵抗値(Ω)1.0×10^11以下エンボス加工ハイグリップタイプ(指先エンボス)クリーン度クラス100対応(ISO Class5相当)
  • アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    38,808税込42,689
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    入数(枚)1000材質天然ゴム全長(mm)約300(12インチ)厚さ(mm)約0.14(手の平)ベージュ仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
  • アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    40,590税込44,649
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    入数(枚)1000材質天然ゴム全長(mm)約300(12インチ)厚さ(mm)約0.14(手の平)ベージュ仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/76、0.5~1.0未満/50、1.0~2.0未満/26、2.0~5.0未満/4、5.0以上/10※測定値です。(保証値ではありません。)
  • ピクチャー キャップ G3 ナチュラル TOSO

    ピクチャー キャップ G3 ナチュラル

    TOSO
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール用の部品です。
    用途絵画やパネルのディスプレイに。長さ(mm)2仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0126材質アルミ幅(mm)18高さ(mm)30質量(g)3品名キャップG3ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0758
  • ラテックス手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NR-1001シリーズ アズピュア(アズワン)

    ラテックス手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NR-1001シリーズ

    アズピュア(アズワン)
    2,440税込2,684
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    仕様【イオンデータ(※IEST測定法に準拠した規格値です。保証値ではありません。】:残留パーティクル(液中(0.5-20μm):<1200)、残留物質(シリコン:検出なし アミド:検出なし フタル酸エステル類:検出なし 残留イオン(μg/cm2)F-:<0.03 Cl-:<2.0 Br-:<0.03 NO3-:<0.8 PO43-(リン酸イオン):<0.03 SO42-(硫酸イオン):<0.8 Li+:<0.01 Na+:<0.10 NH4+:<0.01 K+:<0.03 Mg2+:<0.01 Ca2+:<1.0)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)タイプパウダーフリー、ダブルクロリネーション、左右兼用、クリーンルーム用2重包装、ISO9001/2000・FDA510K・CE規格準拠、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)エンボス加工ハイグリップタイプ(全面エンボス)クリーン度クラス100対応(ISO Class5相当)
  • アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    76,131税込83,744
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
    機能耐久性入数(枚)1000材質NBR(ニトリルゴム)全長(mm)約300(12インチ)表面抵抗率(Ω)10^11/□≦厚さ(mm)約0.14(手の平)ホワイト仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
  • CM・BGMプレーヤー TOA

    CM・BGMプレーヤー

    TOA
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    業務用のCM・BGMプレーヤーです。あらかじめ設定されたスケジュールに従って専用CM・BGM音源を再生することができます。設定ソフトウェアを使用して年間、週間スケジュールの書き換え・設定ができ、接点出力(3系統)により外部機器を制御することができます。前面ボタン操作での最優先放送(ダイレクト再生)機能や外部入力を組み合わせることで放送の優先順位の設定が可能です。サービス契約(*1)を行うことにより、インターネット経由で音源起動、設定、音源追加が可能となります。 (*1)コンテンツパートナー(CM・BGMサービス会社)等との契約が必要です。
    仕様【セパレーション】70dB以上(1kHzBPF)、【出力回路】ライン出力(L/R):0dB(※2)600Ω不平衡RCAピンジャック、【入力回路】外部入力(L/R):0dB(※2)10kΩ不平衡RCAピンジャック、【入力検知】-30dB(※2)以上、【制御入力】フェーダー入力/機器ミュート入力/調時(接点)入力/制御入力1~4、無電圧メイク開放電圧:DC30V以下、短絡電流:10mA以下、調時(有極)入力、24V30秒有極信号、着脱式ターミナルブロック(8P)、【メモリーカード実装可能枚数】1枚、運用メモリーカード1枚(32GB):付属品またはNA-CF32G(別売)、【モデム接続I/F(※3)】シリアルインターフェース(RS-232)/D-Sub9ピン(インチねじ、オス)、【ネットワークI/F】100BASE-TX/AutoMDI/MDI-X/RJ45コネクター、【時計精度】月差±30秒以内(20℃)、【時刻調整】NTPサーバーによる調時機能、手動調時機能、接点・有極信号入力による調時機能、【操作表示】LCD表示(日本語表示)付属品メモリーカード(32GB、サンプル音源内蔵)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(10P)×2、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、ゴム足×4、フロントカバー固定ねじ×2材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4ブラック使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V(21.6~26.4V)400mA、着脱式ターミナルプラグ(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×231適合品番NA-3000S:年間タイマー搭載CM・BGMプレーヤー(ACアダプターと標準コンテンツ集(TOAサウンドパッケージ)が含まれています)制御出力外部起動出力1~3、ビジー出力、異常出力、制御出力1~4、リレー接点耐電圧:DC30V、制御電流:0.5A以下着脱式ターミナルブロック(10P)周波数特性50Hz~18kHz-4dB~+2dB(1kHz基準)対応メディア付属品またはNA-CF32G(別売)のみ(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TMS/N比73dB以上(JIS-A)歪率(%)0.5以下使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露のないこと)
  • アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    74,943税込82,437
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)厚さ(mm)約0.14(手の平)機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
  • パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP742

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • ウッドラック フクダクラフト

    ウッドラック

    フクダクラフト
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    温もりのある天然木を使用しています。シンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。棚板が2段・4段のサイズ違いの商品もあるため、組み合わせての使用にも最適です。お部屋を明るく演出してくれるナチュラル色が魅力の商品です。天然木を使っていますので、商品により色などの差異が生じる場合があります。脚裏クッションシート付き。耐荷重:棚板1枚5kg,全体耐荷重15kg
    用途サイズ(約)。幅60×奥行35.5×高さ80cm。重量(約)。3.8kg。材質。(本体)天然木・ウレタン塗装。生産国。ベトナム
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542 SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
  • VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742R) SMC

    VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742R)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544) SMC

    VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542) SMC

    VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544R) SMC

    VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544R)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20G) SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20G)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
  • VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344) SMC

    VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • 小動物用 ぷちっと サツマイモ 50g ペッツルート

    小動物用 ぷちっと サツマイモ 50g

    ペッツルート
    289税込318
    1袋
    4日以内出荷
    蒸かしたサツマイモがベースおやつ。 ハムスター、リス、ウサギ、デグー、チンチラ等が食べやすい大きさに仕上げました。 ふっくら蒸かしたサツマイモをベースに練り上げた小粒なおやつです。
    仕様●原材料:小麦粉、鶏ささみ、さつま芋パウダー、ショートニング、食塩、ソルビトール、プロピレングリコール、膨張剤、保存料(ソルビン酸K)、pH調整剤、着色料(黄4・黄5)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na)、香料●保証成分:たん白質10.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分3.5%以下、水分38.0%以下●エネルギー:約260kcal/100g●対象動物:ハムスター、リス、ウサギ、デグー、チンチラ等の小動物●内容量:1袋(50g)●ペットフードです。アズワン品番68-1414-08
関連キーワード
オムロン g3na特集