ラテックス手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NR-1001シリーズ
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
- 仕様
- 【イオンデータ(※IEST測定法に準拠した規格値です。保証値ではありません。】:残留パーティクル(液中(0.5-20μm):<1200)、残留物質(シリコン:検出なし アミド:検出なし フタル酸エステル類:検出なし 残留イオン(μg/cm2)F-:<0.03 Cl-:<2.0 Br-:<0.03 NO3-:<0.8 PO43-(リン酸イオン):<0.03 SO42-(硫酸イオン):<0.8 Li+:<0.01 Na+:<0.10 NH4+:<0.01 K+:<0.03 Mg2+:<0.01 Ca2+:<1.0)
- 材質
- 天然ゴム
- 厚さ(mm)
- 約0.14(手の平)
- 全長(mm)
- 約300(12インチ)
- タイプ
- パウダーフリー、ダブルクロリネーション、左右兼用、クリーンルーム用2重包装、ISO9001/2000・FDA510K・CE規格準拠、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)
- エンボス加工
- ハイグリップタイプ(全面エンボス)
- クリーン度
- クラス100対応(ISO Class5相当)
- 内容量
- 1袋(100枚)
手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 背抜き手袋 タッチパネル対応 13ゲージ グリップ力 天然ゴム リサイクル素材使用 WG-360YG TERRA TOUCH (1双入り)WONDER GRIP税込¥307¥279
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 背抜き手袋 タッチパネル対応 18ゲージ グリップ力 ニトリルゴム 高視認性 WG-1855HO U-FEEL (1双入り)WONDER GRIP税込¥373¥339
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 背抜き手袋 タッチパネル対応 18ゲージ グリップ力 ニトリルゴム 高視認性 WG-1855HY U-FEEL (1双入り)WONDER GRIP税込¥373¥339
[ウィード/Wonder Grip] 洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム オールコート手袋 WG-318L AQUA GUARD (1双入り)WONDER GRIP税込¥736¥669
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 背抜き手袋 タッチパネル対応 13ゲージ グリップ力 天然ゴム WG-360R COMFORT ADVANCE (1双入り)WONDER GRIP税込¥340¥309
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 背抜き手袋 ハニカムデザイン 13ゲージ グリップ力 天然ゴム 強力ゴム光面 WG-422 BEE-SMART (1双入り)WONDER GRIP税込¥384¥349
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 タッチパネル対応 13ゲージ グリップ力 天然ゴム WG-360YG (5双入り)WONDER GRIP税込¥1,648¥1,498
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 タッチパネル対応 13ゲージ グリップ力 天然ゴム WG-360YG (5双入り)WONDER GRIP税込¥1,648¥1,498カテゴリ


















![[ウィード/Wonder Grip] 洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム バックコート手袋 WG-318 AQUA (1双入り) WONDER GRIP [ウィード/Wonder Grip] 洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム バックコート手袋 WG-318 AQUA (1双入り) WONDER GRIP](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06114828-261020-06.jpg)
![[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318G (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318G (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03264017-260901-10.jpg)



