カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 農業機械(6)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「g46-2-02-c」の検索結果

レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)
エスコ¥11,800税込¥12,9801台当日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
G46E - 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator
SMC¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から11日以内出荷アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
バホ・キント(Bajo Quinto)弦
D'Addario¥5,698税込¥6,2681セット5日以内出荷伝統の響きを、次世代の耐久性で。D'Addario「XSAPB2678」は、バホ・キント専用に設計されたフォスファーブロンズ弦。独自の極薄フィルムコーティングが、過酷な演奏環境でも汗や汚れをシャットアウト。新品時のブライトなトーンと滑らかな弾き心地を、驚くほど長期間維持します。 。D'Addario XSAPB2678は、ダダリオのフラッグシップ・コーティング弦「XSシリーズ」から登場した、バホ・キント(Bajo Quinto)奏者のためのプレミアムな弦セットです。伝統的なメキシカン・ミュージックのアンサンブルを支える、力強く豊かな低音と煌びやかな高音を提供します。 。本製品の特筆すべきポイントは、XSシリーズ独自の高度な保護技術です。 。・革新的なXSテクノロジー: 巻弦の表面に、髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。これにより、弦の隙間に蓄積する皮脂や汚れを完全に排除し、フレッシュなトーンを驚異的に長く保ちます。コーティング弦にありがちな「ヌルつき」を抑えた自然なタッチも魅力です。 。・強靭なNY Steelコア: 芯線にはダダリオ独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を採用。高い破断強度を誇り、楽器の特性上求められる強いテンションにも耐えうる堅牢性と、素早いピッチの安定性を実現しました。 。・豊かなフォスファーブロンズ・サウンド: 厳選されたフォスファーブロンズ合金を巻弦に使用。バホ・キント特有のパーカッシブなアタックから、包み込むような深い響きまで、楽器本来の鳴りを最大限に引き出します。 。・プレーン弦の防錆処理: セットに含まれるプレーン弦にも独自のポリマー被膜処理が施されており、全弦にわたって一貫した長寿命とスムーズな操作性を提供します。 。頻繁に弦を張り替える手間を省き、常にベストなコンディションで情熱的な演奏を届けたいプレイヤーに最適な、最高峰のバホ・キント弦です。 。・楽器種別:バホ・キント(Bajo Quinto)用仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:バホ・キント(Bajo Quinto)用適合トーン:Rich / Bright / Powerful(豊かで明瞭、力強い音色)構成(ゲージ構成(インチ / 2本ずつ))1st (A):.026w(ワウンド弦) / 2nd (D):.036w / 3rd (G):.046w / 4th (C):.062w / 5th (F):.078w ※10弦(5コース)分、各2本ずつのセット素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
ハンゲツキー
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)6日以内出荷規格Aシユ3X10部品名称ハンゲツキー図解NoMBS320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、MB200L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 ハンゲツキー_No.40、MBS320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、BC21C エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ハンゲツキー_No.48、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42、MB248EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、MCV3100T(C) エンジン部品_No.28、GKP251 クランクケース,シリンダ部品 ハンゲツキー_No.41、MB2660L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.65など
キユウスイベンストツパ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格8X40X4部品名称キユウスイベンストツパ図解NoSSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.41、BSM-1065SLT 動力噴霧機 1 (MS2000G)部品_No.46、BSM-1240SLT-C2 動力噴霧機部品_No.48、BSM-1550L-18GK 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.47、BSM-1030SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.39、BSM-1300L-2 動力噴霧機2部品_No.8、BSM-1350L-18DUBK 動力噴霧機1部品_No.47、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.47、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.45、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.50、BSM-1510L 動力噴霧機1部品_No.46、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.47、MS1503 -A 本体部品_No.51、BSM-1270SLT 動力噴霧機 MS2200G-H部品_No.47、BSM-1220SLT-C2 動力噴霧機部品_No.47など
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(5個)8日以内出荷規格M163シユ図解NoBSM-840SLT-C2 ターンブーム部品_No.46、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第1段ブーム部品_No.8、SSA-アルフア605MA フロントアクスル分解-3部品_No.14、BSM-1060SLT 元ブーム部品_No.8、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.33、BSA-420JDESG G-4S ステアリングリンケージ1部品_No.29、BSM-1260SLT 元ブーム部品_No.8、BSM-1050SLT-LE ターンブーム ノズル部品_No.19、BSA-411SG G-3 ステアリングリンケージ部品_No.41、BSM-1240SLT-C2 ターンブーム部品_No.46、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.29、BSM-1270SLT ブーム取付台部品_No.12、BSM-1365SLT-20HA ブーム取付台部品_No.17、MSC1-73HW 電装品部品_No.23、MSC1-105S 電装品部品 6カクナット_No.7など
6カクボルト M10X40X26
BIGM(丸山製作所)¥165税込¥1821個8日以内出荷規格M10X40X26図解NoBSA-420JEW エンジン取付部品_No.8、BSA-420JAWG G-3 エンジン取付部品_No.8、MS551DR4 フレーム部品_No.43、MS651DR4-Y フレーム部品_No.43、MS653DR6T-K エンジン部品_No.15、MS753MC-A-50HZ フレーム部品_No.22、BSA-420JDESG G-3 エンジン取付部品_No.8、BSA-420JSG G-4S エンジン取付部品_No.8、SSW-400C-2 作業用エンジン取付部品_No.2、BSA-420JEWG G-3 エンジン取付部品_No.8、MS650DR4 フレーム部品_No.46、MS651DR6T-Y エンジン部品_No.12、MP8030E-K 本体,付属品部品 6カクボルト M10X40X26_No.12、MRS90D-500SLT エンジン、デンドウブ部品_No.2、MS653DR4T-K エンジン部品_No.12、BSA-400 エンジン取付部品_No.43、BSA-420JDASG G-3 エンジン取付部品_No.8、BSA-410S エンジン取付部品_No.12など
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷部品名称ホースバンド図解NoSSA-S611 エンジン取付(SSA-S611)部品_No.30、SSA-V600C-1 エンジン取付部品_No.45、SSA-V600C-1 動力噴霧器(2)部品_No.44、SSA-E540DX エンジン取付・テンション部品_No.29、GX-1500J ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.66、SSA-E501DX エンジン取付・テンション部品_No.36、SSA-Z550 エンジン取付・オイルドレン部品_No.28、SSA-α1001S エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.68、SSA-E541DX エンジン取付・テンション部品_No.29、SSA-α602 動力噴霧機-2部品_No.46、SSA-α600 動力噴霧機(1)部品_No.59、SSA-G550 エンジン取付・テンション部品_No.25、SSA-V600C 動力噴霧機(2)部品_No.44、SSA-Z601S エンジン取付、オイルドレン部品_No.28、SSA-E500 オプション(5) (オイルドレン 遮断板)部品_No.9、SSA-Z601S-1 エンジン取付など
ホースセツゾクカナグ
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷部品名称ホースセツゾクカナグ図解NoBSA-420JSG G-4S 薬液配管2部品_No.19、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.28、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.83、BSM-840SLT-C2 薬液配管部品_No.46、SSA-α1001S 薬液配管(1)部品_No.48、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.83、BSM-1040SLT-C2S オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.55、SSA-α1000ST 薬液配管(1)部品_No.12、BSM-1110L 第2段ブーム ノズル 左部品_No.34、MS753DR6T-K 配管部品_No.3、SSA-M500 薬液配管(1)部品_No.42、BSM-1240SLT-C2 薬液配管部品_No.46、BSM-1500L 薬液配管1部品_No.32、KBM-300N 薬液配管部品_No.27、CBM-300BD-K 分水器部品_No.12、BSM-1220L-2 希望付属品1部品_No.15、BSM-830SLT-BC2 希望付属品3部品_No.32など