カテゴリ

  • 制御機器(28)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g5nb-1a」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーリレー G5NB omron(オムロン)

    パワーリレー G5NB

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)20.5高さ(mm)15.3奥行(mm)7.2使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、 氷結および結露しないこと)定格通電電流(A)3アプリケーション電力
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    3日以内出荷から105日以内出荷
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
  • 家電用PCBパワー G5NBZ Aratas(旧:omron)

    家電用PCBパワー G5NBZ

    Aratas(旧:omron)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: プラスチック・シール形 スティック梱包 DC12V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: プラスチック・シール形 スティック梱包 DC12V

    omron(オムロン)
    ¥259税込¥285
    1個
    52日以内出荷
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【接点構成】1a接点【基本保護構造】プラスチック・シール形質量(g)4定格電圧(V)DC12耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)16.7コイル抵抗(Ω)720最大許容電圧(V)【操作コイル】180%(at 23℃)コイル電圧(V)DC12耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり (高感度) あり あり DC5V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり (高感度) あり あり DC5V

    omron(オムロン)
    ¥399税込¥439
    1個
    72日以内出荷
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【接点構成】1a接点【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4定格電圧(V)DC5耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min機能【CF機能】あり、【PW機能】あり、【高感度 (HA) 】あり絶縁抵抗(MΩ)1000~接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)40コイル抵抗(Ω)125コイル電圧(V)DC5耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり (高感度) あり スティック梱包 DC5V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり (高感度) あり スティック梱包 DC5V

    omron(オムロン)
    ¥359税込¥395
    1個
    72日以内出荷
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min機能【CF機能】あり、【PW機能】あり、【高感度 (HA) 】あり絶縁抵抗(MΩ)1000~接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)40コイル抵抗(Ω)125コイル電圧(V)DC5耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり (高感度) あり あり スティック梱包 DC24V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり (高感度) あり あり スティック梱包 DC24V

    omron(オムロン)
    ¥429税込¥472
    1個
    72日以内出荷
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min機能【CF機能】あり、【PW機能】あり、【高感度 (HA) 】あり絶縁抵抗(MΩ)1000~接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)8.3コイル抵抗(Ω)2880コイル電圧(V)DC24耐久性(機械的)500万回以上
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり (高感度) あり あり スティック梱包 DC12V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり (高感度) あり あり スティック梱包 DC12V

    omron(オムロン)
    ¥429税込¥472
    1個
    72日以内出荷
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min機能【CF機能】あり、【PW機能】あり、【高感度 (HA) 】あり絶縁抵抗(MΩ)1000~接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)16.7コイル抵抗(Ω)720コイル電圧(V)DC12耐久性(機械的)500万回以上
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル】 200 32復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)最大許容電圧(V)【操作コイル】180%(at 23℃)コイル電圧(V)DC9耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下接触機構【開閉部(接点部)】シングル
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: プラスチック・シール形 DC18V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: プラスチック・シール形 DC18V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【基本保護構造】プラスチック・シール形質量(g)4接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル】 200 32復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)11.1コイル抵抗(Ω)1620最大許容電圧(V)【操作コイル】180%(at 23℃)コイル電圧(V)DC18耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり DC12V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり DC12V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)16.7コイル抵抗(Ω)720最大許容電圧(V)【操作コイル】180%(at 23℃)コイル電圧(V)DC12耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり DC5V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり DC5V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min機能【PW機能】あり絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)40コイル抵抗(Ω)125最大許容電圧(V)【操作コイル】180%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり DC5V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり DC5V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min機能【CF機能】あり絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)40コイル抵抗(Ω)125最大許容電圧(V)【操作コイル】180%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり DC24V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり DC24V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)8.3コイル抵抗(Ω)2880最大許容電圧(V)【操作コイル】180%(at 23℃)コイル電圧(V)DC24耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: プラスチック・シール形 スティック梱包 DC24V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: プラスチック・シール形 スティック梱包 DC24V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【接点構成】1a接点【基本保護構造】プラスチック・シール形質量(g)4定格電圧(V)DC24耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)8.3コイル抵抗(Ω)2880最大許容電圧(V)【操作コイル】180%(at 23℃)コイル電圧(V)DC24耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: プラスチック・シール形 スティック梱包 DC5V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: プラスチック・シール形 スティック梱包 DC5V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【接点構成】1a接点【基本保護構造】プラスチック・シール形質量(g)4定格電圧(V)DC5耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)40コイル抵抗(Ω)125最大許容電圧(V)【操作コイル】180%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 スティック梱包 DC12V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 スティック梱包 DC12V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)16.7コイル抵抗(Ω)720最大許容電圧(V)【操作コイル】180%(at 23℃)コイル電圧(V)DC12耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 スティック梱包 DC5V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 スティック梱包 DC5V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)40コイル抵抗(Ω)125最大許容電圧(V)【操作コイル】180%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 スティック梱包 DC24V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 スティック梱包 DC24V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)8.3コイル抵抗(Ω)2880最大許容電圧(V)【操作コイル】180%(at 23℃)コイル電圧(V)DC24耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり あり DC12V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり あり DC12V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min機能【CF機能】あり、【PW機能】あり絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)16.7コイル抵抗(Ω)720コイル電圧(V)DC12耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり あり DC24V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり あり DC24V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min機能【CF機能】あり、【PW機能】あり絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)8.3コイル抵抗(Ω)2880コイル電圧(V)DC24耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり あり DC5V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり あり DC5V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min機能【CF機能】あり、【PW機能】あり絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)40コイル抵抗(Ω)125コイル電圧(V)DC5耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり スティック梱包 DC24V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり スティック梱包 DC24V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)8.3コイル抵抗(Ω)2880コイル電圧(V)DC24耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり スティック梱包 DC12V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり スティック梱包 DC12V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)16.7コイル抵抗(Ω)720コイル電圧(V)DC12耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり スティック梱包 DC5V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり スティック梱包 DC5V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)40コイル抵抗(Ω)125コイル電圧(V)DC5耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり あり スティック梱包 DC24V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり あり スティック梱包 DC24V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min機能【CF機能】あり、【PW機能】あり絶縁抵抗(MΩ)1000~接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)8.3コイル抵抗(Ω)2880コイル電圧(V)DC24耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり あり スティック梱包 DC12V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり あり スティック梱包 DC12V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min機能【CF機能】あり、【PW機能】あり絶縁抵抗(MΩ)1000~接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)16.7コイル抵抗(Ω)720コイル電圧(V)DC12耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下