カテゴリ
- 制御機器(50)
- パワーリレー(1)
- 基板用リレー(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(869)
- 自動車純正部品(159)
- 農業機械(102)
- 物流用品(76)
- 空調・照明・電設資材(63)
- パソコン/周辺機器(42)
- バイク部品(37)
- 介護用品(27)
- 自動車補修部品(20)
- 作業工具(14)
- バイク純正部品(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- カー用品(11)
- 測定用品(10)
- 切削工具(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 電気材料(5)
- クリーンルーム用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 作業服(5)
- 家電(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- オフィス家具(4)
- 防災用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 塗料(2)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Aratas(旧:omron)(5)
- omron(オムロン)(9)
- ATEN(13)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- CKD(25)
- Festo(48)
- IDEC(和泉電気)(11)
- KITO(キトー)(73)
- MAZDA(マツダ)(150)
- SMC(799)
- アイリスオーヤマ(7)
- エスコ(10)
- オーム電機(15)
- ホンダ(16)
- メディアカバーマーケット(17)
- 富士電機(15)
- 山田照明(10)
- 徳武産業(27)
- 油漢(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

パワーリレー G7L
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から102日以内出荷定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
リレー用アダプタ G7L
omron(オムロン)¥849税込¥9341個当日出荷用途埋込み取付用アダプタ適合形G7L-1A-T/形G7L-1A-TJ/形G7L-1A-B/形G7L-1A-BJ/形G7L-2A-T/形G7L-2A-TJ/形G7L-2A-B/形G7L-2A-BJアズワン品番64-3377-41
リレー用カバー G7L
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷端子充電部をカバーで保護し、接触による感電を防止します。適合形G7L-1A-B/形G7L-1A-BJ/形G7L-1A-BUB/形G7L-1A-BUBJ/形G7L-2A-B/形G7L-2A-BJ/形G7L-2A-BUB/形G7L-2A-BUBJアズワン品番64-3377-40
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(98件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ
オーム電機(10件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
LED電球 ボール電球
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127使用場所屋内用配光角度(°)約180配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
G7ロック 25
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。タイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
ポカよけシャッター
oneA¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM)電源電圧(V)DC24材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと)起動電流(A)0.6以下材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ)周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存)材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B入力電流(mA)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)トルク(N・cm)8.2
衝撃吸収摘果鋏 左利き用
サボテン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷衝撃吸収シリーズの摘果鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。用途摘果や収穫作業。仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート全長(mm)177刃長(mm)35使用目的収穫作業、摘果
セフG7ロックマグ爪 25
タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から31日以内出荷剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、オネジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/5.5以内爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
LEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM
東京メタル(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。トラスコ品番383-8087材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ
富士電機¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3
G7ロック 19
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から31日以内出荷剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパータイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ
東京メタル¥1,398税込¥1,5381台当日出荷60W相当シルバーランプボール電球形LED電球 調光器対応タイプ仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-73エコロジー商品省エネ





フード付カバーオール
ブラストン¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から9日以内出荷超導電性加工糸を使用しています。 クリーンパック済みです。用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
LED電球 ボール形G95
ELPA(1件のレビュー)¥1,139税込¥1,2531個当日出荷白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用電源100V 50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)95電球形状ボール形寿命40000時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ





パンツ
ブラストン¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷超導電性加工繊維を使用しています。 クリーンパック済みです。用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
セフG7ロック 25
タジマツール(TJMデザイン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から31日以内出荷剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。色黒/黒種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/5.5以内爪部0点補正移動爪目盛種別両面
軽中量棚”TLA型”用側板
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781枚6日以内出荷から11日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色オイスターホワイト
G95ボール形LED 60W相当 E26 L色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90消費電力(W)7.2口金E26外径(Φmm)95全光束(Lm)710周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13光源色電球色アズワン品番65-0426-94LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ
東京メタル(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷から7日以内出荷調光器具対応、口金E26タイプ口金E26定格入力電圧(V)100電球形状ボール球色温度(K)3000配光角度(°)290光色電球色演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM
東京メタル¥1,198税込¥1,3181個当日出荷白熱電球のように全方向へ光が広がります。トラスコ品番383-8088材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80
スパイラルフィラメントLEDランプ
ブライトライト¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷スパイラルフィラメント 調光対応 照明用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)840(C)/820(W)定格寿命(時間)15000色温度2700K定格入力電力97mA演色指数(Ra)90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0m
タジマツール(TJMデザイン)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から31日以内出荷コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ 弾性樹脂で全身をガード。剛厚テープと磁石付爪仕様コンベックス。 テープ剛性力1.5倍 通常テープ。 測れる距離が延びる回転セフ。付属品ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内仕様磁石付爪テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5表示ヨンゴーゴーピッチ表示付目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)爪部爪飛び防止用プロテクター付目盛種別両面
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から42日以内出荷種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
ハイパフォーマンスロールタップ ロングシャンク ショートチャンファー(メートルねじ) LS-HP-RZ(1.5P)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,698~税込¥6,268~1本3日以内出荷ねじの種類M(メートルねじ)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら