カテゴリ

  • 切削工具(127)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • オフィス家具(49)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 農業・園芸資材(38)
  • 制御機器(33)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 自動車純正部品(20)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 建築金物(14)
  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 事務用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 厨房用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 安全標識(8)
  • 測定用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 清掃用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「ga-15」の検索結果

558件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GA-15Sセット品 TMEHジャパン

    GA-15Sセット品

    TMEHジャパン(17件のレビュー)
    416税込458
    1セット
    当日出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    適合パイプ呼び径(Φmm)28質量(g)90
  • GA-15Dセット品 TMEHジャパン

    GA-15Dセット品

    TMEHジャパン
    416税込458
    1セット
    当日出荷
    セット内容G-15D:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ材質スチール質量(g)100適合パイプ径(Φmm)28
  • GA-15Hセット品 TMEHジャパン

    GA-15Hセット品

    TMEHジャパン
    416税込458
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容G-15AH:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ材質スチール質量(g)90適合パイプ径(Φmm)28
  • ドライコンパスGA-15 MIZAR(ミザールテック)

    ドライコンパスGA-15

    MIZAR(ミザールテック)
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    方針を止めることができるストッパー付のドライコンパスです。
    タイプコンパス液:ドライ式対応文字盤:和文、方針:夜光、ストッパー付きサイズ(mm)Φ45×14パッケージ小箱
  • ドライコンパスGA-15C MIZAR(ミザールテック)

    ドライコンパスGA-15C

    MIZAR(ミザールテック)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ストッパー付きのドライ式コンパスです。針は蓄光タイプになります。
    タイプコンパス液:ドライ式対応文字盤:和文、方針:夜光、ストッパー付きサイズ(mm)Φ45×14
  • GA-15用ボルト TMEHジャパン

    GA-15用ボルト

    TMEHジャパン
    54税込59
    1個
    6日以内出荷
    メタルジョイントを組立てるボルト、ナットです。
    質量(g)7
  • ジェントス 専用充電池 GENTOS

    ジェントス 専用充電池

    GENTOS
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    ジェントス ヘッドライト専用充電池 本体直接充電可能(USBケーブル TypeC にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
    本数1バッテリー容量(mAh)3200使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)19×71質量(g)55対応機種GH-118RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.6蓄電池容量(Wh)11.52充電時間(時間)5充放電回数(回)約300適合機種BAR-1000R / GF-214RG / GH-118RG / KF-186R
  • タイルカーペット GA-100 東リ

    タイルカーペット GA-100

    東リ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
    材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830367寸法(mm)500×500ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(12件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
  • ディスプレイケーブル モノタロウ

    ディスプレイケーブル

    モノタロウ(4件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。
    規格VGAケーブルコネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクタープラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールドオス形状mini D-Sub15pin変換タイプオス - オス
  • ピリケン球 ELPA

    ピリケン球

    ELPA(1件のレビュー)
    237税込261
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に懐中電灯などに使用します。
    電球形状ビリケン球
  • オートブレーカ オプション品 富士電機

    オートブレーカ オプション品

    富士電機(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • アルミ三角スケール快段目盛一般用 SK(新潟精機)

    アルミ三角スケール快段目盛一般用

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
    タイプ一般用目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300材質アルミ幅(mm)15厚さ(mm)14全長(mm)160質量(g)17.5
  • ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 宇佐美工業

    ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用

    宇佐美工業(14件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷
    付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様外壁用材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
  • グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキ

    グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー

    モトユキ(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    ●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
    用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
  • ハイブリッドIC用シールドケース MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用シールドケース

    MAC8(マックエイト)
    4,798税込5,278特価
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    ノイズが発生するハイブリットIC基板を収納する為のケースです。 プリント基板上のノイズの発生する部分にかぶせてノイズ放射を防ぐ事ができます。
    材質銅0.4t仕上無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジーオート グリーンライフ

    ジーオート

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    踏むだけでらくらく自動巻き!
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×385×340(ペダル/ステップ含む)材質本体:PP、ホース:PVC内径(Φmm)9仕様ひっかけノズルCute、3点止め蛇口コネクター付
  • アダプタ(ボール入り) スーパーツール

    アダプタ(ボール入り)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ギヤープーラ用部品。付属品スチールボール・止め輪付材質特殊鋼
  • フロート                 GA 16031-015 Kawasaki

    フロート GA 16031-015

    Kawasaki
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • 配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅78mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム

    配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅78mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モール。
    用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モールです。 。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAM57M、LD-GAM57MBR、LD-GAM57MGY)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVC長さ(m)1適合ケーブルセンター:Φ10mmの通信線・ケーブル2条、VVF(1.6×3C)2条、VVF(2.0×2C)3条、VVF(2.6×2C)2条、VVF(2.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)6条、両サイド:Φ9mm以下の通信線・ケーブル各1条、VVF(2.0×3C)各1条、VVF(2.6×2C)各1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条
  • ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 ブラック(黒) 宇佐美工業

    ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 ブラック(黒)

    宇佐美工業
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    ステンレス製の角型ガラリのみ
    付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149仕上ブラック焼付塗装使用場所外壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
  • Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong HG バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。 バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)
    用途大型車用バッテリー
  • ステンレスレジスターガラリセット 150×200 宇佐美工業

    ステンレスレジスターガラリセット 150×200

    宇佐美工業
    2,298税込2,528
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
    付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304種類角型レジスターガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149使用場所内外壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
  • MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1

    KHK(小原歯車工業)
    6,898税込7,588特価
    1個
    当日出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
    モジュール1種別平歯車材質SCM415形状S1
  • 額縁金消し クラウン[事務用品]

    額縁金消し

    クラウン[事務用品]
    2,598税込2,858
    1枚
    翌々日出荷
    飾る場所の雰囲気が引き締まる。オフィスの格調を高める4タイプ。紙箱入りの包装です。華やかな彩りを加える豪華な金録緑。
    材質(フレーム)天然木材質(表面/裏面)ガラス/パーティクルボード収納厚(mm)2フレーム厚さ(mm)16グリーン購入法適合
  • 樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE)

    樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付)

    真田化鋼(S・ROSE)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
    用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂寸法(mm)出代:D6.5ホワイト
  • SF4-1G SMC

    SF4-1G

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 小蓋物 スリーライン

    小蓋物

    スリーライン
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
    用途外食、福祉材質メラミン寸法(mm)125×77容量(mL)470対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • EVERS 自転車ガラスコーティング EVERS

    EVERS 自転車ガラスコーティング

    EVERS
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    メンテは水だけ!簡単にボディーをガラスに変えるコーティング剤。水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。ガラス光沢+高耐久性+防汚効果。塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。
    容量(mL)150アズワン品番64-9558-64
  • レジスター・ガラリ内外壁用 宇佐美工業

    レジスター・ガラリ内外壁用

    宇佐美工業
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕上シルバー
  • モータプロテクタ Siemens SIEMENS

    モータプロテクタ Siemens

    SIEMENS
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 軽量アーム イワブチ

    軽量アーム

    イワブチ
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    寸法a(mm)75
  • フルオートタイプグリッププライヤ スーパーツール

    フルオートタイプグリッププライヤ

    スーパーツール
    3,390税込3,729
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    広げて握るだけ。自動で調整・保持。
  • 家庭学習ノート 日本ノート

    家庭学習ノート

    日本ノート(1件のレビュー)
    219税込241
    1冊
    3日以内出荷から4日以内出荷
    「秋田県」の協力を得て開発。子どもたちの”やる気”を自然にナビゲートするノートができました。やる気のスイッチは「めあて」と「ふりかえり」。ベルマーク運動参加商品です。
    科目家庭学習材質表紙:板紙 (古紙パルプ配合率 60%以上) 中紙:上質紙サイズB5枚数30
  • 矩形波インバーター Sシリーズ CLEZEED(クレジード)

    矩形波インバーター Sシリーズ

    CLEZEED(クレジード)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バッテリーの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 コンパクトかつ軽量なボディでありながら定格出力1500Wの大出力。瞬間最大出力では3000W。さまざまな機器を接続できる4コンセント。 信頼性の高い各種保護回路を内蔵。また背面に配されたファンはインバーターに内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。 2.1A出力を備えたUSB出力端子を装備。iPadをはじめとした充電に大きなUSB出力を必要とするタブレットPCやスマートフォン等もスムーズに充電することが可能です。もちろんUSB出力とAC100V出力を同時に使用することもできますので急を要する充電などもスマートに行えます。
    出力電圧(V)AC100USBポート1口(DC5V/2.1A)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器用)出力波形矩形波変換効率(%)80以上保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱酸素剤 サンソカット GAシリーズ アイリス・ファインプロダクツ

    脱酸素剤 サンソカット GAシリーズ

    アイリス・ファインプロダクツ
    26,980税込29,678
    1箱(16袋×100個)
    5日以内出荷
    金属探知機対応。包材の収縮を防止します。
  • 樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE)

    樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付)

    真田化鋼(S・ROSE)
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
    用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂ホワイト
  • 150x50x25mm/#16 研削砥石 エスコ

    150x50x25mm/#16 研削砥石

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    粒度16エスコ品番EA522GA-15
  • 24x27mm メガネレンチ エスコ

    24x27mm メガネレンチ

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    翌日出荷
...