イワブチ
軽量アーム
寸法a(mm)
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法b(mm)
断面タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82296159
LGA-1.8-ヒ
1800
3.2
75
□
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82296396
LGA-0.9-テ
900
2.3
45
コ
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82297681
LGA-1.5-テ
1500
2.3
45
□
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82297821
LGA-1.8-テ
1800
2.3
45
□
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください