カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「ga019g」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAXマキタ
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動、ダイヤル変速付無段変速、ブレーキ、キックバックによる反動低減、再起動防止機能、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約21m(切込み深さ10mm)、約11.9m(切込み深さ20mm)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
注射針 フローマックス NIPRO(ニプロ)注射針 フローマックスNIPRO(ニプロ)
1箱(100本)
翌々日出荷から12日以内出荷
ひと目でわかる、大きな流れ。内径の大きいエクストラシンウォールを採用しています。粘度の高い注射液でも適切な流量を得ることができます。針先はニューランセットカット加工により滑らかに仕上げられていますので、切れ味が良く、患者の苦痛を軽減し、組織損傷も起こりにくくなっています。ゲージごとにカラーコードされたハブ(針基)は半透明なので、血管確保時の血液のフラッシュバック(逆流)確認が容易にできます。1本ずつ無菌のブリスター包装入りです。ガンマ線滅菌済みです。セパレート包装(個包装)対応できます。1本ずつ切り離して包装していますので、業務の無駄を省きます。プロテクターの色で認識できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00076A01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭 GAONA(ガオナ)二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭GAONA(ガオナ)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
◆室内の壁や水栓柱(立水栓)などに取付けができる二股蛇口です。_x000D_。◆吐水口部分にはネジが切ってあり、様々なジョイントを取付けてカスタマイズできます。_x000D_。◆洗濯機給水や水やり、手洗いなど多用途に同時使用できます。_x000D_。◆用途に応じたホースなどの取外しの手間がなくなり、作業がスムーズになります。_x000D_。◆サブ洗濯機として二槽式洗濯機を設置したい場合にも便利です。_x000D_。◆シンプルなハンドルで、海外風のスタイリッシュな水栓です。_x000D_。◆お庭やキャンプ場、コテージなどの水回りをおしゃれにコーディネートします。_x000D_。◆水栓本体の取付ネジサイズ:PJ1/2_x000D_。◆吐水口ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆洗濯機に接続される場合は別途GA-LB021(メタル製・ストッパー付き)やGA-LB006(樹脂製・ストッパー付き)、GA-LB019(樹脂製)、GA-LB020(メタル製)をお求めください。_x000D_。◆洗濯機用のホースは別途GA-LC001(0.8m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC004(1.5m)、GA-LC005(2.0m)、GA-LC006(3.0m)、GA-LC007(5.0m)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースに接続される場合は別途GA-QA031(メタル製)、GA-QA009(樹脂製・ブラウン色)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースは別途GA-QD021(1m)、GA-QD022(2m)、GA-QD023(3m)など、ご希望の長さのものをお求めください。
用途2カ所から同時に水出しができる、多用途使いにオススメな二口蛇口です。
これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換) GAONA(ガオナ)これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換)GAONA(ガオナ)
759税込835
1個
9日以内出荷
GA-HW020 「W26山20」から散水ホースやシャワーホース用の取付け、フレキ配管が可能な「G1/2」に変換。GA-HW021 「G3/4」から汎用性が高くで種類が豊富な外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換。GA-HW022 「W26山20」から外径19ミリの太パイプ取付けネジ「W30山20」に変換。GA-HW023 「W30山20」から掃除用ホースや食洗機・洗濯機への給水ホースの接続が可能な「G1/2」に変換。GA-HW024 「W30山20」から大流量散水を行うための大口径ホース接手の接続が可能な「G3/4」に変換。GA-HW025 旧MYM社製混合栓のパイプ取付ネジ「W27山20」から外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換
用途水栓吐水パイプのネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅使用圧力(MPa)0~0.75使用温度1~80