曜日別特売

これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換)

これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換) - GAONA(ガオナ)これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換) - GAONA(ガオナ)これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換) - GAONA(ガオナ)これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換) - GAONA(ガオナ)これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換) - GAONA(ガオナ)これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換) - GAONA(ガオナ)これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換) - GAONA(ガオナ)これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換) - GAONA(ガオナ)

GA-HW020 「W26山20」から散水ホースやシャワーホース用の取付け、フレキ配管が可能な「G1/2」に変換
GA-HW021 「G3/4」から汎用性が高くで種類が豊富な外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換
GA-HW022 「W26山20」から外径19ミリの太パイプ取付けネジ「W30山20」に変換
GA-HW023 「W30山20」から掃除用ホースや食洗機・洗濯機への給水ホースの接続が可能な「G1/2」に変換
GA-HW024 「W30山20」から大流量散水を行うための大口径ホース接手の接続が可能な「G3/4」に変換
GA-HW025 旧MYM社製混合栓のパイプ取付ネジ「W27山20」から外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換

用途
水栓吐水パイプのネジ規格を変えられるアダプター
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0~0.75
使用温度
1~80
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GA-HW020 7350101873501018GA-HW020【接続元(メネジ側)】W26山20、【接続先(オネジ側)】G1/2
オープン
¥769
¥846(税込)
9日以内出荷
返品不可
GA-HW021 7350102773501027GA-HW021【接続元(メネジ側)】G3/4、【接続先(オネジ側)】W26山20
オープン
¥759
¥835(税込)
9日以内出荷
返品不可
GA-HW022 7350103673501036GA-HW022【接続元(メネジ側)】W26山20、【接続先(オネジ側)】W30山20
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
GA-HW023 7350104573501045GA-HW023【接続元(メネジ側)】W30山20、【接続先(オネジ側)】G1/2
オープン
¥979
¥1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
GA-HW024 7350106173501061GA-HW024【接続元(メネジ側)】W30山20、【接続先(オネジ側)】G3/4
オープン
¥999
¥1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
GA-HW025 7350107073501070GA-HW025【接続元(メネジ側)】W27山20、【接続先(オネジ側)】W26山20
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする