カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • インバータその他関連用品(2)
  • 自動車補修部品(7)
    • ワイパー替えゴム(1)
  • パソコン/周辺機器(11)
    • モバイルバッテリー(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • バイク純正部品(39)
  • 自動車純正部品(15)
  • 測定用品(6)
  • 鈑金・塗装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出力電圧(V)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga500」の検索結果

169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
モンゴGAアンカー(500) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGAアンカー(500)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
17,980税込19,778
1箱(500本)
翌日出荷
下穴不要。Vカッターが直進切り込み先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチバックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティングドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。適合ねじ径(Φmm)4頭部径(Φmm)13全長(mm)25適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上トラスコ品番372-1442セット内容ジプサムアンカーGA25、樹脂ケース(中皿2段付)材質亜鉛合金適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
矩形波インバーター Sシリーズ CLEZEED(クレジード)矩形波インバーター SシリーズCLEZEED(クレジード)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から8日以内出荷
バッテリーの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 コンパクトかつ軽量なボディでありながら定格出力1500Wの大出力。瞬間最大出力では3000W。さまざまな機器を接続できる4コンセント。 信頼性の高い各種保護回路を内蔵。また背面に配されたファンはインバーターに内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。 2.1A出力を備えたUSB出力端子を装備。iPadをはじめとした充電に大きなUSB出力を必要とするタブレットPCやスマートフォン等もスムーズに充電することが可能です。もちろんUSB出力とAC100V出力を同時に使用することもできますので急を要する充電などもスマートに行えます。
出力電圧(V)AC100USBポート1口(DC5V/2.1A)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器用)出力波形矩形波変換効率(%)80以上保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護RoHS指令(10物質対応)対応
ガセットエース 大見工業ガセットエース大見工業
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。 プレートの仮付け合わせができます。 ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。 各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。 ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。
種類ハンドバイス材質(本体)アルミフランジ厚(mm)6~25RoHS指令(10物質対応)対応
ガチャ玉厚 500発入 オートガチャ玉厚 500発入オート
3,898税込4,288
1個(500発)
翌々日出荷
3WAYガチャック専用厚玉のお徳用500発入です。
仕様ガチャ玉厚(D11×W16×H6.5mm)
ディスクライト用ガード 日動工業ディスクライト用ガード日動工業
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋 カネソウ鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋カネソウ
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用種類みぞぶた寸法D(mm)14材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
耳かけ型受信機 キングジム耳かけ型受信機キングジム
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-8840-25
トランク型充電器(収納ケース兼用) キングジムトランク型充電器(収納ケース兼用)キングジム
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
充電端子AC入力AC100~240V出力5V/1.2A
マイクユニット&タイピンクリップ付コード キングジムマイクユニット&タイピンクリップ付コードキングジム
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
単一指向マイク&タイピンクリップ付コード キングジム単一指向マイク&タイピンクリップ付コードキングジム
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
アズワン品番64-8840-24
美WOOD アコーディオンゲート タカショー美WOOD アコーディオンゲートタカショー
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
駐車スペースの簡易ゲートや勝手口などの簡易の侵入防止に。
材質アルミニウム、ポリエステル樹脂粉体塗装、転写シート焼付処理寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54~500×46×102質量(kg)約7.2タイプ折りたたみ式
CARBURETOR ASSY ホンダCARBURETOR ASSYホンダ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
PROTECTOR,EX.PIPE ホンダPROTECTOR,EX.PIPEホンダ
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
CABLE, THROTTLE ホンダCABLE, THROTTLEホンダ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
(25546)クランプ 5 スバル(25546)クランプ 5スバル
149税込164
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
NEEDLE SET,JET ホンダNEEDLE SET,JETホンダ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SOCKET,ILLUMI   37224GA5008 ホンダSOCKET,ILLUMI 37224GA5008ホンダ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
FLYWHEEL COMP.   31110GA5005 ホンダFLYWHEEL COMP. 31110GA5005ホンダ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
SPEEDOMETER ASSY   37200GA5008 ホンダSPEEDOMETER ASSY 37200GA5008ホンダ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
MUFFLER COMP.,EX. ホンダMUFFLER COMP.,EX.ホンダ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
CASE,AIR CLEANER ホンダCASE,AIR CLEANERホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
AC.GENERATOR   31100GA5005 ホンダAC.GENERATOR 31100GA5005ホンダ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
(57737)スクリユ,バンパ スバル(57737)スクリユ,バンパスバル
179税込197
1個
6日以内出荷
SUB CARRIER  81350GA5000 ホンダSUB CARRIER 81350GA5000ホンダ
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
ロック付クランプシリンダ CLK2GA5 SMCロック付クランプシリンダ CLK2GA5SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
関西ペイントPG80 ローズパープルメタリック(超極粗目) PROST's関西ペイントPG80 ローズパープルメタリック(超極粗目)PROST's
3,998税込4,398
1個(500g)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料成分PG80 ローズパープルメタリック(超極粗目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ローズパープルメタリック(超極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 オレンジメタリック(超極粗目) PROST's関西ペイントPG80 オレンジメタリック(超極粗目)PROST's
4,398税込4,838
1個(500g)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。オレンジメタリック(超極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(超極粗目) PROST's関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(超極粗目)PROST's
3,998税込4,398
1個(500g)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ライトグリーンメタリック(超極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ライトブルーメタリック(超極粗目) PROST's関西ペイントPG80 ライトブルーメタリック(超極粗目)PROST's
3,998税込4,398
1個(500g)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ライトブルーメタリック(超極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
COVER,R.SIDE*R-23  83500GA5000ZA ホンダCOVER,R.SIDE*R-23 83500GA5000ZAホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
COVER,L.SIDE*R-23  83600GA5000ZA ホンダCOVER,L.SIDE*R-23 83600GA5000ZAホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
インバーターGA500シリーズ 安川電機インバーターGA500シリーズ安川電機
21,980税込24,178
1台
63日以内出荷
盤内取付形
RoHS指令(10物質対応)対応
インバーターGA500シリーズ 安川電機インバーターGA500シリーズ安川電機
26,980税込29,678
1台
63日以内出荷
盤内取付形
電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(12件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形 SK(新潟精機)目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形SK(新潟精機)
36,980税込40,678
1個
36日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷