カテゴリ

  • 農業機械(91)
  • バイク純正部品(61)
  • 安全標識(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 制御機器(26)
  • 測定用品(8)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb101」の検索結果

303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートバー(Bタイプ) 東洋技研

    ショートバー(Bタイプ)

    東洋技研(18件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
  • ガイドブロック(ストレート型) ナベヤ

    ガイドブロック(ストレート型)

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。
    材質S45C熱処理焼入HRC40±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック

    ナベヤ
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトレザータッチメニューブック えいむ

    ソフトレザータッチメニューブック

    えいむ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ピンタイプ。 ピンホールとコの字の切り込みでメニューがズレにくく、ビニールの取り外しが簡単にできます。
    寸法(幅W×高さH)(mm)232×319用紙サイズA4ページ数ビニール付4ページ
  • 型押しフリーホルダー KC-101GB ニックス(KNICKS)

    型押しフリーホルダー KC-101GB

    ニックス(KNICKS)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    押し型EVA内蔵型 縫製糸ステッチは赤色になります
    全長×幅W(mm)270×100
  • 汎用エンジン(GBシリーズ) Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)

    汎用エンジン(GBシリーズ)

    Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。 新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。 業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。 カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。 新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。 本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。 またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。 様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
    形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン回転方向左(軸出力側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式点火方式無接点マグネット点火エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20速度調節方式遠心重錘式
  • 1DINポケット ENDY

    1DINポケット

    ENDY
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    1DINサイズの小物入れです。コード引き出し用ホールカバー付きのスタンダードタイプです。 ホールカバーは、カッターナイフでかんたんに切り取りできます。 コード引き出し用ホールカバー付 たっぷり入るスタンダードタイプ
    セット内容IDINポケット、取付ねじセット、すき間隠しスポンジテープ
  • #100・ 8x16mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード) エスコ

    #100・ 8x16mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)

    エスコ
    700税込770
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#100(相当)直径(Φmm)8質量(g)12.0適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300
  • [EA742GB-91用] 温度センサー(分離型) エスコ

    [EA742GB-91用] 温度センサー(分離型)

    エスコ
    4,280税込4,708
    1本
    翌日出荷
    材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂 コネクタ部:PVC寸法(mm)センサ部:約Φ3.3xL13 コネクタ部:約Φ12xL40 コード長:約1.6m質量(g)23センサー±0.5℃温度測定範囲(℃)-40.0~80.0防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠、※子機(SK-L700R-T)接続時
  • VQ Series(VQZ1151~) SMC

    VQ Series(VQZ1151~)

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • VQ Series(VQZ215-~) SMC

    VQ Series(VQZ215-~)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~)

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
  • スーパーサニタリーマグバー(1.0T) スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー(1.0T)

    スーパーツール
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)タイプタップ穴無パイプ径(Φmm)25
  • Q-ロックエレメントホールタイプガイドブロック ナベヤ

    Q-ロックエレメントホールタイプガイドブロック

    ナベヤ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VQ Series(VQZ225~) SMC

    VQ Series(VQZ225~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    使用流体空気
  • VQ Series(VQZ1150~) SMC

    VQ Series(VQZ1150~)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    使用流体空気
  • VQ Series(VQZ12~) SMC

    VQ Series(VQZ12~)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • DPD用ガスケット・ボルトセット YSK(山脇産業)

    DPD用ガスケット・ボルトセット

    YSK(山脇産業)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    キット内容ガスケット三角型(純正番号:17451-78061)×1 ボルト(純正番号:90119-10817)×3適合車種ダイナ デュトロ適合メーカートヨタ ヒノ適合型式XZC6## XZU6## XKC6## XKU6## XZC7## XZU7## XKU7##
  • キャブレタガスケット 三菱

    キャブレタガスケット

    三菱
    94税込103
    1個
    当日出荷
    GB101PN-100の部品です
  • 切断砥石 SGブレイズ ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 SGブレイズ

    ノートン(サンゴバン)
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷
    オリジナルセラミック砥粒「SGブレイズ」により耐久性と切断スピードを発揮します。 インコネルハイスなど耐熱鋼も切断できます。 ながもちパック(ケース+乾燥剤)で湿気による性能劣化を防ぎます。
    用途インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼の切断に。 一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番208-3360粒度#60砥材SG(セラミック砥粒)質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度Y最高使用周速度(m/min)80砥粒SGブレイズセラミック刃厚(mm)1.0適合材インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼・一般鋼・ステンレス外径(mm)107穴径(mm)15
  • VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ235) SMC

    VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ235)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • スーパーサニタリーマグバー(1.0T)両端面タップ加工 スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー(1.0T)両端面タップ加工

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)タイプタップ穴付タップ径M6×8パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])1.0[10000G]
  • 屋外盤用キャビネット POGB 河村電器産業

    屋外盤用キャビネット POGB

    河村電器産業
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)保護等級IP54有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形ドア両扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • VQ Series(VQZ2151~) SMC

    VQ Series(VQZ2151~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D 河村電器産業

    ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D

    河村電器産業
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 屋外盤用キャビネット POGB 河村電器産業

    屋外盤用キャビネット POGB

    河村電器産業(1件のレビュー)
    77,880税込85,668
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋外用/木製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
    材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • V Series(VQZ1151R) SMC

    V Series(VQZ1151R)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • アブソーバアッシ,リヤショック(ブラック) 62100-06GB1-019 スズキ

    アブソーバアッシ,リヤショック(ブラック) 62100-06GB1-019

    スズキ
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
  • Littelfuse サージサプレッサユニット, 24 V dc, 表面実装, PGB1010603NR LITTELFUSE

    Littelfuse サージサプレッサユニット, 24 V dc, 表面実装, PGB1010603NR

    LITTELFUSE
    239,800税込263,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲン・鉛未使用 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセスに対応
    仕様サプレッサタイプ = ESDサプレッサ最大定格電圧 = 24 V dc実装タイプ = 表面実装シリーズ = PGB1長さ = 1.66mm奥行き = 0.84mm高さ = 0.4mm寸法 = 1.66 x 0.84 x 0.36mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse RFIフィルタ 表面実装 0.06pF LITTELFUSE

    Littelfuse RFIフィルタ 表面実装 0.06pF

    LITTELFUSE
    509税込560
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲン・鉛未使用 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセスに対応
    仕様最大定格電圧 = 24 V dc実装タイプ = 表面実装終端スタイル = はんだパッドシリーズ = PGB1長さ = 1.66mm奥行き = 0.84mm高さ = 0.36mm寸法 = 1.66 x 0.84 x 0.36mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse サージサプレッサユニット, 24 V dc, 表面実装, PGB1010603MRHF LITTELFUSE

    Littelfuse サージサプレッサユニット, 24 V dc, 表面実装, PGB1010603MRHF

    LITTELFUSE
    44,980税込49,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲン・鉛未使用 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセスに対応
    仕様サプレッサタイプ = ESDサプレッサ最大定格電圧 = 24 V dc実装タイプ = 表面実装シリーズ = PGB1長さ = 1.66mm奥行き = 0.84mm高さ = 0.4mm寸法 = 1.66 x 0.84 x 0.36mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ295~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ295~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式混載用3ポート N.O.ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ2251~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ2251~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • VQ Series(VQZ2150~) SMC

    VQ Series(VQZ2150~)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • VQZ24 SMC

    VQZ24

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ285~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ285~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式混載用3ポート N.C.ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ2350~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ2350~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ2250~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ2250~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気