カテゴリ

  • 空圧工具(19)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp101」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替こて先2.4C型GP101用 goot(太洋電機産業)

    替こて先2.4C型GP101用

    goot(太洋電機産業)(7件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    替こて先 GP-101S用こて先
    適合(コテ)GP-101Sトラスコ品番401-3042型式2.4C型質量(g)13
  • GP101用セーフティーキャップ(101022) JTC

    GP101用セーフティーキャップ(101022)

    JTC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮型 床用洗剤 GP101 HDクリーナー フローケム

    環境配慮型 床用洗剤 GP101 HDクリーナー

    フローケム
    ¥5,398税込¥5,938
    1本(3.78L)
    4日以内出荷
    「GP101 HDクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型のカーペット用洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得) リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。すべての洗浄機で使える。素材にやさしい成分配合で多目的に使える。 汚れを浮かせる力が強く凹凸のある床材に最適。磨きの磁器タイルも光沢を損なわない。希釈の調整で幅広い用途に使える。
    用途機械部品などの製造工場の床、食品工場や厨房の、凹凸のある床など(磁器タイル、コンクリート、防水塗装の床、石材、ノンスリップシートなど)成分クエン酸ナトリウムほか希釈倍率ひどい汚れ:10倍/普通の汚れ:20倍/軽い汚れ:40倍/多目的:50~80倍液性アルカリ性香りシトラス
  • ノーズピース JTC

    ノーズピース

    JTC
    ¥859税込¥945
    1個
    5日以内出荷
    6.0mm(101001B) GP101・GP101L用
    取付ねじサイズ3/8 24UNF
  • スプリング JTC

    スプリング

    JTC
    ¥759税込¥835
    1個
    5日以内出荷
    GP101・GP101L用
  • Jaw Case 4.8~6.4mm(3/16~1/4) JTC

    Jaw Case 4.8~6.4mm(3/16~1/4)

    JTC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    GP101・GP101L用
  • JAW PUSHER 4.8~6.4mm(3/16~1/4) JTC

    JAW PUSHER 4.8~6.4mm(3/16~1/4)

    JTC
    ¥949税込¥1,044
    1個
    5日以内出荷
    GP101・GP101L用
  • ノーズピース JTC

    ノーズピース

    JTC
    ¥859税込¥945
    1個
    5日以内出荷
    3.2mm(101001E) GP101・GP101L用
    取付ねじサイズ3/8 24UNF
  • ノーズピース JTC

    ノーズピース

    JTC
    ¥859税込¥945
    1個
    5日以内出荷
    2.4mm(101001F) GP101・GP101L用
    取付ねじサイズ3/8 24UNF
  • ノーズピース JTC

    ノーズピース

    JTC
    ¥859税込¥945
    1個
    5日以内出荷
    4.0mm(101001D) GP101・GP101L用
    取付ねじサイズ3/8 24UNF
  • ノーズピース JTC

    ノーズピース

    JTC
    ¥849税込¥934
    1個
    5日以内出荷
    4.8mm(101001C) GP101・GP101L用
    取付ねじサイズ3/8 24UNF
  • ノーズピース JTC

    ノーズピース

    JTC
    ¥849税込¥934
    1個
    5日以内出荷
    6.4mm(101001A) GP101・GP101L用
    取付ねじサイズ3/8 24UNF
  • JAW PUSHER(101005A) 2.4~4.0mm(3/32~5/32) JTC

    JAW PUSHER(101005A) 2.4~4.0mm(3/32~5/32)

    JTC
    ¥809税込¥890
    1個
    5日以内出荷
    GP101・GP101L用
  • Jaw Case 2.4~4.0mm(3/32~5/32) JTC

    Jaw Case 2.4~4.0mm(3/32~5/32)

    JTC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    GP101・GP101L用
  • 替こて先1C型GP goot(太洋電機産業)

    替こて先1C型GP

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    替こて先 GP-101S用こて先
    仕様こて先先端は、鉛フリーはんだメッキ適合GP-101Sトラスコ品番438-0860型式1C型質量(g)13
  • エアーリベッター JTC

    エアーリベッター

    JTC(10件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    当日出荷
    ステンレスリベット使用可能
    付属品ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ仕様チャック付引込力:1600kg/f幅(mm)165(キャップを含まず)質量(kg)1.85高さ(mm)240対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換こて先 goot(太洋電機産業)

    交換こて先

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換こて先です。
  • WG・WGV用取付ベース WGPシリーズ タカチ電機工業

    WG・WGV用取付ベース WGPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥629税込¥692
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    WG・WGVシリーズ用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット WAKI(和気産業)

    ソケット

    WAKI(和気産業)
    ¥109税込¥120
    1個
    翌々日出荷
    パイプを受ける両端の金具です。
    用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス3本材質亜鉛ダイキャスト形状ソケット
  • 鉄工用月光ドリル SK11

    鉄工用月光ドリル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
  • スチールパラレル ニューストロング販売

    スチールパラレル

    ニューストロング販売
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
    用途あらゆるバイスの口金に材質S45C精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5仕上4面研磨仕平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013硬度HRC45
  • 減圧弁 GP-1010 ヨシタケ

    減圧弁 GP-1010

    ヨシタケ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    3日以内出荷から56日以内出荷
    シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
    材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
  • 非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる
    仕様チェック入・出力:スイッチ本体(スタンダード)とスイッチ本体(サブ)の専用通信線※外部入・出力用ではありません。(電圧範囲0~5V DC)適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、RE指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、RE規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、米国無線規則(FCC規則)(注5)、カナダ無線規則(ICES-003、RSS-310)、シンガポール無線規則(IMDA登録)、タイ無線規則(NBTC登録)、フィリピン無線規則(NTC認証)、韓国無線規則(KC適合登録)、イン ド無線規則(WPC認証)、インドネシア無線規則(SDPPI認証)、マレーシア無線規則(SIRIM認証)保護構造IP65(IEC)適合規格国際規格:ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、IEC 60947-5-3、ISO 14119・日本:JIS B 9705-1、JIS C 0508 1~7、JIS B 9961、JIS C 8201-5-2、JIS B 9710・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 14119、EN 60947-5-3、EN 300 330、EN IEC 63000、EN 301 489-1・北米:CAN/CSA C22.2 No.14、UL508ケーブル長(m)・1台使用時:スイッチ本体-電源ユニット間は最大ケーブル長20以下・複数台直列接続時:総ケーブル長100以下、隣接するスイッチ本体間は最大ケーブル長20以下電源電圧(V)24 DC-20~10% リップルP-P10%以下応答時間・単体時:ON→OFF 100ms以下、OFF→ON 100ms以下・複数台直列接続時:単体時+5ms×(接続台数-1)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)0~55Hz 複振幅1mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~65汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応接続台数直列:最大30台(スタンダード1台、サブ29台)動作距離(mm)正面/側面:Sao(OFF→ON):5、Sar(ON→OFF):15耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)30~95使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(耐久)(Hz)0~55 複振幅1mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
  • ネジプラグゲージ M10 P1.5 GPⅡ 第一測範

    ネジプラグゲージ M10 P1.5 GPⅡ

    第一測範
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ1.5
  • 作品フレーム/アーテム ナカバヤシ

    作品フレーム/アーテム

    ナカバヤシ
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    3日以内出荷
    樹脂製の画用紙フレーム
    用途作品が引き立つフレーム。割れにくいPET透明板。軽い樹脂製フレーム。スケッチ、デッサン、色鉛筆、風景画など画用紙が飾れるフレームです。重厚感のある金箔がポイントのブラウンと、シンプルで上品な白金消しのホワイトの2色。装飾的なデザインのフレームなので、美術館に飾ってある絵画のように、お気に入りの作品を素敵に飾ることができます。付属品吊りヒモ・吊り金具・ヒートン金具付
  • アライニンググリップパット ナベヤ

    アライニンググリップパット

    ナベヤ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作品フレーム ナカバヤシ

    作品フレーム

    ナカバヤシ
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    3日以内出荷
    作品が引き立つフレーム。割れにくいPET透明板。軽い樹脂製フレーム。スケッチ、デッサン、色鉛筆、風景画など画用紙が飾れるフレームです。重厚感のある金箔がポイントのブラウンと、シンプルで上品な白金消しのホワイトの2色。装飾的なデザインのフレームなので、美術館に飾ってある絵画のように、お気に入りの作品を素敵に飾ることができます。
    用途樹脂製の画用紙フレーム仕様吊りヒモ・吊り金具・ヒートン金具付色ブラウン質量(g)約575規格画用紙八ツ切寸法(縦×横)(mm)収納用紙:270×380、フレーム窓寸法:256×366材質(フレーム)樹脂製(再生PS)(フィルム貼)30mm幅(15mm厚)・樹脂製ハネトンボ・透明板/PET(0.4mm厚)・裏板/MDF外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:316×426×15
  • フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型 LAMP(スガツネ工業)

    フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    花の形をしたかわいらしいフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なビビッドカラーが、空間をにぎやかに演出します。
    用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付なべタッピンねじ4×40、平座金呼び4(4×8×0.8)材質ポリアミド(PA)、シリコーンゴム(Q)質量(g)18耐荷重(N)50
  • エアーリベッター用 オイルピストン JTC

    エアーリベッター用 オイルピストン

    JTC
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    適合GP101用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョー JTC

    ジョー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    適合GP101用
  • ケージーパルテック 階段滑り止め ノンスリップ35巾金台用ゴムタイヤ ケージーパルテック

    ケージーパルテック 階段滑り止め ノンスリップ35巾金台用ゴムタイヤ

    ケージーパルテック
    ¥519税込¥571
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
    用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ用タイヤ材質(本体)PVC樹脂適合品番KGF516G・AF35G
  • 【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-101GP アズワン

    【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-101GP

    アズワン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
  • パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35PG ケージーパルテック

    パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35PG

    ケージーパルテック
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(1000mm)
    3日以内出荷
    ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
    用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂穴径(Φmm)5.8Φバカ穴仕上【金代】B2シルバー穴ピッチ(mm)75
  • パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516G ケージーパルテック

    パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516G

    ケージーパルテック
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(1000mm)
    3日以内出荷
    ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
    用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂穴径(Φmm)5.8(バカ穴)仕上【金代】HL穴ピッチ(mm)75
  • パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ N35PG ケージーパルテック

    パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ N35PG

    ケージーパルテック
    ¥7,898税込¥8,688
    1本(1000mm)
    6日以内出荷
    樹脂の縮み防止糸入り
    用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ材質【金代】真鍮、【タイヤ】PVC樹脂穴径(Φmm)5.8Φバカ穴仕上【金代】磨き穴ピッチ(mm)300前後
  • 内召し合せ框上端ブロック(R) S8GP1017R 新日軽(LIXIL)

    内召し合せ框上端ブロック(R) S8GP1017R

    新日軽(LIXIL)
    ¥719税込¥791
    1個
    10日以内出荷
    色ブラック系適合シリーズMH_12型、サンスペース、テクト2、テクト3、テクトPG2、フォーメルト70
  • 入口ガイド(下)*8NGP101D 新日軽(LIXIL)

    入口ガイド(下)*8NGP101D

    新日軽(LIXIL)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    10日以内出荷
    色ホワイト適合シリーズテクトテクトC
  • 溝入れ突切り用チップ VGP タンガロイ

    溝入れ突切り用チップ VGP

    タンガロイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
    用途溝入れ用インサート/シャープエッジ材質SH725刃幅公差(mm)0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED10W・20W投光器用マグネット 富士倉

    LED10W・20W投光器用マグネット

    富士倉(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    金属部分に固定できて大変便利です。 マグネットにシリコンゴムカバーが付いているので、取り外しが便利です。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×12(保護カバー含む)対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 AS-030)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20
  • 玉付フック LAMP(スガツネ工業)

    玉付フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×25種類標準奥行(mm)53.9取付け方法壁付け付加機能なし