カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 電動工具(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gbm-130k」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチテモートリール ハタヤリミテッドマルチテモートリールハタヤリミテッド
57,980税込63,778
1台
当日出荷
コンセント引出し型に、通常のコードリール機能をプラス!。コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。二次側防雨型コンセント:引出しコンセントは防雨キャップ付の防雨仕様です。※本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登
質量(kg)9.0仕様電源パイロットランプ付パイロットランプ付とび出しプラグ本体、コンセント防塵キャップ付二次側、コンセント防雨キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製トラスコ品番106-1861種別コンセント引き出しタイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防雨、防塵、アース付
段積みリール(コンセント引き出しタイプ ハタヤリミテッド段積みリール(コンセント引き出しタイプハタヤリミテッド
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
段積みできる角型フレームタイプ。倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。立てても寝かせても使えて、持ち運びにも便利。高所や手狭な現場などで、コンセントだけを手元まで持って行ける「コンセント引き出しタイプ」です。トリプルタップは屋外用防雨型なので電線を屋外の雨の中まで伸ばして使用できます。その他のハタヤ段積みリールシリーズも段積み出来ます。
電線長さ(m)27+3電線仕様-種別VCTソフトムケーブルコンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2アズワン品番64-4652-75
130/60-13特集
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
"gbm-130k" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷