カテゴリ
- 農業機械(5)
- パソコン/周辺機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gb-130k」の検索結果

T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*3/R5/W22
NEC¥949,800税込¥1,044,7801台8日以内出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●メインメモリ(最大):65536MB●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため●メモリスロット(空/全):3/4●CPU:Xeon 6315P●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メモリタイプ:DDR5-4400●ディスクコントローラ:F:SAS●VCCI:対応●HDDタイプ:SAS●HDD容量(標準):1800GB●HDD容量(最大):2400GB●筐体:タワー●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A:実装済周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 4C/16G/600GB 2/R1/W25
NEC¥1,198,000税込¥1,317,8001台8日以内出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-242 RAIDコントローラ(RAID 0/1)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
T110m-S Xeon 4C/16G/600GB 2/R1/W22
NEC¥1,198,000税込¥1,317,8001台8日以内出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-242 RAIDコントローラ(RAID 0/1)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181セット(10個)8日以内出荷図解NoMP4030E-K マフラ,付属品部品 ボルト_No.5、MRS30-130 エンジン マフラ部品_No.5、GB1010ASR メインベアリングケース部品_No.80、MRS30-130T エンジン マフラ部品_No.5、FHD-6-M マフラ部品_No.5、GB1010BSR メインベアリングケース部品_No.80、GB1001ALN メインベアリングケース部品_No.80、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.112
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷規格M10X70部品名称6カクボルト図解NoMRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.41、MS334CNA-M セイレツマキ部品_No.18、MS330CNA-K-1 セイレツマキ部品_No.18、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.4、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.29、BSA-420JS 2001ネン 希望付属品 溝切り装置部品_No.10、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機2部品_No.54、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.4、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.29、MS334CNA-K セイレツマキ部品_No.18、SSA-アルフア605MA 動力噴霧機-2部品_No.41、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.41、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.43、MS330CNA-M-1 セイレツマキ部品_No.18、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.29、SSA-V602C-DX 動力噴霧機-3部品_No.25、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.43、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機2部品_No.54、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.4、MRS30-130 スライドマスト タバコ用ノスル部品_No.4、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.4、SSA-アルフア605V 動力噴霧機-2部品_No.41、GX-1500J カウンタシャフト 4部品_No.22、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.43、SSA-V602C 動力噴霧機-3部品_No.25、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-3部品_No.25、MRS30-132 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.41、MRS30-131 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.41
スクリユドライバ
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷部品名称スクリユドライバ図解NoMK313EA エアークリーナ,キャブレータ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.40、MSA415R4C-125(8.5) フゾクヒン部品_No.8、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.50、MSV415L(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.11、MDC-131 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.6、MS415R4CF-1(8.5) フゾクヒン部品_No.9、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.11、MRS60H-350 フゾクヒン部品_No.7、MSA413R4C 8.5 フゾクヒン、オプション部品_No.22、MSA415R4C-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.4など
コードクランプ
BIGM(丸山製作所)¥51税込¥561個8日以内出荷部品名称コードクランプ図解NoMSA613R3-K-A エンジン リコイル部品_No.39、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.43、SSA-G650 エンジン 付属品部品_No.90、MSV413R2-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.25、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.78、GR16-M PTO変速レバー部品_No.60、MSA613R2T-2K エンジン リコイル部品_No.39、MS410R4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、リコイルスタータ部品_No.66、MSV613R2-K-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.39、MSV413R2-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.76、MSA513R2TS-K-1 エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.23、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.76、L4-530DW エンジン 付属品部品_No.90、GB1010ASR ドレインパイプ オイルパイプ(出荷部品)部品_No.80、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.43、MSV613R2-M-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.39、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.78、GB1010BSR ドレインパイプ オイルパイプ(出荷部品)部品_No.80、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.31、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.78、SSA-G530 ラジエータ・マフラ取付部品_No.35、GB1010ALN ドレインパイプ オイルパイプ(出荷部品)部品_No.80、MSA413R2TS-K-1 エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.23、MSV613R2-K-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.39
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341セット(5個)8日以内出荷規格M8X70部品名称6カクボルト図解NoMS613EFR-M ドラム組立部品_No.29、MSA613R3-M-A ドラムクミタテ部品_No.25、MSA410-K ドラム組立部品_No.30、MSV615L(13) ドラムクミタテ部品_No.15、MSV613-M-A(13×130M) ドラムクミタテ部品_No.17、SSA-α1003 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.34、MSV415L-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.9、MSV413B-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.25、MSV613-K-A ドラムクミタテ部品_No.17、MS413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.25、GB1001AG 巻車テンション部品_No.32、MSA513R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.25、MSV613-K-A(13×130M) ドラムクミタテ部品_No.17、MSA513R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.25、MSV413L(10) ドラムクミタテ部品_No.13、MS653DR4T2-K ドラムクミタテ部品_No.25など
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB□30Rシリーズ
CKD¥11,713税込¥12,8841台10日以内出荷から12日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□30Rシリーズ
CKD¥12,963~税込¥14,259~1台10日以内出荷から12日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁