カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)

「gcp-300」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電流プローブ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    電流プローブ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様変換レート:100 mV/A、10 mV/A質量(g)260(電池別)外形寸法(mm)280×70×32電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数DC~300kHzクランプ径(Φmm)11測定電流最大:200A(DC)/140Arms(AC)確度±3% ±50 mA at 100 mV/A (50 mA ~ 20 A peak range) 、±4% ±50 mA at 10 mV/A (500 mA ~ 80 A peak range) 、±15% max at 10 mV/A (80 A peak ~ 200 A peak range)電流レンジ200A、20A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 300/CATII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
  • スチール製 ケーブルラックパーツ 桁違いレジューサー(増減金具) カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ 桁違いレジューサー(増減金具)

    カナフジ電工
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    親桁70タイプと親桁100タイプの本体幅の増減に使用します。
    備考1個