カテゴリ
- 機構部品(20)
絞り込み
ブランド

フォールディングコネクタS
SUS(エスユーエス)¥1,529税込¥1,6821個当日出荷折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂質量(g)37シリーズGF
フリーコネクタ インナー型
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥882税込¥9701個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
ラチェットコネクタH160
SUS(エスユーエス)¥2,409税込¥2,6501個当日出荷ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)153シリーズGF
GF 5本セット
SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(5本)当日出荷GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
トルクヒンジVL
SUS(エスユーエス)¥4,539税込¥4,9931個当日出荷スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)63シリーズGF
フォールディングプレート フリータイプキット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷自由に180°動かすことができる可動パーツです。適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)395シリーズGFキット内容フォールディングプレートフリータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
ストレートコネクタインナー型アルミボルト
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)63シリーズGF
アングルコネクタインナー型アルミボルト
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)122シリーズGF
マルチコネクタインナー型3
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
フリーコネクタインナー型 グレー塗装
SUS(エスユーエス)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)98タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
ピンコネクタ
SUS(エスユーエス)¥1,531税込¥1,6841個当日出荷差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。材質(本体部)アルミダイカスト、(ボルト・ナット・ベアリング部)鉄、(固定部)ゴム・鉄質量(g)91
ラチェットコネクタV160
SUS(エスユーエス)¥2,960税込¥3,2561個当日出荷ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)172シリーズGF
リニアスライダL100
SUS(エスユーエス)¥4,721税込¥5,1931個当日出荷ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)209シリーズグリーンフレームN
フォールディングプレート レバータイプキット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,961税込¥3,2571個当日出荷レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)389シリーズGFキット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
ロータリーコネクタ
SUS(エスユーエス)¥5,270税込¥5,7971個欠品中ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2質量(g)130許容回転数(min-1[r.p.m])13000基本静定格荷重(N)4050基本動定格荷重(N)4900
グリーンフレーム L2000
SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)¥1,057税込¥1,1631本当日出荷適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
フリーコネクタインナー型G
SUS(エスユーエス)¥979税込¥1,0771個当日出荷自在な角度取り付けが可能なコネクタです。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)337タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
ピンコネクタS
SUS(エスユーエス)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。 両端支持でご使用ください。適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ボルト・ナット・ベアリング部:鉄質量(g)40シリーズGF
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら