カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(51)
  • 電気材料(11)
  • 制御機器(1)

「gi-50-125 4芯」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色POFC
4,498税込4,948
1本
当日出荷から7日以内出荷
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
若草色芯数4芯
4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色 POFC4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色POFC
6,798税込7,478
1本
6日以内出荷
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
アクア色芯数4芯
単芯光コード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC単芯光コード マルチモード GI50/125 OM2 若草色POFC
799税込879
1本
当日出荷から16日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
若草色芯数単芯
光ファイバーケーブル (マルチモード/両端コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/両端コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/4芯)ダイヤトレンド
8,398税込9,238
1本
11日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色 POFC2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色POFC
3,198税込3,518
1本
当日出荷から35日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯アクア色
4芯FOコード(片端SCコネクタ付) ALPSystems4芯FOコード(片端SCコネクタ付)ALPSystems
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5
4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色 POFC4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色POFC
5,198税込5,718
1本
当日出荷から7日以内出荷
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
アクア色芯数4芯
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
10,980税込12,078
1本
11日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル 両端コネクタなし 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色POFC
2,698税込2,968
1本
当日出荷から32日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯若草色
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯)ダイヤトレンド
9,598税込10,558特価
1本
当日出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数4ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプ
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/4芯)ダイヤトレンド
15,980税込17,578
1本
21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
8,298税込9,128
1個
当日出荷から4日以内出荷
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付FOコードコード径(Φmm)単心:2芯数4芯RoHS指令(10物質対応)対応
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
15,980税込17,578
1セット(10本)
4日以内出荷
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コードコード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付位置片端
4芯光FOコード シングルモード OS2 黄色 POFC4芯光FOコード シングルモード OS2 黄色POFC
4,598税込5,058
1本
当日出荷から17日以内出荷
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
黄色芯数4芯
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色 POFC2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色POFC
4,898税込5,388
1本
当日出荷から7日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
アクア色芯数2芯
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
4,798税込5,278
1本
11日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル 両端コネクタなし 4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
固定式スプライスユニット 日東工業固定式スプライスユニット日東工業
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用(補強)/4芯)ダイヤトレンド
11,980税込13,178
1本
21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用層撚型LAPシース/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用層撚型LAPシース/4芯)ダイヤトレンド
54,980税込60,478
1本
15日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コネクタ形状両端コネクタなし芯数4ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋外用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ層撚タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/4芯)ダイヤトレンド
15,980税込17,578
1本
21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル FCFC 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
17,980税込19,778
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/4芯)ダイヤトレンド
13,980税込15,378
1本
22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔コネクタなし芯数4ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋外用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用(補強)/4芯)ダイヤトレンド
12,980税込14,278
1本
21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
14,980税込16,478
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LC-コネクタなし 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCFC 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
13,980税込15,378
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCFC 4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/4芯)ダイヤトレンド
15,980税込17,578
1本
21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
8,398税込9,238
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LC-コネクタなし 4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-コネクタなし/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-コネクタなし/屋内用(補強)/4芯)ダイヤトレンド
7,698税込8,468
1本
21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/4芯)ダイヤトレンド
13,980税込15,378
1本
22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ芯数4ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋外用(補強)LAPシース/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋外用(補強)LAPシース/4芯)ダイヤトレンド
18,980税込20,878
1本
22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ芯数4ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋外用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
18,980税込20,878
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
11,980税込13,178
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/4芯)ダイヤトレンド
17,980税込19,778
1本
22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数4ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋外用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/4芯)ダイヤトレンド
9,998税込10,998
1本
22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コネクタ形状両端コネクタなし芯数4ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋外用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
17,980税込19,778
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用(補強)/4芯)ダイヤトレンド
14,980税込16,478
1本
22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コネクタ形状両端FCコネクタ芯数4ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
11,980税込13,178
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/屋内用(補強)/4芯)ダイヤトレンド
13,980税込15,378
1本
22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コネクタ形状SCコネクタ⇔FCコネクタ芯数4ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応