カテゴリ

  • 機構部品(31)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 建築金物(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • オフィス家具(5)
  • 安全保護具(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 完成車(3)
  • カー用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gia 鍵」の検索結果

130件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引戸用鎌錠 ハイロジック

    引戸用鎌錠

    ハイロジック(4件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    当日出荷
    室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
    付属品鍵2本材質亜鉛ダイカストタイプ鍵付タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
  • ケース鎌錠 P1 アトムリビンテック

    ケース鎌錠 P1

    アトムリビンテック
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット
    当日出荷
    スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
  • TKSチューブラ鎌錠 アトムリビンテック

    TKSチューブラ鎌錠

    アトムリビンテック(14件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸
  • 引戸用鎌錠 ハイロジック

    引戸用鎌錠

    ハイロジック
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット
    当日出荷
    室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
    材質亜鉛ダイカストタイプ表示タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
  • のぼり 鍵 鍵開け・鍵修理・鍵交換・鍵製作 カギのことならなんでもおまかせください。 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 鍵 鍵開け・鍵修理・鍵交換・鍵製作 カギのことならなんでもおまかせください。

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    7日以内出荷
    種別自動車関連文字のぼり 鍵 鍵開け・鍵修理・鍵交換・鍵製作 カギのことならなんでもおまかせください。
  • ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
  • ケース鎌錠 P3 アトムリビンテック

    ケース鎌錠 P3

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット
    当日出荷
    スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
  • マーキー・ギア ベルト用 大一鋼業

    マーキー・ギア ベルト用

    大一鋼業(3件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    ベルト用の脱着式アタッチメント。
    用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等材質本体:ステンレス、フック:鉄/ニッケルメッキ色シルバー質量(g)28
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3835材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき質量(g)120
  • 【メーカー純正合鍵作成サービス】  MIWA 美和ロック

    【メーカー純正合鍵作成サービス】 MIWA

    美和ロック(16件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    9日以内出荷から20日以内出荷
    サービス分類その他
  • 引戸錠 美和ロック

    引戸錠

    美和ロック(12件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    当日出荷
    防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
    色CB適合扉厚(mm)22~40
  • 引戸用表示錠(サムターン) TOSTEM(LIXIL)

    引戸用表示錠(サムターン)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    セット内容本体×1、取付ネジセット×1
  • 引戸錠 ウエスト

    引戸錠

    ウエスト(10件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷
    種別シリンダー錠材質アルミ
  • KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック

    KLD51/KLD30 ケース鎌錠

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。 施工しやすい、チューブラタイプです。
    用途木製引戸の錠前
  • 間仕切レバー 鍵付 WAKI(和気産業)

    間仕切レバー 鍵付

    WAKI(和気産業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    翌々日出荷
    外カギ、内カギ付室内錠。 室内、室外から施錠できます。 デザイン性に優れた室内用レバー錠。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク・鍵3本適合GIA材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5寸法H56 ×W135 ×D60(70)ハンドル形状レバーハンドル適合扉厚(mm)30~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
  • 両面サムターン錠 (サムターン+サムターン) GIKEN(川口技研)

    両面サムターン錠 (サムターン+サムターン)

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    材質亜鉛合金仕上ニッケル機能両面サムターン錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • チューブラ鎌錠 空錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 空錠

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金取手握り玉
  • ケース鎌錠 表示錠 アトムリビンテック

    ケース鎌錠 表示錠

    アトムリビンテック
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質ケース:ステンレス鋼、鋼、ストライク:ステンレス鋼、鋼、エスカッション:アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36対応戸厚(mm)28~36バックセット(mm)51
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ローコストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面付本締鎌錠 GOAL(ゴール)

    面付本締鎌錠

    GOAL(ゴール)(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
  • MIWA 鍵穴専用潤滑剤 美和ロック

    MIWA 鍵穴専用潤滑剤

    美和ロック(76件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個(12mL)
    欠品中
    成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG適合U9、PR、LBシリンダー用危険物の類別非危険物特性潤滑
  • 鍵穴用潤滑剤 美和ロック

    鍵穴用潤滑剤

    美和ロック(9件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    鍵穴専用の潤滑スプレーです。
    危険物の類別非危険物
  • 鍵穴のクスリ Ⅱ 建築の友

    鍵穴のクスリ Ⅱ

    建築の友(61件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本(17mL)ほか
    当日出荷
    シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。 鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
    使用量0.5~1秒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)0.5~1
  • 鍵穴のクリーナー 建築の友

    鍵穴のクリーナー

    建築の友(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本(60mL)ほか
    当日出荷
    鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
    使用量5秒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)5
  • KHC-014 鍵穴専用クリーナー AZ(エーゼット)

    KHC-014 鍵穴専用クリーナー

    AZ(エーゼット)(2件のレビュー)
    ¥298税込¥328
    1本
    当日出荷
    強力噴射洗浄&潤滑!Wの効果が効く!鍵穴のための専用クリーナー。洗浄後の鍵穴内部には、潤滑成分「ボロンナイトライド」が付着するので鍵穴の滑りをよくする。パウダー状でべたつかない。シリンダーキー・ディンプルキーの両方対応。
    用途油分やホコリ・金属粉などの汚れを強力洗浄で一気に洗い流す。鍵が回りにくい、オイルや汚れの詰まりに。容量(mL)70タイプ鍵穴専用クリーナー対応シリンダーキー・ディンプルキー危険物の類別非危険物
  • 鍵穴スルスル OKN

    鍵穴スルスル

    OKN(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(16mL)
    当日出荷
    揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、 フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。 速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
    用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。色無色使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016L特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • 鍵穴付タフタバイクカバー INFIMO

    鍵穴付タフタバイクカバー

    INFIMO(17件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております 軽くて扱いやすい タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです リーズナブルで高品質 シンプル設計でリーズナブル、縫製は他のカバーと同じく二本針による縫製で丈夫 汚れからガード 粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります ロックを通せる鍵穴付 40mmのアイレットでワイヤーロックもOK
    用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ仕様【風飛び防止】センターのひもを結んで固定、【ロックホール】前輪部40mmアイレット材質ポリエステル色シルバー生地タフタ生地(75デニール相当)
  • ステンレス 鍵穴付キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵穴付キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,474税込¥1,621
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代1mm)196表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21290
  • ステンレス 鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵穴付パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
    用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • MIWA 鍵穴専用潤滑剤 美和ロック

    MIWA 鍵穴専用潤滑剤

    美和ロック
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(480mL)
    当日出荷
    適合U9、PR、LBシリンダー用危険物の類別非危険物特性潤滑
  • 鍵穴付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    鍵穴付ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥635税込¥699
    1個
    欠品中
    南京錠で施錠ができます。
    用途工作機械・工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)114引張荷重(N)392表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21803
  • ステンレス 鍵穴付首長パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵穴付首長パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,237~税込¥1,361~
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠することができます。
    用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代0.5mm)147表面仕上げバレル研磨
  • アジャストファスナー 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    アジャストファスナー 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • パチン錠(鍵穴付き) シブタニ

    パチン錠(鍵穴付き)

    シブタニ
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。南京錠を取り付ける事だできます。
    用途建築設備、看板など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 鍵穴付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵穴付ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥956税込¥1,052
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途工作機械・工具箱材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)114引張荷重(N)392表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20925
  • ステンレスクリップパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスクリップパッチン 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスセミパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスセミパッチン 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
    用途各種看板、通信機器ボックス種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2トーンタフタバイクカバー 鍵穴付 INFIMO

    2トーンタフタバイクカバー 鍵穴付

    INFIMO(7件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております 前後がひと目でわかる! ミラー部分のカラーと前後ロックホールの色で、カバーの前後がすぐにわかります しっかり固定 センターのワンタッチバックルでかんたんに固定できます 汚れからガード 粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります 屋内・軒下でのご使用に 雨風や直射日光が直接当たらない場所でのご使用におすすめ 屋外などでのご使用の場合は、劣化が早まる場合があります
    用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ仕様【風飛び防止】中央のバックルで固定、【ロックホール】前部赤・後部黒 ロック用ホール材質ポリエステル色シルバー生地タフタ生地(75デニール相当)
  • パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製 TRUSCO

    パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番384-0026材質ステンレス(SUS304)質量(g)81表面処理ブライト仕上げ取付穴寸法(mm)3.2穴径(mm)(鍵穴)5