カテゴリ

  • 切削工具(49)
    • ドリルチャック(11)
    • ドリルスリーブ(4)
    • ドリルドリフト(2)
    • タップホルダ(6)
    • チャックアーバー(3)
  • 自動車純正部品(6)
    • マツダ純正品番先頭25(1)
  • 学童・教育用品(8)
  • 手袋(6)
  • 作業服(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「globe」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GLOBE (25) MAZDA(マツダ)

    GLOBE (25)

    MAZDA(マツダ)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
  • GLOBE (07) MAZDA(マツダ)

    GLOBE (07)

    MAZDA(マツダ)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
  • GLOBE (06) MAZDA(マツダ)

    GLOBE (06)

    MAZDA(マツダ)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
  • GLOBE (01) MAZDA(マツダ)

    GLOBE (01)

    MAZDA(マツダ)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
  • (08525)GLOBE BOX LAMP トヨタ

    (08525)GLOBE BOX LAMP

    トヨタ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
  • (MA276)GLOBE 三菱ふそう

    (MA276)GLOBE

    三菱ふそう
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • GLOBE EVO FIVE(ファイブ)

    GLOBE EVO

    FIVE(ファイブ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1双
    5日以内出荷から11日以内出荷
    シンプルなデザインながらしっかりとしたクオリティを確保 ポリメッシュ素材で構成されたアッパー 軽く、伸縮性があり、風を通す汎用素材。ごわつきのほとんどない着け心地で日常使いに最適。 エアプレーンリストバンドクロージャ― 柔らかく、優しい肌触りのリスト設計。着脱時に引っ掛からないイージーなフィット感。 ライクラインサート 指側面に伸縮素材であるライクラ®;を配置し、まるで指一本一本に吸い付くかのようなフィット感。 ERGO PROTECH®;ナックルプロテクター 従来モデルより新型プロテクターに変更。FIVEが特許を取得した特殊形状。ハニカム構造を織り交ぜ、衝撃吸収性に優れる。人間工学に基づき設計され、シングルピースでありながらつっぱらない。 ERGO PROTECH®;パームスライダー 転倒時の衝撃を緩和・滑る力に変換し、ケガを防止。柔軟性のある薄型設計。人体工学に基づいた設計で、従来モデルに比べ長時間の使用でも手を痛めず、疲労感を軽減。 スマホタッチ対応 待望のスマホタッチ機能に対応。ツーリングなどの出先でのちょっとした操作に。
    用途バイクグローブ
  • ロールペーパー Globe-Pigeon

    ロールペーパー

    Globe-Pigeon
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    必要な長さに切断して使用できる、ロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用下さい。砥粒はアルミナ質研削剤です。
    材質アルミナ(研磨材)基材綾織りJw綿布接着剤グルー
  • GLOBE EVO WOMAN FIVE(ファイブ)

    GLOBE EVO WOMAN

    FIVE(ファイブ)
    5,398税込5,938
    1双
    11日以内出荷
    指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。 ポリメッシュ素材で構成されたアッパー 軽く、伸縮性があり、風を通す汎用素材。ごわつきのほとんどない着け心地で日常使いに最適。 エアプレーンリストバンドクロージャ― 柔らかく、優しい肌触りのリスト設計。着脱時に引っ掛からないイージーなフィット感。 ライクラインサート 指側面に伸縮素材であるライクラ®;を配置し、まるで指一本一本に吸い付くかのようなフィット感。 ERGO PROTECH®;ナックルプロテクター 従来モデルより新型プロテクターに変更。FIVEが特許を取得した特殊形状。ハニカム構造を織り交ぜ、衝撃吸収性に優れる。人間工学に基づき設計され、シングルピースでありながらつっぱらない。 ERGO PROTECH®;パームスライダー 転倒時の衝撃を緩和・滑る力に変換し、ケガを防止。柔軟性のある薄型設計。人体工学に基づいた設計で、従来モデルに比べ長時間の使用でも手を痛めず、疲労感を軽減。 スマホタッチ対応 待望のスマホタッチ機能に対応。ツーリングなどの出先でのちょっとした操作に。
    用途バイクグローブ(レディース)
  • 新明丹 GLOBE(旧堀内製作所)

    新明丹

    GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    鉛を使っていないので、人体に安全です。 環境対応品(RoHS・PRTR法)で安全性が高い。(2023年10月時点) 従来の鉛含有光明丹と比べて、塗布面積が5倍以上になります。 塗布皮膜が薄く均一で正確な当たり検査ができます。 皮膚や衣類に付着しても、簡単な洗浄で落とせます。
    仕様●重量(g):50●外観(性状):オレンジ色光輝(練り状)アズワン品番68-0608-64
  • ドリルドリフト GLOBE(旧堀内製作所)

    ドリルドリフト

    GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    モールステーパーシャンクドリルを取り外すときに使用するドリフトの決定版です。 総焼入れ(SCM440)で、耐久性抜群です。 後部打部は広くて叩きやすく安全です。 1本で幅広いMTサイズに適合します。
    用途モールステーパーの工具を取り外すために使用します。材質SCM440総焼入れ
  • チャックハンドル 従来型 GLOBE(旧堀内製作所)

    チャックハンドル 従来型

    GLOBE(旧堀内製作所)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    昔ながらのデザインのチャックキーです。 型番にAが付いているモデルは、ハンドル棒が長く力をかけやすいものになります。
    用途ドリルチャックの締め付け用
  • チャックハンドル 一体型 GLOBE(旧堀内製作所)

    チャックハンドル 一体型

    GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    新型ハンドルは堅牢な総焼入れ一体構造です。 ハンドル端が平らで締めやすく、太くて曲がりません。 従来型と完全互換性があります。
    用途ドリルチャックの締め付け用
  • ダイススリーブ GLOBE(旧堀内製作所)

    ダイススリーブ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイスホルダースライドタイプ・ダイスホルダー固定タイプの内径調整用スリーブです。
    用途ダイスホルダースライドタイプ・ダイスホルダー固定タイプ用
  • 回転センターチャック GLOBE(旧堀内製作所)

    回転センターチャック

    GLOBE(旧堀内製作所)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    先端の形状は自由自在です。 小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。 細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。 ヘッドドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。
    用途センター穴の無いワークの両センター加工、細長いワークのブレ止め用幅(mm)55セット内容チャックハンドル
  • ドリルスリーブ総焼入 GLOBE(旧堀内製作所)

    ドリルスリーブ総焼入

    GLOBE(旧堀内製作所)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    総焼入れ総研磨仕上げにより、耐久性や振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
    用途モールステーパーシャンクドリル等のモールステーパーサイズを変更するためのスリーブです。
  • ドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)

    ドリルチャック

    GLOBE(旧堀内製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。 独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。 チャックハンドルは付属しております。
    用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
  • ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ GLOBE(旧堀内製作所)

    ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
    用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
  • ダイスホルダー スライドタイプ GLOBE(旧堀内製作所)

    ダイスホルダー スライドタイプ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。 汎用機でのダイス加工に送りの必要がないスライドタイプです。 アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。 シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。
    用途ダイス加工用ダイス径寸法(Φmm)50質量(g)2788
  • ネジ取付型チャック GLOBE(旧堀内製作所)

    ネジ取付型チャック

    GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    主軸がネジ式の電気ドリルなどにご使用頂けます。
    用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
  • チャックアーバー 引きネジタイプ GLOBE(旧堀内製作所)

    チャックアーバー 引きネジタイプ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    脱落防止の引きネジタイプです。 総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
    用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
  • 標準外テーパードリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)

    標準外テーパードリルチャック

    GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
    用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
  • タップチャック ジャコブステーパータイプ GLOBE(旧堀内製作所)

    タップチャック ジャコブステーパータイプ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ジャコブステーパタイプの三ッ爪式汎用タップチャックです。 一個のチャックで、幅広いサイズのタップに対応できます。 タップシャンクと四角部の両方をチャッキングするため、スリップしたり逆転時ゆるむことがありません。 チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。
    用途タップの把握用・主軸がジャコブステーパー接続の機械用付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ
  • 小径用ドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)

    小径用ドリルチャック

    GLOBE(旧堀内製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。 振れ精度 精密A級
    用途小径ドリルの把握専用セット内容チャックハンドル
  • タップチャック モールステーパーシャンク一体型 GLOBE(旧堀内製作所)

    タップチャック モールステーパーシャンク一体型

    GLOBE(旧堀内製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    モールステーパシャンク一体型の汎用タップチャックです。 一体型のため剛性が高く、ジャコブステーパ脱落の心配がありません。 機械の主軸がモールステーパの場合にはおすすめです。 チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。
    用途タップの把握用・主軸がモールステーパー接続の機械用付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ
  • ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所)

    ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ

    GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
    用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
  • チャックドリフト GLOBE(旧堀内製作所)

    チャックドリフト

    GLOBE(旧堀内製作所)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷
    アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。
    全長(mm)91幅(mm)9
  • 引張用チャック TR GLOBE(旧堀内製作所)

    引張用チャック TR

    GLOBE(旧堀内製作所)
    28,880税込31,768
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材料引張試験機用保持器具で、実用性と経済性に富んだ機能と品質です。 小型・軽量です。 抜群の喰付です。 手軽な操作性です。 優れた耐久性です。
    用途引張試験機・丸材用セット内容チャックハンドル
  • テーパークリーナー GLOBE(旧堀内製作所)

    テーパークリーナー

    GLOBE(旧堀内製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ウエス交換できるから経済的、しかもクリーンです。 テーパー角度、ホルター内径にピッタリ合います。 スプリング効果で、内面全体をしっかりクリーニング出来ます。 材質はジュラコン®;を使用し、油や繰り返しの曲げにも耐久性は抜群です。
    用途工作機械用メンテナンス用品
  • キーレスドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)

    キーレスドリルチャック

    GLOBE(旧堀内製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    優れた振れ精度。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性切削抵抗により自動的に把握力が増加し、ハンドルは不要です。 SPが付いている品番は付属のフックスパナを使えばタップ加工や主軸の急停止にも緩みません。
    用途ドリルの把握用
  • ドリルスリーブ部分焼 GLOBE(旧堀内製作所)

    ドリルスリーブ部分焼

    GLOBE(旧堀内製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    総研磨仕上げにより、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。 焼入れが必要部分に適切に施してあり経済的です。
    用途モールステーパーシャンクドリル等のモールステーパーサイズを変更するためのスリーブです。
  • CNCダイスホルダー タップシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所)

    CNCダイスホルダー タップシャンクタイプ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。 自動機でも安心の切粉排出設計です。 タップと同じシャンク形状なので市販のタッパーに取り付けてタッピング感覚でダイスによるオスねじ切りが出来ます。 お手持ちのタップホルダーやコレット、ミーリングチャックでもご使用頂けます。
    用途ダイス加工用
  • テーパードレッサー GLOBE(旧堀内製作所)

    テーパードレッサー

    GLOBE(旧堀内製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ダイヤモンドで、スピンドルやスリーブ内径のキズ、サビを取り、テーパーの当たりを修正出来ます。 母材は総焼入で、テーパー角度に合わせて、ゲージと同等に研磨してあります。
    用途工作機械用メンテナンス用品
  • クーラントチューブスリーブ GLOBE(旧堀内製作所)

    クーラントチューブスリーブ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ボーリングバースリーブのツバ部分にクーラントの通り道(PAT.6596113)があり、通常の外部給油を吹き込むだけで内径加工をする際に刃先にかかりにくかったクーラントをボーリングバーに沿わせて刃先まで大量噴射できるCNC旋盤用スリーブです。 接続不要でややこしい配管もいりません。 ターレット式CNC旋盤ならメーカーや年式にかかわらず使用できます。 刃先の冷却効果が大幅に向上し、刃物の突き出し量も最小限にできます。 クーラントが安定して供給されるため、チップの寿命が向上します。 従来のようなノズルの調整が不要になり段取り時間の短縮につながります。
    用途ターレット式CNC旋盤等でボーリングバーを使用する際に必要なスリーブです。
  • CNCダイスホルダー ストレートシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所)

    CNCダイスホルダー ストレートシャンクタイプ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。 自動機でも安心の切粉排出設計です。 旋盤のターレットやコレット、ミーリングチャックに接続できます。
    用途ダイス加工用
  • ダイスホルダー 固定タイプ GLOBE(旧堀内製作所)

    ダイスホルダー 固定タイプ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。 シンプルなデザインで自動送り、テールストックのスライドにより、スライド部分が不要な場合に経済的です。 アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。 シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。
    用途ダイス加工用
  • ダイヤモンドレースセンター GLOBE(旧堀内製作所)

    ダイヤモンドレースセンター

    GLOBE(旧堀内製作所)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    超硬に比べて30~50倍の寿命。 超硬のワークや小径のワークに最適です。 ダイヤモンドは硬度が高いので表面の滑りが良く耐摩耗性に優れています。 摩擦抵抗が少なくワークの回転がスムーズです。 傷、段差が付きにくいので高精度の加工が長時間安定して持続します。 標準品ダイヤ外径は約Φ6mmです。
    用途超硬ワークなどの硬度が高いワークの両センター加工用
  • SAFETY ゴーグル 通気孔付 bolle

    SAFETY ゴーグル 通気孔付

    bolle
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
    用途粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。切断や研磨作業の目の保護。形状ゴーグル型規格EN166、EN170、UKCAレンズ色クリア適合規格EN166色(バンド)イエローレンズ厚さ(mm)2.2通気孔UV遮蔽率(%)99.9
  • オールステンレス製チャック GLOBE(旧堀内製作所)

    オールステンレス製チャック

    GLOBE(旧堀内製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    オールステンレス、ノングリス仕様となっており、細部まで丁寧なバリ取り済で食品関係・医療関係用途に最適です。 振れ精度 精密A級
    用途食品加工・医療用ドリルの把握用セット内容チャックハンドル材質ステンレス
  • ドリルソケット総焼入 GLOBE(旧堀内製作所)

    ドリルソケット総焼入

    GLOBE(旧堀内製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    総焼入れ、総研磨仕上げにより、耐久性、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
    用途モールステーパーシャンク工具の工具長を延長したい場合や、機械側のモールステーパーが工具のモールステーパーより小さい場合に使用します。
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
"globe" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷