カテゴリ
- バイク純正部品(172)
- オフィス家具(132)
- 自動車純正部品(45)
- 切削工具(34)
- 農業機械(31)
- パソコン/周辺機器(29)
- 制御機器(19)
- メカニカル部品(19)
- 自動車用オイル・ケミカル(17)
- マスク(13)
- 建築金物(12)
- 自動車補修部品(11)
- バイク部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 住設機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- カー用品(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALLONE(5)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- GMB(4)
- GoldenMean(ゴールデンミーン)(5)
- MAZDA(マツダ)(41)
- RAVENOL(10)
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(131)
- グルマンディーズ(16)
- タンガロイ(13)
- ホンダ(171)
- ワンド(マイセット)(6)
- 三菱マテリアル(10)
- 三菱電機(17)
- 京セラ(4)
- 大黒製作所(6)
- 株洲工具(5)
- 重松製作所(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ギヤードモータ GM-Dシリーズ
三菱電機¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷から10日以内出荷優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。モータータイプギヤードモータ
防毒マスクGM70D
重松製作所(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。 ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。仕様伝声器付種別防毒マスク質量(g)165以下(マスク部)タイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN16吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV
パワーグリップドライバー(貫通)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。 ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。 プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003) 二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。 先端は強力マグネット付。 六角軸ドライバー。 六角ボルスター付。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
万能取替握玉 ディンプルシリンダータイプ
大黒製作所(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷万能型で国内メーカーのほぼすべてのインテグラル錠に対し取り替え可能です。用途事務所、工場内ドア。仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付トラスコ品番380-3007材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮質量(g)810種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)65質量(g/セット)810取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)25~43取手握り玉
ギヤードモータ GM-D 屋外
三菱電機¥58,980税込¥64,8781個40日以内出荷付属品軸端キー減速比1/3~1/1200(機種構成表参照)出力(kW)0.4取付方式脚取付、フランジ取付(同芯)極数4P周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMブレーキ形式直流スプリング制動潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください)相数三相塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種)設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ GM-D 倍電圧
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個40日以内出荷付属品軸端キー減速比1/3~1/1200(機種構成表参照)出力(kW)0.4取付方式脚取付、フランジ取付(同芯)極数4P周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMブレーキ形式直流スプリング制動潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください)相数三相塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種)設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付
大黒製作所(13件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。用途事務所、工場内ドア。トラスコ品番380-2981材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮備考ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75キー数5本(ディンプルキー)質量(g/セット)705取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)23~43
マルチ探知機 GMD120
BOSCH(ボッシュ)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm付属品キャリングバッグ、テスト用電池トラスコ品番495-8543使用温度範囲(℃)-10~40電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)本体質量(g)500精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mmオートパワーオフ約5分測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70
形鋼金具
未来工業¥5,798税込¥6,3781箱(10個)当日出荷ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。色シルバー寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
防毒マスク GM76-s
重松製作所(33件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN304材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
100W×4・ブリッジャブルパワーアンプ
carrozzeria¥25,980税込¥28,5781台9日以内出荷小型・省電力設計ながら、。圧倒的な空間描写と臨場感を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。「GM-D2400 あり/なし」を切換えて。音を聴き比べてみよう。ヘッドホンヘッドホンやイヤホンをつないで、GM-D2400の有無による音の違いをご体験ください。高性能のClass D増幅回路を採用。100W×4chのハイパワーアンプが、コンパクト設計ながら大音量時でもクリアかつパワフルなサウンドを実現します。また、より電源効率の高いClass D増幅回路を搭載。出力段にハイスピードなMOS FETを採用し、応答性に優れたパルス増幅を実現するなど、デジタルアンプの特性を極限まで追求しています。付属品取付キット、コードユニット、取扱説明書、保証書仕様●アース方式:マイナスアース方式●ハイパスフィルター:(カットオフ周波数)80Hz、(スロープ)-12dB/oct.●ローパスフィルター:(カットオフ周波数)80Hz、(スロープ)-12dB/oct.●最大入力 レベル/インピーダンス:(カーステレオのRCA出力と接続時)6.5V/22kΩ、(カーステレオのSP出力と接続時)16V/22kΩ●負荷インピーダンス:4Ω(2Ω~8Ω使用可能)●高調波歪率:0.05%(4W、1kHz)質量(kg)0.58(コード含まず)外形寸法181(W)mm×38(H)mm×64(D)mm定格出力(14.4V)45W×4(20Hz~20kHz、≦1% THD、4Ω)、45W×4(1kHz、≦1% THD、2Ω)、90W×2(1kHz、≦1% THD、4Ω[BRIDGE])周波数特性10Hz~40kHz(+0dB、-3dB)最大出力(14.4V)100W×4(4Ω、4ch)、200W×2(4Ω[BRIDGE])使用電源(V)14.4 DC(10.5~16.0使用可能)消費電流(A)平均:1.6(4Ω、4ch)、1.6(4Ω、2ch[BRIDGE])、1.6(2Ω、4ch)、(カーステレオのRCA出力と接続時)6.5V/22kΩ、(カーステレオのSP出力と接続時)16V/22kΩS/N比93dBヒューズ15Aゲインコントロール(ロー入力)200mV~6.5V、(ハイ入力)0.8V~16V
細框ドア対応取替錠 ディンプルシリンダータイプ
大黒製作所(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。用途事務所、工場内ドア。付属品L型防犯フロント付トラスコ品番380-2990材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮備考ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75質量(kg/セット)1.8取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)25~43キーディンプルキー:5本付ビスピッチ(mm)フロント:60・64・69.5・80・90・100・110バックセット(mm)100





ふわふわシャギーラグ 200×200cm Мサイズ
ホームテイスト¥5,598税込¥6,1581枚3日以内出荷装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)3.5内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×200×2.5
インテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ
AGENT¥7,198税込¥7,9181個当日出荷国内メーカーのほぼ全てのインテグラル錠に対応する万能タイプ。サムターンが脱着出来るタイプです。スピンドルを選択し差し込むことにより1スピンドル型、2スピンドル型の両方に対応します。本体取付ビスピッチは3種類(42mm・44mm・50mm)取付扉厚は、23mm~43mm迄対応します。取付跡を隠すΦ77mmエスカッション付。サムターンが脱着出来るタイプです。仕様(付属キー本数)5色シルバーキー数5適合扉厚(mm)23~43
【レンタル】ドライ真空ポンプ -0.095MPa GM-20Dシリーズ レンタル
アズワン¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から4日以内出荷真空計・調整バルブ付き!。オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式から選べます。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。付属品シリコンチューブ(1m)仕様※2段式質量(kg)9サイズ350×130×210mm電源AC100V 50/60Hz消費電力200W安全装置モーター過熱保護装置電源コード(m)1.5騒音値(dB)約50(サイレンサー取付時)給気口Φ8mm排気速度50Hz/20L/min、60Hz/24L/min到達真空度(MPa)-0.095サービス分類レンタル
外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J
テクロック¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷質量(g)830測定範囲(mm)0~80最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)(最大)240最小表示(mm)0.1寸法H1(mm)50寸法H2(mm)60寸法H3(mm)50寸法H4(mm)60指示誤差(μm)±0.2
万能取替握玉(表示錠)
大黒製作所¥8,398税込¥9,2381セット当日出荷インテグラル錠の取替用握玉です。万能型で国内メーカーの多くに対応します。用途トイレ付属品Φ77mmエスカッション付トラスコ品番659-5840材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)色ヘアーラインタイプインテグラルロック適合扉厚(mm)25~42丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)42・44・50
万能取替握玉 2スピンドルタイプ
大黒製作所¥7,398税込¥8,1381セット翌々日出荷仕様3方向15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付径(Φmm)(丸座)75取付ピッチ(mm)(ビス)44適合扉厚(mm)25~42取手握り玉
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から12日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2





高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットMサイズ(185×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア
ホームテイスト¥3,500税込¥3,8501台3日以内出荷高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットMサイズ(185×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア。新色を6色追加しました!。自分のお部屋にあったカラーをお選びいただけます!。超極細繊維を高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!。お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!。ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適♪。女性一人でも模様替え時や洗濯時の移動がとっても楽な計量設計!用途事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D)(mm)1850×1850
HDMI切替器 ゲーム用 3入力1出力
エレコム¥3,198税込¥3,5181個当日出荷3台のゲーム機を簡単切替。1つのHDMIポートに3台のHDMI機器を接続できるHDMI切替器。付属品HDMIケーブル(1m)×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×46×15
万能取替握玉(空錠)
大黒製作所¥8,198税込¥9,0181セット当日出荷インテグラル錠の取替用握玉です。万能型で国内メーカーの多くに対応します。用途事務所、工場内ドア。付属品Φ77mmエスカッション付トラスコ品番659-5836材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)色ヘアーラインタイプインテグラルロック適合扉厚(mm)25~42丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)42・44・50
近接センサAPS3シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷から5日以内出荷保護構造IP67標準検出物体(mm)鉄 12×12×1t検出距離(mm)(実効)3±10%、(保証)0~2.2ヘッド形状円定格使用電圧(V)DC12/24検出対象磁性金属センサ形状ネジ型埋込形






洗える玄関マット 45×90cm 【ヴィタム-Witam-】
ホームテイスト¥999税込¥1,0991枚3日以内出荷洗える玄関マット(45×90cm)|【ヴィタム-Witam-】。8色から選べる豊富なカラー。自分のお部屋にあったカラーをお選びいただけます!用途会社・事務所・休憩室のマット・玄関マットとして。材質表地:ポリエステル100%、中材:ウレタン、裏面:不織布(PVC点滑り止め)本体質量(kg)0.1寸法(cm)45×90
マルチ探知機
BOSCH(ボッシュ)¥78,980税込¥86,8781台当日出荷金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。4か所の中心調整矢印搭載。用途壁裏の探知に使用。金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mmセット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.72使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×80精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mmオートパワーオフ約5分充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応




洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×200cm
ホームテイスト¥4,298税込¥4,7281枚5日以内出荷水洗い可能な、大人かわいいフランネルストライプラグ!可愛い見た目のキルトラグで、無地なのにファッショナブル!高密度な繊維が、ずっとさわっていたくなる手触り!こだわりの5層構造が、底付き感を軽減します!洗濯機で丸洗いOKなので、衛生面も心配ナシ!安心のノンホルム製法で、小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます!裏面も、花柄タイプでずれにくく快適に過ごすことができます!用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、アクセントラグとして。材質表地:ポリエステル100% / 中綿:ポリエステル綿・ウレタン10mm / 裏面:不織布(PVC点滑り止め)寸法(cm)200×200
近接センサAPS7シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から5日以内出荷保護構造IP67検出距離(mm)(実効)7±10%、(保証)0~5.6ヘッド形状円検出対象磁性金属センサ形状ネジ型
近接センサ APS-GMDシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から5日以内出荷長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧 DC12-24V 。出力形態 NO(ノーマルオープン)電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD出力2線・NO検出方式誘導
ワーテック ゴミ袋収納引き出し
サカエ¥58,980~税込¥64,878~1個翌日出荷ワーテック用オプションゴミ袋収納引き出しです。仕様適応ゴミ袋サイズ=45L・60L・90L色ダークグレー耐荷重(kg)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×427×50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら