カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「gnf40釘」の検索結果

シート連結釘
KN村田産業¥8,798~税込¥9,678~1箱(200本×40巻)当日出荷から5日以内出荷ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。用途石膏ボード長さ(mm)40形状平頭表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシートネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3適合釘打機(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
プラクル シート連結釘
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(200本×40巻)5日以内出荷ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。 JIS A 5508に適合規格品用途石膏ボード表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシート
鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
石膏ボードビス(木下地用)
若井産業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(1900本)ほか当日出荷ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。用途石膏ボード+木下地表面処理ラスパート寸法d(Φmm)3.8頭径D(Φmm)8ねじの呼びM3.8頭部梨地仕上げ
ワイヤー連結釘 カラーN釘
KN村田産業¥3,298~税込¥3,628~1箱(250本×10巻)ほか当日出荷から5日以内出荷在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(400本×10巻)ほか当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応![プラシート連結釘(太め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094025-130219-02.jpg)
プラシート連結釘(太め)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥24,980税込¥27,4781箱(200本×20巻)9日以内出荷材質ステンレス鋼線長さ(mm)50頭部径(Φmm)5.3連結方式プラシート胴部形状リングネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G、CN-550S、CN-565S、CN-650M![高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505884-120611-02.jpg)
高圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷27~50mmの釘に対応。 より正確な作業を実現する用途別専用ホルダを標準装備。 平打ち用のO、角形トタン打ち用のP、波形トタン打ち用のQ、ワッシャ打ち用のR、部材に合わせてカットできる加工用のSが付いています。付属品保護メガネ、アイボルト8×15、ホルダP(角形トタン用)、ホルダQ(波形トタン用)、ホルダR(ワッシャ・ボード用)、ホルダS(カット用)、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.9安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)277×130×287使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内装備品ホルダO(平打ち・谷打ち用)装填数ネイル・ステープル/200本(1巻)
耐力壁ビス
BXカネシン(3件のレビュー)¥8,990~税込¥9,889~1箱(1000本)ほか当日出荷から4日以内出荷クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。特殊な焼入れのためにビスに粘りがあります。施工をしやすくするためにビット頭は、十字穴を採用しました。特殊フレキ刃によりビス頭が綺麗に沈みます。フランジがバリ・ささくれを抑えます。国土交通大臣認定を取得しておりますので確認申請もスムーズです。用途構造用面材と軸組材を緊結するビスです。仕様壁倍率3倍用、壁倍率4.9倍用材質JIS G 3507-2 SWCH18A相当規格国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0284/FRM-0285表面処理プロイズ処理




![プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11075434-090511-02.jpg)



![プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33034434-130605-02.jpg)

![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982011-160222-02.jpg)





![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093824-081021-02.jpg)


![プラシート連結釘(太め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094025-130219-02.jpg)

![高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505884-120611-02.jpg)