カテゴリ

  • 建築金物(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • メカニカル部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(2)

「goal uc ct」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT GOAL(ゴール)

    アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT

    GOAL(ゴール)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。 錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
    用途事務室、応接室など仕上アンティックブラス仕上(71)
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1組
    当日出荷
    外側からキー(シリンダー)で、内側からサムターンで施開錠。(デッドを作動) 内外のノブでラッチを作動。
    用途子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切りシリーズUCシリーズ
  • GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 YKK GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 YKK

    GOAL(ゴール)
    55,980税込61,578
    1組
    5日以内出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
  • アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠GT GOAL(ゴール)

    アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠GT

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。 錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
    用途事務室、応接室など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー適合扉厚(mm)27~35錠前SP5本ピンシリンダー
  • レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    用途テラス出口など種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。適合扉厚(mm)33~43バックセット64
  • ドア(サムラッチハンドル)把手セット TOSTEM(LIXIL)

    ドア(サムラッチハンドル)把手セット

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
  • レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43バックセット(mm)64
  • レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LXシリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1組
    当日出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付にも対応できます。
    用途住宅玄関、事務所、主要出入口などシリーズLXシリーズ勝手左右、内外共通シリンダー6本ピン適合扉厚(mm)33~43バックセット51キー洋白製、3本付
  • レバーハンドル錠 LXシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 LXシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)
    用途玄関、勝手口、事務所、会議室などシリーズLXシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
  • GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 立山 GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 立山

    GOAL(ゴール)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)平メーカーGOAL
  • レバーハンドル錠 外締錠 -/シリンダー GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 外締錠 -/シリンダー

    GOAL(ゴール)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    用途機械室、設備室、点検口、倉庫など種類レバーハンドル動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64適合厚さ(mm)33~43
  • チューブラー本締錠 GOAL(ゴール)

    チューブラー本締錠

    GOAL(ゴール)(13件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
  • レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー

    GOAL(ゴール)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    用途連絡扉、機械室、倉庫など仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー種類レバーハンドル動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64適合厚さ(mm)33~43
  • レバーハンドル錠 CLシリーズ ミネベアショウワ

    レバーハンドル錠 CLシリーズ

    ミネベアショウワ(9件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
    取付扉厚(mm)34~37仕様6本ピンシリンダー付属品レバーハンドル寸法L(mm)LH15AシリーズCLシリーズ寸法B(mm)40
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ

    GOAL(ゴール)
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    タイプ一般玄関握り玉形式勝手口記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33適合メーカーサッシ/立山アルミバックセット(mm)100
  • ハイレバー(No.32ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)

    ハイレバー(No.32ハンドルのみ)

    GIKEN(川口技研)(39件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1組
    当日出荷
    適合扉厚(mm)28~40材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
  • Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠

    GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
  • 古代 装飾空錠 長沢製作所

    古代 装飾空錠

    長沢製作所(7件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    材質亜鉛合金種類レバーハンドル仕上GB適合扉厚(mm)30~40バックセット60mm
  • 古代取替錠 サムラッチ取替錠 長沢製作所

    古代取替錠 サムラッチ取替錠

    長沢製作所
    34,980税込38,478
    1組
    4日以内出荷
    切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
    材質亜鉛合金ドア厚(mm)30~40(標準)バックセット(mm)60シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)仕様チューブラ錠(TU-60錠)ワンロック仕様
  • 古代 サムラッチ取替錠 長沢製作所

    古代 サムラッチ取替錠

    長沢製作所
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金、アルミ仕様使用錠:TU-60錠種別ワンロックタイプ錠/G-15ディンプルシリンダー適合扉厚(mm)30~40バックセット60mm
  • GK-257 ベンティッドプロテクトレザーグローブ コミネ

    GK-257 ベンティッドプロテクトレザーグローブ

    コミネ
    4,998税込5,498
    1双
    5日以内出荷から7日以内出荷
    GK-257 ベンティッドプロテクトレザーグローブ パンチングレザーを使用したプロテクトレザーグローブ。 拳にはナックルプロテクターを内蔵。スマートフォン操作も可能。 MATERIALS goat leather・synthetic leather・nylon PROTECTOR knuckle
  • GK-2203 プロテクトメッシュグローブ コミネ

    GK-2203 プロテクトメッシュグローブ

    コミネ
    5,198税込5,718
    1双
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ラバーナックルガードを採用したメッシュグローブ。 ハードな見た目と裏腹に包み込まれるような優れたフィット感が魅力。 拳にカーボンプロテクターを装備したメッシュグローブ 握りやすい立体パターン採用 カーボンスライダー『掌』 衝撃吸収フォームパッド『手首』 伸縮シャーリングパネル『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・nylon・neoprene・polyester・goat Leather 【PROTECTOR】 knuckle・palm
  • TeSys D thermal overload relays - Mechan シュナイダーエレクトリック

    TeSys D thermal overload relays - Mechan

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D thermal overload relays-Mechanical remote control is The Schneider Electric most sought after solution for good aesthetic and compatibility goals.Sustainable offer status Green Premium product EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:機械式リモートコントロール●範囲:TeSysアズワン品番65-7289-17
  • TeSys D thermal overload relays - adapte シュナイダーエレクトリック

    TeSys D thermal overload relays - adapte

    シュナイダーエレクトリック
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D thermal overload relays-adapter for door mounting is The Schneider Electric most sought after solution for good aesthetic and compatibility goals.Sustainable offer status Green Premium product EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:アダプタ取り付けアクセサリ●併用可能製品:LR3D33..LRD15..LR3D35..LR2DLR3D15..LRD33..●範囲:TeSys●コード番号:211-1688アズワン品番65-7289-07
  • GK-2553 プロテクトレザーグローブ コミネ

    GK-2553 プロテクトレザーグローブ

    コミネ
    6,598税込7,258
    1双
    7日以内出荷
    しなやかなゴートレザーを使用したビンテージレザーグローブ。 甲にジッパーを使用することでより簡単にグローブの脱着が可能。 【MATERIALS】 goat leather・nylon 【PROTECTOR】 knuckle
  • GK-255 プロテクトレザーメッシュグローブ コミネ

    GK-255 プロテクトレザーメッシュグローブ

    コミネ
    5,598税込6,158
    1双
    7日以内出荷
    GK-255 プロテクトレザーメッシュグローブ しなやかなゴートレザーを使用したビンテージレザーグローブ。 甲にジッパーを使用することでより簡単にグローブの脱着が可能。 MATERIALS goat leather・nylon PROTECTOR knuckle
  • GK-2493 プロテクトヴィンテージメッシュグローブ コミネ

    GK-2493 プロテクトヴィンテージメッシュグローブ

    コミネ
    4,298税込4,728
    1双
    7日以内出荷
    ヴィンテージテイストのメッシュグローブ。 ハードタイプのナックルプロテクターやリフレクターといったライディング用機能を目立たないように装備。 【MATERIALS】 synthetic leather・nylon・polyester・goat leather 【PROTECTOR】 knuckle
  • GK-254 ダイアルフィットスポーツレザーグローブ コミネ

    GK-254 ダイアルフィットスポーツレザーグローブ

    コミネ
    9,898税込10,888
    1双
    7日以内出荷
    GK-254 ダイアルフィットスポーツレザーグローブ 高い保護性能と操作性にダイヤルフィッティングシステムを採用したスポーツグローブ。 握りやすい3Dパターンとダイレクトな操作性をもたらすガンカット縫製を採用。 MATERIALS goat leather・cow leather・polyurethane PROTECTOR knuckle・finger・palm・wrist
  • GK-253 ダイアルフィットレーシンググローブ コミネ

    GK-253 ダイアルフィットレーシンググローブ

    コミネ
    17,980税込19,778
    1双
    7日以内出荷
    GK-253 ダイアルフィットレーシンググローブ ダイヤルフィッティングシステムを採用した保護性能と操作性に優れたレーシンググローブ。 チタニウムナックルプロテクター、掌への衝撃を逃すカーボンスライダーを装備。さらに手首には大型プロテクターを配置し手首を保護。 MATERIALS goat leather・cow leather・polyurethane PROTECTOR knuckle・finger・palm・wrist
  • GK-249 プロテクトヴィンテージメッシュグローブ コミネ

    GK-249 プロテクトヴィンテージメッシュグローブ

    コミネ
    4,298税込4,728
    1双
    7日以内出荷
    GK-248 ビンテージメッシュグローブ 甲のジッパー使いが特徴的なヴィンテージテイストのメッシュグローブ。 ハードタイプのナックルプロテクターは目立たない内蔵型とし、リフレクターも目立たない位置にさりげなく配置。 ENTRY LEVEL, STYLISH VINTAGE TASTE SUMMER GLOVES MATERIALS Nylon・Polyurethane・Chamude・Goat leather PROTECTOR knuckle
  • GK-224 カーボンプロテクトレザーメッシュグローブ コミネ

    GK-224 カーボンプロテクトレザーメッシュグローブ

    コミネ
    7,698税込8,468
    1双
    7日以内出荷
    GK-224 カーボンプロテクトレザーメッシュグローブ 拳にプロテクターを装備したレザー×メッシュグローブ。 掌には通気性を高めるメッシュパネルを使用し、操作性と快適な着用感を両立。 スマートフォン操作も可能 MATERIALS Nylon・Goat Leather・Cow Leather・Synthetic Leather・Polyester・Spandex・Neoprene PROTECTOR knuckle・palm
  • GK-2563 CEプロテクトレザーメッシュグローブ タートル コミネ

    GK-2563 CEプロテクトレザーメッシュグローブ タートル

    コミネ
    5,198税込5,718
    1双
    7日以内出荷
    ナックルにレザーを使用したビンテージテイストのプロテクトメッシュグローブ。 ゴートレザー使用 CE規格ナックルプロテクター 握りやすい立体パターン採用 ハードプラスチックスライダー『掌』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 chamude・nylon・goat leather 【PROTECTOR】 knuckle・palm
  • GK-846 プロテクトウインターグローブ コミネ

    GK-846 プロテクトウインターグローブ

    コミネ
    5,598税込6,158
    1双ほか
    7日以内出荷
    GK-846 プロテクトウインターグローブ 透湿防水仕様 握りやすい立体パターン採用 プラスチック製ナックルガード[拳] カーボンスライダー[掌] ゴートレザーを使用[掌] 夜間被視認性を高めるリフレクター[甲] スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル MATERIALS [outshell]Synthetic Leather・Nylon・Goat Leather・Spandex [liniing]Polyester [insulation]Polyester [membrane]HiPORAR PROTECTOR knuckle・palm
  • GK-801 ウインターグローブカルタゴ コミネ

    GK-801 ウインターグローブカルタゴ

    コミネ
    4,998税込5,498
    1双
    7日以内出荷
    GK-801 ウインターグローブカルタゴ 伸縮スパンデックス生地を部分的に使用し、運動性を損なわない設計の温かいウインターグローブ。 拳にはソフトタイプのプロテクターを内蔵。SMART Tip搭載でスマートフォン操作も可能。 MATERIALS [outshell]polyester・nylon・PU・neoprenegoat leather・TPU[lining]polyester PROTECTOR knuckle・finger・palm
  • GK-818 プロテクトウインターグローブ コミネ

    GK-818 プロテクトウインターグローブ

    コミネ
    5,498税込6,048
    1双
    7日以内出荷
    GK-818 プロテクトウインターグローブ 軽快な装着感のショートタイプウインターグローブ。 内蔵ナックルガードと掌スライダーといった、上位モデルにひけを取らないプロテクションを装備。スマホ操作可能。 MATERIALS [outshell]polyester・chamude・neoprene・goatleather [lining]polyester [insulation]polyester [membrane]HiPORAR PROTECTOR knuckle・finger・palm
  • EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V コミネ

    EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V

    コミネ
    17,980税込19,778
    1双ほか
    7日以内出荷
    EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V バッテリーOFF時にもウインターグローブとして使用可能 電源取出し用のハーネス(3Aヒューズ付属)も同梱 最大消費電流(左右合計)2.0A/24W/DC12V 付属のグローブハーネスは別売り設定もあり(EK-203 / 1500(税抜)) MATERIALS [outshell]Polyester・Nylon・TPU・Goat Leathe・Polyurethane [lining]Polyester [insulation]Polyester [membrane]Polyurethane PROTECTOR knuckle・palm
  • ボールベアリング240mm320mm 深溝61948 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング240mm320mm 深溝61948 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    489,800税込538,780
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 240 mm ID, 320 mm OD - 61948 MA This deep-groove ball bearing from SKF carries axial loads in both directions, as well as radial loads。Its robust build makes it a good choice for demanding high-speed applications。High-precision balls and specially-designed raceways make for extremely quiet operation。This optimised design also contributes to a long service life, even in contaminated environments。Its heat-stabilised up to at least +120℃, so it can function even in challenging environments. Extremely high running accuracy Low vibration, which reduces operating noise High resistance to wear for improved longevity Can accommodate slight misalignment without performance being affected Reduced friction leads to lower operating temperatures for improved efficiency Application Information Agricultural equipment Food and beverage industries Transportation Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 240 mm、外径 320 mm となっています。 What materials are this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF single-row ball bearing is made from stainless steel for reliable strength and high resistance to corrosion。Its cage is made from machined brass, which is unaffected by most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases。As a result, the bearing is well-suited to harsh and dirty industrial applications.
    仕様●内径:240mm●外径:320mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:200000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:159000N●コード番号:207-7069アズワン品番65-7934-76
  • ボールベアリング95mm200mm 深溝6319/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング95mm200mm 深溝6319/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    476,980税込524,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319/C3VL0241 Looking for a versatile ball bearing thats able to withstand both radial and axial loads This deep-groove, single-row ball bearing from SKF is ideal for use where pressure will be applied both along the shaft and from the side。It can be used at speeds of up to 4,500 rpm and bear a mass of up to 5.65 kg。Its a low-maintenance choice thats found across light and heavy industries。You can use it in a variety of applications with rotating components, from machine tools to medical equipment. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 95 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm Application Information Electric motors Industrial fans Production linesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 In what industrial environments are deep-groove ball bearings used 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal option when you need to handle both large loads and high-speed operation。As they have the ability to support both radial and axial loads, theyre a good choice for applications where pressure can be expected along the shaft and from the side.
    仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5358アズワン品番65-7933-29
  • ボールベアリング120mm260mm 深溝6324 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm260mm 深溝6324 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    446,980税込491,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 260 mm OD - 6324 M/C3 Need a versatile ball bearing that will stand up to both radial and axial loads This deep-groove, single-row ball bearing from SKF will do just while handling high and very high speeds。As well as producing minimal noise and low friction, it needs little in the way of maintenance。The unit meets UK and EU electrostatic control standards, meaning it wont damage equipment through the discharge of static electricity。Its commonly found in industrial machinery with rapidly rotating components and is used everywhere from food processing plants to wind turbines. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 120 mm Outside diameter of 260 mm Race width of 55 mm Application Information Food and beverage industries Medical equipment Printing pressesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Can I use deep-groove ball bearings in demanding industrial environments 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal choice for handling large loads at high operating speeds, so theyre useful in demanding industrial environments。They will stand up to both radial and axial loads, so are a good option for fitting to shafts that will have pressure applied both along the shaft and from the side.
    仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:208kN●コード番号:207-5378アズワン品番65-7892-84
  • PicoBuck LED Driver SPARKFUN

    PicoBuck LED Driver

    SPARKFUN
    5,298税込5,828
    1個
    33日以内出荷
    Description。The PicoBuck LED Driver is an economical and easy to use driver that will allow you to control and blend three different LEDs on three different channels. By default, each channel is driven at 330mA; that current can be reduced by either presenting an analog voltage or a PWM signal to the board. Version 12 of the board adds a solderable jumper that can be closed to increase the maximum current to 660mA. The new voltage regulator also increased the voltage rating on the various components on the board, allowing it to be used up to the full 36V rating of the AL8805 part.。Three signal inputs are provided for dimming control. You can use the PWM signal from an Arduino or your favorite microcontroller to dim each channel individually, or you can tie them all to the same PWM for simultaneous dimming. Dimming can be done by an analog voltage(20%-100% of max current by varying voltage from .5V-2.5V)or by PWM(so long as PWM minimum voltage is less than .4V and maximum voltage is more than 2.4V)for a full 0-100% range. A small jumper is provided for each channel to allow you to increase the drive strength from 330mA to 660mA. Two mounting holes for 4-40 or M3 screws are provided on either side of the board. They are perforated so they can be easily snapped off with a pair of pliers, if a smaller footprint is desired.。Note:。If you're going to use screw terminals, this board uses two different sizes. Check the related products for both sizes you'll need.。Note:。The PicoBuck LED Driver was made in collaboration with Ethan Zonca. A portion of each sale is given back to him.
    アズワン品番67-0420-83