カテゴリ
- 建築金物(58)
絞り込み
「goal v18」の検索結果

チューブラ本締錠 ADシリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1組ほか4日以内出荷極めてコンパクトなチューブラ錠用。取付けが簡単です。用途玄関の補助錠、点検口などシリーズADシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通シリンダーV18
面付箱錠シリーズ 4350
GOAL(ゴール)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。用途集合住宅の玄関スチールドア用シリーズ4350シリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダーV18施錠方法シリンダー/サムターン
レバーハンドル錠 LXシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個ほか当日出荷から4日以内出荷外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)用途玄関、勝手口、事務所、会議室などシリーズLXシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
インテグラル錠 UC取替用玉座セット
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981組当日出荷防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。用途ゴールUC、美和HM本体共に対応仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダーV18施錠方法サムターン/シリンダー
レバーハンドル錠 LXシリーズ
GOAL(ゴール)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から32日以内出荷室内・室外どちら側からもキーで施開錠します。用途共用出入り口・連絡扉など。シリーズLXシリーズ仕様室内:シリンダー/室外:シリンダー種類レバーハンドル錠勝手左右共通キー数3
引戸鎌錠 SXシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281組当日出荷防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室などシリーズSXシリーズ種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー勝手左右共通キー数3寸法BS(mm)51
交換用シリンダーゴールV182ロック1401用
TOSTEM(LIXIL)¥55,980税込¥61,5781セット7日以内出荷セット内容シリンダー上下各1個・キー5本(ガラスドア用) ※コントラクションキー機能なし 把手:レバー特注サブロック付(規格GOAL仕様)色ヘアーラインメーカーGOAL対応商品ベルエアⅡ
ディンプルキー 取替シリンダー
AGENT(8件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスキー数5
引戸鎌錠 PSSシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,698税込¥10,6681組当日出荷防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。用途玄関・勝手口、倉庫、学校教室などシリーズPSSシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダーV18バックセット38取付扉厚(mm)33~38
チューブラ本締錠 ADシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781組当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。用途玄関の補助錠、点検口などシリーズADシリーズ勝手左右共通キー数3
引戸鎌錠PSSシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,698税込¥10,668特価1個当日出荷から32日以内出荷竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。用途引戸
引戸鎌錠SNシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
面付箱錠 L435 レバー
GOAL(ゴール)(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,478特価1組当日出荷から32日以内出荷既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)用途玄関など
ケースハンドル錠ASCシリーズ
GOAL(ゴール)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど種別室内側:ケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル
外開き用面付箱錠5350シリーズ
GOAL(ゴール)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷シンプルなデザイン。 キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。 取付けは簡単。 取付は丸座の引足方式ですので簡単です。 また芯振れなどによる不調がありません。 キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。 キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。 左右勝手は共通。用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)28~44
ケースハンドル錠ASCシリーズ
GOAL(ゴール)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥11,880~税込¥13,068~特価1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ
GOAL(ゴール)¥12,980税込¥14,278特価1個当日出荷から4日以内出荷引戸用鎌錠の自動施錠錠。 戸を閉めると自動的に施錠されます。 施錠操作が不要ですし、引戸のはね返りもありません。 トリガー(安全)装置付き。 クローザーなどの自閉装置との併用をお勧めします。 (自閉装置は必ず閉扉力が15N以上のものをご使用ください。 戸には必ずガイドなどの振れ止め防止策を講じてください。 取付位置のズレを調整できます。)用途集合住宅の駐車場や駐輪場入り口など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー適合扉厚(mm)33~43
ケースロックAHシリーズ
GOAL(ゴール)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から14日以内出荷優れた防犯性。耐久性、操作性にも優れています。 ラッチはアンチフリクション付。しかも勝手の変更も簡単。 ケース振れ止め装置付。 V18やGVシリンダーでは、オプションでキーチェンジシステムも可能。用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など勝手なし適合扉厚(mm)35~50
チューブラー本締錠ADシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から32日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
レバーハンドル錠AHLシリーズ
GOAL(ゴール)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のレバーハンドル錠です。堅牢で切断防止用の焼入銅ピンを内蔵したデッドボルトや頑丈なシリンダーの固定方式など、優れた防犯強度を有しています。また、極めて苛酷な扉開閉繰り返しテストに合格。その優れた耐久性は実証済みです。 大きくて操作し易いサムターン、ガタ付きのないレバーハンドルなど、操作性は極めて良好です。 ラッチはアンチフリクション付きなので、クローザーの小さい力でも扉が確実に閉まります。また、アンチフリクション付ラッチの勝手の変更も簡単です。 ケース振れ止め装置付き。用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル形状レバー座:R4U座寸法(mm)チリ:トリガー付きのAHL-68,8,9では6以下備考R4Uス125LBS76、受座:25LシリーズAHL勝手S1U長座を使用する、AHL-68,8,9ではR型とL型の区別有り適合扉厚(mm)35~42.5錠前空錠バックセット(mm)76
レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ
GOAL(ゴール)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷から32日以内出荷扉を閉めると自動的に施錠状態になります。 室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。 機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。 室外側のハンドルは常に固定されています。 閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定) 室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。 室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。 ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵) 作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。用途共用玄関、通用口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座適合扉厚(mm)33~43
本締錠 HDシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,998税込¥9,8981組4日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。用途玄関の補助錠、点検口などシリーズHDシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダーV18バックセット51施錠方法シリンダー/サムターン
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷から32日以内出荷本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など勝手なし
面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ
GOAL(ゴール)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から32日以内出荷防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用適合扉厚(mm)35~40
引戸鎌錠SXシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,698~税込¥10,668~1個4日以内出荷から32日以内出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ
ガラス引戸錠CGシリーズ
GOAL(ゴール)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から32日以内出荷引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。用途ガラス引戸用種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
チューブラー本締錠ADシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,698税込¥8,4681個14日以内出荷から32日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:ダミー座、室外側:シリンダー
引違戸錠S1704シリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から32日以内出荷安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸寸法(mm)チリ:6.5~11
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43バックセット(mm)64
ガラス引戸錠CGシリーズ
GOAL(ゴール)¥15,980~税込¥17,578~1個32日以内出荷引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。用途ガラス引戸用種別室内側:シリンダー、室外側:シリンダー