「gp棚」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面付けGPダボ柱(ビス止め式) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    面付けGPダボ柱(ビス止め式)

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    サイズ1800
  • 棚受 アトムリビンテック

    棚受

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷
    柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
    用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に寸法(mm)Φ10×15材質/仕上鋼・アルミ合金/アルミ生地棚受け金具棚柱用
  • GPダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    GPダボ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)
    339税込373
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ材質アルミ挽物呼び8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込引掛柱 アトムリビンテック

    埋込引掛柱

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    柱は埋込んで取り付けます。 柱にはピッチ20mmで棚受穴を設けてあります。
    用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に寸法(mm)1800材質/仕上アルミ押出し材/アルマイトシルバーピッチ(mm)棚受穴20
  • アルミ棚柱用フック ACE(エース)

    アルミ棚柱用フック

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    419税込461
    1パック(8個)
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストニッケル耐荷重(kg)(4個あたり)30
  • ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚柱 SP型

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
  • 棚受 アトムリビンテック

    棚受

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
    用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に寸法(mm)Φ8×10材質/仕上鋼・アルミ合金/ニッケルメッキ棚受け金具棚柱用
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](121件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0クローム仕上クローム
  • GPダボ柱 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    GPダボ柱

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    529税込582
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質アルミ押出成型品RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ製 棚柱 AP-DM型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
  • ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPE型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)種類棚柱推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1耐荷重(N)785
  • フィット棚柱 SPG(サヌキ)

    フィット棚柱

    SPG(サヌキ)(14件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(4本)ほか
    当日出荷
    薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
    用途クローゼット等の収納スペース作成に材質SUS430幅(mm)10厚さ(mm)3耐荷重(kg)(4個)60仕上NO.4(地色)
  • アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ製 棚柱 AP-DH型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
    厚さ(mm)約6.5
  • ニッケル差込みダボ ACE(エース)

    ニッケル差込みダボ

    ACE(エース)(8件のレビュー)
    169税込186
    1パック(8個)
    当日出荷
    家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
    用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質仕上ニッケルメッキ
  • GPネジ付きダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    GPネジ付きダボ 10個入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
    829税込912
    1パック
    当日出荷
    用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ適合GPS、GPM材質アルミ挽物ねじピッチ(mm)1.0呼び10ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン

    BEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
    269税込296
    1パック(4個)
    当日出荷
    ねじ込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
  • 棚ダボストッパー付 ACE(エース)

    棚ダボストッパー付

    ACE(エース)(18件のレビュー)
    189税込208
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
    用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。材質プラスチック/鉄
  • ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウッドブラケット A-32/A-33

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](65件のレビュー)
    389税込428
    1本ほか
    当日出荷
    スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
    用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
  • グラフィックス 9ミリダボ L型 スリーナイン島野

    グラフィックス 9ミリダボ L型

    スリーナイン島野(1件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷
    適合9mmダボ用タイプL型仕上透明差込サイズ(Φmm)9
  • アルミ引掛柱(面付け) アトムリビンテック

    アルミ引掛柱(面付け)

    アトムリビンテック
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。 引掛柱には、ピッチ20mmで棚受穴、ピッチ200mmでねじ止め穴を設けてあります。
    用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に材質/仕上アルミ押出し材/アルマイトシルバーピッチ(mm)棚受穴20ねじ止め穴200推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
  • GP用棚板 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    GP用棚板

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    トラスコ品番324-3659
  • 棚板 GP-34 HAMILeX(ハミレックス)

    棚板 GP-34

    HAMILeX(ハミレックス)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
  • 棚板 GP-36 HAMILeX(ハミレックス)

    棚板 GP-36

    HAMILeX(ハミレックス)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    オプション棚板G-3613/3614/3615/362/33624向け
  • GP用梱包 GPF―AS 棚支柱セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    GP用梱包 GPF―AS 棚支柱セット

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    2,398税込2,638
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番693-8911
  • GP用梱包 GPF―CS 棚支柱セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    GP用梱包 GPF―CS 棚支柱セット

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番693-8908
  • GP用梱包 GPF―BS 棚支柱セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    GP用梱包 GPF―BS 棚支柱セット

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    2,198税込2,418
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番693-8910
  • GP用梱包 F―15S―3 棚セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    GP用梱包 F―15S―3 棚セット

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    5,698税込6,268
    1セット(3枚)
    当日出荷
    トラスコ品番693-8909
  • GP用梱包 F-15S―4 棚セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    GP用梱包 F-15S―4 棚セット

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    7,698税込8,468
    1セット(4枚)
    7日以内出荷
    トラスコ品番693-8912
  • ラックマウント取付金具(RM-608J/E用)(GP-600B用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウント取付金具(RM-608J/E用)(GP-600B用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    GP-600BをラックマウントアダプタRM-608J/Eに固定する金具です。
  • 棚落下防止ガード 側面用 棚幅400mm用 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    棚落下防止ガード 側面用 棚幅400mm用

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    揺れによる収納物の落下を防ぎます。
    用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。適合機種GP型で棚の側面が幅400mmのタイプ全機種寸法H(mm)80
  • 棚落下防止ガード 側面用 棚幅450mm用 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    棚落下防止ガード 側面用 棚幅450mm用

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    揺れによる収納物の落下を防ぎます。
    用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。適合機種GP型・ND型で棚の側面が幅450mmのタイプ全機種寸法H(mm)80
  • 薄型直流安定化電源 PSUシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    薄型直流安定化電源 PSUシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    289,800税込318,780
    1台
    15日以内出荷
    出力電圧:6V~60Vまでの5タイプ 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 出力スルーレート可変機能 CC優先モード搭載 4台までの並列接続 19インチラックマウント対応 1Uサイズ 積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式 LAN、RS232C/RS-485、USB標準装備 工場出荷時オプションでGP-IBにも対応 ワールドワイド対応AC入力 ACケーブル別売
    質量(kg)約8.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×43.6×447.2(フルラックサイズ)冷却方式強制空冷消費電力(VA)2000突入電流(A)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型直流安定化電源 PUシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    薄型直流安定化電源 PUシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    1台
    欠品中
    薄型直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式 RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応 ACケーブル別売(フルラックサイズ)
    保護機能フォルドバック機能、過電圧保護機能、電圧低下保護機能、過熱保護機能RoHS指令(10物質対応)対応