カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(304)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「gpm6」の検索結果

プレッシャゲージ 隔壁タイプ
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から8日以内出荷本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。形状隔壁ストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-5~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63TN-~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGPM63-4
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-5~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)63給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-4~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-50
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-3~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-10Z)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-10~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)63給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-7~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-15Z)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGPM63-5
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-2~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63
MG Series(MGPM63-300AZ)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-10Z
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)63軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-75
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-7~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)63給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGPM63-7
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-1~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-30Z
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-30Z)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM63-75)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGPM63-1
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。