カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「gpr300」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

    GPR300

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    7日以内出荷
    ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。 高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。
  • 調質機器 GPRシリーズ 真空レギュレータ AirTAC

    調質機器 GPRシリーズ 真空レギュレータ

    AirTAC
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    高精度圧力制御、応答速度が鋭敏 圧力特性と流量特性が優れている 取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方法が可能。またGAFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能 高圧型のほか、中圧型と低圧型が選択可能
    種類低圧型(最大調整圧力0.4MPa])シリーズGA300シリーズ設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/4チェックバルブ無RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
  • 調質機器GPR30008-M AirTAC

    調質機器GPR30008-M

    AirTAC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    高精度圧力制御、 応答速度が鋭敏。圧力特性と流量特性が優れている。取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方式が可能。 また、 GFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能。高圧型のほか、 中圧型と低圧型が選択可能。
    質量(g)336種類中圧型(0.01~0.4MPa)使用圧力(MPa)【低圧型】0.005~0.2【中圧型】0.01~0.4【高圧型】0.01~0.8ブラケット有り感度≦0.2%F.S.空気消費量(L/min)≦4使用流体空気繰返し性≦±0.5%F.S.表示単位【圧力計】MPa&psi周囲温度(℃)-20~70配管接続口径(PT)1/4”RoHS指令(10物質対応)対応圧力計有り入力圧力(MPa)1
  • LTSチップ/汎用チップ用空ラック Tip Racks GPR XXX 300μL 0/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSチップ/汎用チップ用空ラック Tip Racks GPR XXX 300μL 0/8

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個(8ラック)
    翌々日出荷
    LTSチップ 300μl用、汎用チップ 300μl用 。LTSチップ/汎用チップ用空ラック。300μL。黄。8ラック
    アズワン品番64-3931-12