カテゴリ

  • バイク純正部品(328)
  • 切削工具(18)
  • 物流用品(17)
  • 電気材料(13)
  • 機構部品(11)
  • 測定用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • カー用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr-200」の検索結果

関連キーワード
487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック

    中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ

    イノアック(23件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR

    ダイヤテックス(499件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
    用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
  • プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアック

    プレス製ゴムキャスター 固定式

    イノアック
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアック

    プレス製ゴムキャスター 自在式

    イノアック(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアック

    プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)

    イノアック
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アトムズカップリング GRタイプ アトムズ

    アトムズカップリング GRタイプ

    アトムズ
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
    用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
  • 軽プラモンスターG IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラモンスターG

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    材質高炭素鋼(S58C)
  • アーチ グリップ イマオコーポレーション

    アーチ グリップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    握りやすい丸アーム
    仕様-材質(グリップ)フェノール樹脂寸法F(Φmm)-材質(インサート)黄銅色(グリップ)ブラック
  • リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) エスジー工業

    リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)

    エスジー工業
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。
    用途仮止め用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)-40~105寸法F(mm)16.2寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)引張強度(N)294最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
  • タイダクトホースGR型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGR型

    タイガースポリマー
    9,198税込10,118
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
    タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • リピートタイ (耐薬品タイプ) エスジー工業

    リピートタイ (耐薬品タイプ)

    エスジー工業
    3,598税込3,958
    1セット(100本)
    当日出荷
    薬品を使用される環境に適しております。繰り返し使用可能です。
    用途結束・固定などに。材質ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ3 0928
  • フラスコ用ゴム栓 BeHAUS

    フラスコ用ゴム栓

    BeHAUS(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    丸底フラスコ、三角フラスコに対応します。
    材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製ゴムキャスター イノアック

    プレス製ゴムキャスター

    イノアック
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
    仕様プレート式型式プレート式材質(車輪)ゴムストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
  • ソフトグルグキャスター ルネセイコウ

    ソフトグルグキャスター

    ルネセイコウ
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    材質ビニルレザー/スチールパイプ高さ(mm)720質量(g)6500奥行(mm)510長さ(cm)540キャスターキャスター付座高(mm)455グリーン購入法適合
  • アーチグリップ AGR MIYOSHI(小西製作所)

    アーチグリップ AGR

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂材質(ねじ部)黄銅C3604B
  • アーチグリップ AGR AGR200 イマオコーポレーション

    アーチグリップ AGR AGR200

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ・丸みがあり、握り心地のよい形状・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    その他【Lf】13A30ブラックB20L179H62質量(g)185タイプフェノール樹脂製L1198材質(グリップ)フェノール樹脂材質(インサート)黄銅MM8×1.25ねじサイズM8
  • シーリング グリス DNA(ディーエヌエー)

    シーリング グリス

    DNA(ディーエヌエー)
    799税込879
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪 イノアック

    自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪

    イノアック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。
    用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ自在式(ダブルストッパー付)穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
  • AGR アーチグリップ イマオコーポレーション

    AGR アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • 結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(標準) エスジー工業

    結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(標準)

    エスジー工業
    1,798税込1,978
    1袋(100本)
    欠品中
    ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
    仕様耐熱エージング テスト:100℃使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)200寸法F(mm)16.2寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~55難燃性UL94V-2
  • アーチグリップ VD-AGR イマオコーポレーション

    アーチグリップ VD-AGR

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    異物混入対策に適した製品 丸みがあり、握り心地の良い形状 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 HACCP対策に有効な青色樹脂製グリップ
    つや消しシグナルブルー使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(インサート)SUS303
  • ラッピング用品 マスキングテープ 椿 25mm カミイソ産商 カミイソ産商

    ラッピング用品 マスキングテープ 椿 25mm カミイソ産商

    カミイソ産商
    439税込483
    1袋(1点)
    5日以内出荷
    着物柄のマスキングテープ。
    材質和紙サイズ25mm幅×5m巻質量(g)13
  • アーチグリップ AGR-N MIYOSHI(小西製作所)

    アーチグリップ AGR-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP材質(ねじ部)亜鉛ダイキャストZDC1
  • ラッピング用品 マスキングテープ 梅桜 15mm カミイソ産商 カミイソ産商

    ラッピング用品 マスキングテープ 梅桜 15mm カミイソ産商

    カミイソ産商
    389税込428
    1袋(1点)
    5日以内出荷
    着物柄のマスキングテープ。
    材質和紙サイズ15mm幅×7m巻質量(g)10
  • チップ #GR/L タンガロイ

    チップ #GR/L

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ラッピング用品 マスキングテープ 椿 15mm カミイソ産商 カミイソ産商

    ラッピング用品 マスキングテープ 椿 15mm カミイソ産商

    カミイソ産商
    389税込428
    1袋(1点)
    5日以内出荷
    着物柄のマスキングテープ。
    材質和紙サイズ15mm幅×7m巻質量(g)10
  • Hexビットセット エスコ

    Hexビットセット

    エスコ
    6,940税込7,634
    1セット
    翌日出荷
    Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。工具袋付。
  • チップ #GR/L タンガロイ

    チップ #GR/L

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サニポンプGR 排水ピット用粉砕機能付グラインダーポンプ SFA JAPAN

    サニポンプGR 排水ピット用粉砕機能付グラインダーポンプ

    SFA JAPAN
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    排水ピット用の粉砕機能付きグラインダーポンプです。 小型の本体はポリアミド製で13kgと軽量です。 また、最大吐出量は30AのVP管使用で10m3/h、耐熱温度は70℃まで対応。
    仕様起動/停止レベル:ポンプ設置面+400mm/ポンプ設置面+100mm質量(kg)13消費電力(W)単相200V・1500(50Hz/60Hz)、フロートスイッチにより作動/停止外径×高さH(Φmm×mm)265×382管径(Φmm)呼び径30(VP管)最大揚程(m)10取扱液汚水・雑排水・pH4以上10以下耐用温度(℃)流入排水:70(断続的に5分まで)、周囲環境:50℃以下アンペア最大:7.5/7.5水深(m)ポンプ水没最:5
  • アーチグリップ MD-AGR イマオコーポレーション

    アーチグリップ MD-AGR

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    異物混入対策に適した製品 丸みがあり、握り心地の良い形状 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 金属検出機対応樹脂製グリップ
    つや消しグリーンブル使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(インサート)SUS303
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • ふわふわシャギーラグ 円形200cm ホームテイスト

    ふわふわシャギーラグ 円形200cm

    ホームテイスト
    5,498税込6,048
    1枚
    3日以内出荷
    装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)3内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×200×2.5
  • スプレーガン 接着剤用 アネスト岩田

    スプレーガン 接着剤用

    アネスト岩田
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • チップ JVGR/L タンガロイ

    チップ JVGR/L

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サニポンプGR SFA

    サニポンプGR

    SFA
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    汚水用グラインダー水中ポンプ 回転刃で汚水やトイレットペーパーを粉砕し、浄化槽等に流れた汚水を VP30の管で最大揚程10m・最大水平距離110mまで圧送できる、低価格、 設置しやすい汚水用水中ポンプです。
    用途汚水・雑排水仕様吐出:VP30(付属品の専用ねじ込み継手で接続)、(起動水)On:400mm、Off:100mm材質本体・ケーシング・羽根:ポリアミド(PA 6GF)、主軸:ステンレス鋼材質量(kg)13ケーブル長(m)10耐熱温度(℃)70(断続的に5分まで)ポンプ水没最大水深(m)5最大排出量(m3/h)10.3
  • リップガイドレール ダイケン

    リップガイドレール

    ダイケン
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
    用途ガイドローラ用の軌道として材質スチール(SGCC)耐荷重(kg)100適合レールN10-HR、N20-HR、N40-HR
  • チップ #GR/L タンガロイ

    チップ #GR/L

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンクランプシリンダ (CKQG-~) SMC

    ピンクランプシリンダ (CKQG-~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
  • 内径溝入れ加工用インサート GR/L タンガロイ

    内径溝入れ加工用インサート GR/L

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    内径溝入れ加工用インサートです。
    用途内径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/L-J-XL イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/L-J-XL

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いで経済的です。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"gr-200" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷