カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 自動車純正部品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト






ガードマンⅡR型
マサル工業(69件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
大型ボタンリング錠 GR520
GORIN(ゴリン)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付き。用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
NRゴム(板)
光(48件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷から翌々日出荷弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
ガラス繊維レッドロープ
マイゾックス(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。用途水深測定材質ガラス繊維目盛赤1m毎、黒50cm毎ロープ径(Φmm)5標準張力(N)20/20℃
大型ボタン式リング錠 13・16・19バンド付
GORIN(ゴリン)(22件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。 後輪錠:REAR TYPE
ファブリックプランター グリーン TTZ-520GR
東谷¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷かわいらしい色味が特徴の小さなプランターです。用途プランターをおしゃれに飾りたいときに。色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×100組立方法完成品
Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 20uF
KEMET¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
リザーブタンクアッシ
BIGM(丸山製作所)¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷備考020~080フクム部品名称リザーブタンクアツシ図解NoSSA-α520 エンジン(付属品)部品_No.19、GR16-M リザーブタンク部品_No.10、SSA-Z600MAT 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.20、SSA-Z600MA 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.20、SSA-Z600 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.20、SSA-Z600V エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.20、SSA-Z600VT エンジン 燃料フィルタ、エアクリーナ、付属品部品_No.20、SSA-Z600T エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.20
4Uラックバッグ
GATOR Case¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷GR-RACKBAG-4UW は、4Uラック機材を安全に収納・運搬できるソフトラックバッグ。軽量ながら堅牢性を備え、現場移動に強い実用モデル。・4Uサイズのラックマウント機材に対応した ソフトタイプのラックバッグ。・外装は耐久性の高いナイロン素材で、移動時の摩耗や軽度の衝撃から機材を保護。・内部にはラックレールを装備し、機材をしっかり固定可能。・厚手パッド入り構造で、機材を衝撃から守る設計。・前面・背面パネルはジッパー開閉式で、接続や操作がスムーズ。・アクセサリーポケットを備え、ケーブルや小物をまとめて収納可能。・持ち運びしやすいハンドルとショルダーストラップを装備し、現場移動に最適。スペック。・品名:GR-RACKBAG-4UW。・カテゴリ:4Uラックバッグ(ソフトラックケース)。・用途:ラック機材の収納/運搬。・内寸(4Uラック部):幅約483mm(19インチ) × 高さ約178mm(4U) × 奥行約330mm。・外寸:幅約520mm × 高さ約230mm × 奥行約380mm。・重量:約3.4~4.0kg。・JANコード:0716408528861。GR-RACKBAG-4UW は、4Uラック機材を安全に収納・運搬できるソフトラックバッグ。軽量ながら堅牢性を備え、現場移動に強い実用モデル。・4Uサイズのラックマウント機材に対応した ソフトタイプのラックバッグ。・外装は耐久性の高いナイロン素材で、移動時の摩耗や軽度の衝撃から機材を保護。・内部にはラックレールを装備し、機材をしっかり固定可能。・厚手パッド入り構造で、機材を衝撃から守る設計。・前面・背面パネルはジッパー開閉式で、接続や操作がスムーズ。・アクセサリーポケットを備え、ケーブルや小物をまとめて収納可能。・持ち運びしやすいハンドルとショルダーストラップを装備し、現場移動に最適。スペック。・品名:GR-RACKBAG-4UW。・カテゴリ:4Uラックバッグ(ソフトラックケース)。・用途:ラック機材の収納/運搬。・内寸(4Uラック部):幅約483mm(19インチ) × 高さ約178mm(4U) × 奥行約330mm。・外寸:幅約520mm × 高さ約230mm × 奥行約380mm。・重量:約3.4~4.0kg。・JANコード:0716408528861
3Uラックバッグ
GATOR Case¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷GR-RACKBAG-3UW は、3Uラック機材を安全に収納・運搬できるソフトラックバッグ。軽量ながら堅牢性を備え、現場移動に最適な実用モデル。・3Uサイズのラックマウント機材に対応した ソフトタイプのラックバッグ。・外装は耐久性の高いナイロン素材で、移動時の摩耗や軽度の衝撃から機材を保護。・内部にはラックレールを装備し、機材をしっかり固定可能。・厚手パッド入り構造で、機材を衝撃から守る設計。・前面・背面パネルはジッパー開閉式で、機材の接続や操作が容易。・アクセサリーポケットを備え、ケーブルや小物をまとめて収納可能。・持ち運びしやすいハンドルとショルダーストラップを装備。スペック。・品名:GR-RACKBAG-3UW。・カテゴリ:3Uラックバッグ(ソフトラックケース)。・用途:ラック機材の収納/運搬。・内寸(3Uラック部):幅約483mm(19インチ) × 高さ約133mm(3U) × 奥行約330mm。・外寸:幅約520mm × 高さ約180mm × 奥行約380mm。・重量:約3.0~3.6kg。・JANコード:0716408528847。GR-RACKBAG-3UW は、3Uラック機材を安全に収納・運搬できるソフトラックバッグ。軽量ながら堅牢性を備え、現場移動に最適な実用モデル。・3Uサイズのラックマウント機材に対応した ソフトタイプのラックバッグ。・外装は耐久性の高いナイロン素材で、移動時の摩耗や軽度の衝撃から機材を保護。・内部にはラックレールを装備し、機材をしっかり固定可能。・厚手パッド入り構造で、機材を衝撃から守る設計。・前面・背面パネルはジッパー開閉式で、機材の接続や操作が容易。・アクセサリーポケットを備え、ケーブルや小物をまとめて収納可能。・持ち運びしやすいハンドルとショルダーストラップを装備。スペック。・品名:GR-RACKBAG-3UW。・カテゴリ:3Uラックバッグ(ソフトラックケース)。・用途:ラック機材の収納/運搬。・内寸(3Uラック部):幅約483mm(19インチ) × 高さ約133mm(3U) × 奥行約330mm。・外寸:幅約520mm × 高さ約180mm × 奥行約380mm。・重量:約3.0~3.6kg。・JANコード:0716408528847
ラインレーザー MLXLシリーズ
キコー技研¥99,980~税込¥109,978~1個12日以内出荷から31日以内出荷青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 ライン幅を細ラインから太ラインまで自由に調整できる(3点ネジロック式) ライン長をロングラインまたはショートラインの2種類より選択できる 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
標準コリメートレーザー MLXシリーズ
キコー技研¥95,980~税込¥105,578~1個13日以内出荷から31日以内出荷青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量使用温度(℃)-10~45レンズ非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mm電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径最小20×35μm以下(距離50mm)ビーム径約6×3mm(平行光時)光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲50mm~平行光RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)約0.3mrad以下グリーン購入法適合
極小スポットレーザー MLXGシリーズ
キコー技研¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷から31日以内出荷小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径6μm×16μm(距離30mm)光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極細ラインレーザー MLXHシリーズ
キコー技研¥139,800税込¥153,7801個13日以内出荷から31日以内出荷小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ電源電圧(V)DC4.5V~14V光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
円コリメートレーザー MLXAシリーズ
キコー技研¥99,980~税込¥109,978~1個13日以内出荷から31日以内出荷青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量使用温度(℃)-10~45レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ、F/f=30mm電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径(最小)Φ0.3mm以下ビーム径(平行時)約5.5mm光出力(出射)LD定格に対して約20%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲1m~平行光RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
輝度均一ラインレーザー MLXKシリーズ
キコー技研¥179,800~税込¥197,780~1個14日以内出荷から31日以内出荷ライン光の中心部と両端部の輝度がより均一に近い(標準仕様にて±10%以内) 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 安定した光出力のために自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) ライン幅は極細ラインから極太ラインまで製造時に調整 スイッチングレギュレーター電源も使用可能使用温度(℃)-10~45(結露なきこと)レンズ非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ電源電圧(V)DC4.5V~14V焦点調整50mm~平行光光出力(出射)LD定格に対して約30%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下ライン幅(mm)0.050以下(距離50mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合照射ライン標準:照射距離に対して95%または50%
短距離用スポットレーザー MLXSシリーズ
キコー技研¥89,980~税込¥98,978~1個14日以内出荷から31日以内出荷青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量使用温度(℃)-10~45レンズカラーボールレンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径最小50×70μm以下(距離50mm)ビーム径Φ1.2mm駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲10mm~平行光RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)約2mrad以下グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら