カテゴリ
- 安全保護具(2)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gs-180n」の検索結果

一眼型セーフティグラス
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷視野の広い一眼タイプ。衝撃に強くキズつきにくいペトロイドレンズ。矯正用メガネと併用可能。顔あたりの良いクッションバー付。上ひさしサイド付。UVカット。ANSI規格取得品。メガネ併用可(一部大型めがねを除く)形状一眼型機能メガネ併用可、UVカット、上ひさしサイド付、耐衝撃性、傷付防止長さ(mm)163幅(mm)158高さ(mm)60質量(g)52レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工)材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
まとめ買い 一眼型セーフティグラス ハイグレード
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷10個入りのお買い得パックです。規格をとったハイグレード品です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)158高さ(mm)60加工防傷レンズ厚さ(mm)約2.7紫外線カット○
ゴミステーション(組立式)
テラダ¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷組立式です。投入・取り出し時に楽に作業できるよう、前面パネルを傾斜させています。用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。材質鉄(亜鉛メッキ仕上)
LCRメータ
HIOKI(日置電機)¥589,800税込¥648,7801台58日以内出荷1mΩからの確度保証範囲、低インピーダンス測定も安心 DCバイアス測定の内部発生可能 研究開発から生産ラインまで幅広い分野で活躍。質量(kg)4.2電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×230機能コンパレータ、BIN測定 (2項目10分類)、トリガ機能、オープン・ショート補正、コンタクトチェック、パネルセーブ・ロード機能、メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低Z高精度モード: 10インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、/USB/USBメモリ/LAN/GP-IB/RS-232C、BCD出力測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定モードLCR (単一条件で測定)、連続測定 (保存された条件で連続測定)RoHS指令(10物質対応)対応パラメータZ、Y、θ、X、G、B、Q、Rdc (直流抵抗)、Rs (ESR)、Rp、Ls、Lp、Cs、Cp、D (tanδ)、σ、ε