曜日別特売

ゴミステーション(組立式)

ゴミステーション(組立式) - テラダゴミステーション(組立式) - テラダゴミステーション(組立式) - テラダ

組立式です。
投入・取り出し時に楽に作業できるよう、前面パネルを傾斜させています。

用途
ゴミをスッキリ収集。
カラスなどの被害がなくなります。
材質
鉄(亜鉛メッキ仕上)
内容量
1台
注意
※個人宅へは配送できません。
※自治会宛は個人様扱いとなるため配送できません。
※車上渡しとなりますので、お客様にて荷下ろしをお願いいたします。
※大型品のためフォークリフト必須となります。フォークリフトが無い場合は配送できません。(手おろし不可)
※ゴミステーション設置には、本体サイズ+10cmのスペースが必要です。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GS-180N 8125700081257000GS-180N82900(45ゴミ袋が約18ヶ入ります)幅1830×奥630×高1030
¥180,000
¥169,800
¥186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
GS-90N 8125701881257018GS-90N53450(45ゴミ袋が約9ヶ入ります)幅900×奥630×高1030
¥116,000
¥109,800
¥120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
GS-120N 8125702781257027GS-120N65600(45ゴミ袋が約13ヶ入ります)幅1200×奥630×高1030
¥136,000
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする