カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(372)
- 自動車純正部品(149)
- 農業機械(139)
- 制御機器(86)
- バイク純正部品(74)
- 切削工具(53)
- パソコン/周辺機器(50)
- バイク部品(30)
- メカニカル部品(17)
- 介護用品(17)
- 測定用品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 自動車補修部品(16)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 空圧工具(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 作業工具(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 梱包用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電気材料(8)
- 防犯用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 電動工具(7)
- 建築金物(6)
- 家電(6)
- 卓上消耗品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 清掃用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 学童・教育用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- 安全用品(3)
- 手袋(3)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(139)
- Canon(11)
- CIO(7)
- CKD(39)
- FCT - A MOLEX COMPANY(10)
- GOD GLASS(17)
- IDEC(和泉電気)(17)
- MAZDA(マツダ)(148)
- SMC(330)
- THK(12)
- アイリスオーヤマ(9)
- タカショー(8)
- ダンドリビス(7)
- デュエル(8)
- ニチコン(31)
- ホンダ(74)
- 京セラ(33)
- 大阪サニタリー(9)
- 辻一(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-30PC-0-GS-C
Murata Power Solutions¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.3mm●幅: 53.8mm●奥行き: 19.6mm●精度: ±2 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●14 mm、3.5桁メータ. 自動ゼロ調整、自動極性識別 過電圧保護: 最大±250V 外部コンポーネントなし。携帯型計装用途に最適 ベゼルも用意。 ; 176-4193 176-4193 を参照 電圧計デジタルモジュールについては、品番 ; 163-6492 163-6492 及び ; 163-6559 163-6559 を参照 ねじなしで取り付け。パネル取り付け又は基板実装 H 23.5 x W 55 x D 20mm パネル切り抜き: 53.8×22.3mm パネル背後の奥行き: 19.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
紙ペーパー
FUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)¥81~税込¥89~1枚ほか当日出荷丈夫で破れにくい。空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。木工・工作・ホビーなど簡単な用途に。寸法(mm)230×280砥材G(ガーネット)基材Cw適合材木工RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
3M スリーエム コマンドフック コードクリップ ケーブルクリップ
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(4個)ほか当日出荷しっかり貼れてキレイにはがせるコマンド(TM)タブで取りつけるコード整理用製品。 テープも本体も透明なので、目立たずすっきりコードが整理できます。色クリア
GスクレーパーSLIM 替刃
オルファ¥319税込¥3511セット(6枚)当日出荷「Gスクレーパー slim」専用替刃。 サビに強いステンレス製で、厚さ0.25mmの両研ぎ刃です。 6枚入り。材質ステンレス鋼(SUS420J2)寸法(mm)18×40RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
オプション
オリエンタルモーター¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
剛彩ビット(チューブ付)
ベッセル¥559~税込¥615~1本当日出荷40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)熱処理区分DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
めがねケース
ケニス¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から翌日出荷グラスタイプの保護めがねを収納できる巾着袋です(ゴーグル型は不可)。 伸びる生地を使用しています。 めがねを傷やホコリから守ります。 個人用としての保管に便利です。寸法(mm)約195×97色ブラック
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
滑り止めテープ 角型打ち抜き
ラクテム¥189~税込¥208~1枚ほか当日出荷CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け幅10mm、長さ500mmに打ち抜いた滑り止めシートです。ご希望の長さにカットしてご使用下さい。材質滑り止めゴム:C4305/CRゴム、両面テープ:日東5000NS長さ(mm)500粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用水性クリーナ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本(300mL)ほか当日出荷石定盤表面を傷めず汚れを落とします。用途石定盤表面の汚れ落としにpH値6-8(中性)RoHS指令(10物質対応)対応
Gスクレーパー替刃 ステンレス
オルファ(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(30枚)当日出荷仕様替刃交換時工具不要トラスコ品番818-6294寸法(mm)18×120質量(g)148刃厚(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ガードスコッチコーン
ミツギロン(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷ひもやロープを通して用いれば、立入禁止などの区間指定にご使用できます。タンク一体型なので重石が不要です。用途工事現場等に。トラスコ品番375-9628材質ポリエチレン(PE)幅(mm)370質量(kg)1.3色レッド/ホワイト高さ(mm)757種類スタンダード穴寸法(Φmm)(ひも通し穴)24デザインライン入り
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
ドライブトレインクリーニングブラシ
ParkTool(パークツール)¥999税込¥1,0991個当日出荷ドライブトレインの手の届かない部分の清掃用ブラシ。 長く硬いナイロンブラシは間隔の狭い、最新のカセットスプロケットのギアの奥まで届きます。 反対側の薄く仕上げた曲線の刃はディレーラープーリーなどの頑固な汚れを落とします。アズワン品番64-9603-48
カセットスプロケットクリーニングブラシ
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷GSC-4はカセットスプロケットやフリーホイール、タイヤの清掃に最適なブラシです。 人間工学に基づいた丈夫なハンドルと硬いナイロン毛で頑固な泥汚れもしっかりと落とします。アズワン品番64-9603-47
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ロングラテックス手袋
三高サプライ¥7,398税込¥8,1381袋(50双)当日出荷フィット感の良いクリーンルーム向けラテックス手袋です。 ●人間の手に合わせた曲指タイプ(左右別成型)なので、長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています。 ●強力グリップタイプで重量物や濡れた物を扱う現場に最適です。 ●手のひらにエンボス加工を施しています。入数(双)50
圧力計用ストップ弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から6日以内出荷油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。管接続口径1/4呼び2最高使用圧力(MPa)21接続方式ねじ接続形バルブ種類その他バルブ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら